カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ユーアールディ
  • RS PRO(11)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(5)
  • 日本モレックス(molex)(3)
  • オーナンバ(2)
  • ミリオン(共和)(2)
  • 協和ハーモネット(2)
  • 共和(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • フジクラ(1)
  • 品川電線(1)
  • 阪神電線(1)
  • 三沢電線(1)
  • 平河ヒューテック(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul1007 awg18」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中型・電力機器用クランプ式交流電流センサ ユーアールディ中型・電力機器用クランプ式交流電流センサユーアールディ
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷
Φ24までの電線に対応する、中型・大電流CT。 分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 0.1~300Aまでの広範囲な電流に対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。
質量(g)180保護構造(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)360Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間)適合電流(A)0.1~300Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー直線性±1%FS/300A (50/60Hz RL=10Ω)保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)出力特性1500mV±2%/300A (50/60Hz RL=10Ω)耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)脱着回数概略100回程度
大型・電力機器用クランプ式交流電流センサ ユーアールディ大型・電力機器用クランプ式交流電流センサユーアールディ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ36までの電線に対応する、大型・大電流CT。 分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 0.1~500Aまでの広範囲な電流に対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。
適合電流(A)0.1~500Arms (50/60Hz)、RL≦5Ω許容電流(A)600Arms連続出力特性1250mV±2%/500A (50/60Hz RL=5Ω)直線性±1%FS/500A (50/60Hz RL=5Ω)保護構造(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線端末一括間)使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式脱着回数概略100回程度リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)質量(g)300耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)
クランプ式交流電流センサ ユーアールディクランプ式交流電流センサユーアールディ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 フェライトコアの採用で1A以下、10mAまでの良好な直線性が得られる。 最大200Aの大電流に対応。
仕様(公称変流比)3000:1、(二次巻線抵抗)170Ω(参考値)質量(g)140保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)300Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)適合電流(A)0.01~200Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー直線性±1%FS/150A (50/60Hz, RL=60Ω)保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)出力特性2970mV±2%/150A (50/60Hz, RL=60Ω)脱着回数概略100回程度