カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ユーアールディ
  • モノタロウ(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • AZ BATTERY(1)
  • DRC(ディーアールシー)(1)
  • GSユアサ(2)
  • LONG(2)
  • RS PRO(1)
  • SMC(6)
  • セルスター(1)
  • 古河電池(1)
  • 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(1)
  • 扶桑精機(1)
  • 鈴木ブロンズ継手(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「x5l-bs」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密計測用・標準交流電流センサ ユーアールディ

    精密計測用・標準交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    8日以内出荷
    貫通穴径Φ36の大口径、精密計測用の標準センサ。高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA ~ 180Aのワイドレンジをカバー。1000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。出力 : M3-ネジ端子、取付穴:2-Φ4.5と、大型の盤内組込に適した堅牢な構造。
    適合適合電流:1mA~180Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω質量(g)約170構造ABS樹脂ケース、エポキシ片面充填封止抵抗(Ω)二次巻線:25 (参考値)巻数二次巻数:1000±2ターン連続最大許容電流300Arms絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100 (貫通穴-出力端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+75℃、≦80%RH、結露のないこと保存温湿度範囲-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと出力端子M3X5L (BSネジ端子)ねじ締付トルク(N・m)M4:0.7、M3:0.3RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)
ytx5l-bs特集