カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ユーアールディ
- JST(日本圧着端子製造)(1)
「xarr-04vf」の検索結果

直流電流センサ 分割型
ユーアールディ¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷±15V電源対応。出力は0±4Vで方向判別可能。絶縁計測ができる。センサ・アンプ一体構造・分割取付型。残留電圧温度係数(OS±0.3mV/℃ TYP。出力電圧温度係数(FS)±0.05%/℃ TYP。「本製品は制御電源として±15V(+15Vと‐15Vの直流両電源)が必ず必要になります。」誤配線や、電源投入時等の過電圧・過電流で、製品故障となる可能性があります。15V単電源を2台使用して、±15V出力でご使用する場合、片電源のみONする状態が継続されることで、故障する可能性がありますので、15V単電源を2台ご使用する場合は、2台ともONの状態でご使用ください。出力電圧±4V/定格電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)精度出力:±1.5%以内(定格電流)定格電流(A)±20(FS)最大電流(A)±60周波数特性DC~200Hz絶縁抵抗(MΩ)DC500V/100以上(貫通穴~出力端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+60℃ ≦85%RH、結露のないこと適合端子ピンコンタクト:SAXM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:XARR-04VF(日本圧着端子製造(株) 付属しません)保存温湿度範囲-30℃~+70℃ ≦85%RH、結露のないこと温度係数出力電圧:±0.05%/℃(typ、定格電流)、残留電圧:±0.3mV/℃(typ、無負荷時)直線性±1%以内コネクタ(接続)ソケットコンタクト:SXA-001T-P0.6/プラグハウジング:XAP-04V-1(日本圧着端子製造(株))制御電源DC±15V/±5%(25mA typ)両電源リード線接続:ビニール電線(AWG26 4c ×200l)ノイズレベル20mVp-p以下(無負荷時)応答性500μs以下(di/dt=Fs/2μs時)ヒステリシス電圧(mV)(FS→0)±10以内耐電圧(V)AC2000/1min(貫通穴~出力端子一括間)残留電圧(V)±40mV以内(無負荷時)
分割型サーボ式直流電流センサ
ユーアールディ¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷センサ・アンプ一体構造・分割型・電線クランプ構造。±15V電源対応。小型分割型でありながらクローズドループを採用し、高感度・高精度を実現。出力は0±4Vで方向判別可能。絶縁計測ができる。シールドケースを標準で内蔵することにより外部磁界の影響を低減。残留電圧温度係数が非常に小さい ±0.3mV/℃ typ。出力電圧温度係数が非常に小さい ±30ppm/℃ typ。ケース機構 特許取得済み。本製品は制御電源として±15V(+15Vと-15Vの直流両電源)が必ず必要になります。プラス側のみの電流検出の場合でも、±15Vが必要です。いかなる場合でも+15Vのみでは動作致しません。出力電圧±4V/定格電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ※定格電流以内)精度出力:±1%以内(定格電流)定格電流(A)±50(FS)最大電流(A)±100(連続)周波数特性DC~400Hz絶縁抵抗(MΩ)DC500V/100以上(貫通穴~出力端子一括間)適合端子ピンコンタクト:SAXM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:XARR-04VF(日本圧着端子製造(株))付属しません)動作温湿度範囲-20℃~+60℃ ≦85%RH、結露のないこと温度係数出力電圧:±30ppm/℃(typ 定格電流、使用条件Ta≠25℃)、残留電圧:±0.3mV/℃(typ、無負荷時、使用条件Ta≠25℃)直線性±0.2%以内(定格電流以内)保存温度範囲(℃)-30~+90 ≦85%RH、結露のないことコネクタ(接続)ソケットコンタクト:SXA-001T-P0.6/プラグハウジング:XAP-04V-1(日本圧着端子製造(株))制御電源DC±15V/±5%(30mA+Io/3000 typ)両電源リード線接続:ビニール電線(AWG26 4c ×200l)ノイズレベル10mVp-p以下(typ、無負荷時)応答性200μs以下(di/dt=Fs/2μs時 10-90%)ヒステリシス電圧(mV)(FS→0)±3以内耐電圧(V)AC2000/1min(貫通穴~出力端子一括間)残留電圧(V)±30mV以内(無負荷時)