曜日別特売

直流電流センサ 分割型

直流電流センサ 分割型 - ユーアールディ

±15V電源対応
出力は0±4Vで方向判別可能。
絶縁計測ができる
センサ・アンプ一体構造・分割取付型
残留電圧温度係数(OS±0.3mV/℃ TYP
出力電圧温度係数(FS)±0.05%/℃ TYP
「本製品は制御電源として±15V(+15Vと‐15Vの直流両電源)が必ず必要になります。」誤配線や、電源投入時等の過電圧・過電流で、製品故障となる可能性があります。15V単電源を2台使用して、±15V出力でご使用する場合、片電源のみONする状態が継続されることで、故障する可能性がありますので、15V単電源を2台ご使用する場合は、2台ともONの状態でご使用ください。

出力電圧
±4V/定格電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)
精度
出力:±1.5%以内(定格電流)
定格電流(A)
±20(FS)
最大電流(A)
±60
周波数特性
DC~200Hz
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V/100以上(貫通穴~出力端子一括間)
使用温湿度範囲
-20℃~+60℃ ≦85%RH、結露のないこと
適合端子
ピンコンタクト:SAXM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:XARR-04VF(日本圧着端子製造(株) 付属しません)
保存温湿度範囲
-30℃~+70℃ ≦85%RH、結露のないこと
温度係数
出力電圧:±0.05%/℃(typ、定格電流)、残留電圧:±0.3mV/℃(typ、無負荷時)
直線性
±1%以内
コネクタ
(接続)ソケットコンタクト:SXA-001T-P0.6/プラグハウジング:XAP-04V-1(日本圧着端子製造(株))
制御電源
DC±15V/±5%(25mA typ)両電源
リード線
接続:ビニール電線(AWG26 4c ×200l)
ノイズレベル
20mVp-p以下(無負荷時)
応答性
500μs以下(di/dt=Fs/2μs時)
ヒステリシス電圧(mV)
(FS→0)±10以内
耐電圧(V)
AC2000/1min(貫通穴~出力端子一括間)
残留電圧(V)
±40mV以内(無負荷時)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03556407HCS-8-20AP-CL
¥10,600
¥9,998
¥10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする