カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • aiwa(アイワ)
  • シムコ(SIMCO)(17)
  • SIMCO-ION(2)
  • テムコジャパン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SIMCO」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
aiwa tab 10-X Android14搭載10.1インチタブレットPC(MT8766WB QuadCore/3GB/eMMC32GB/Android14/10.1型IPS/SIMスロット:なし/1280x800px) aiwa(アイワ)aiwa tab 10-X Android14搭載10.1インチタブレットPC(MT8766WB QuadCore/3GB/eMMC32GB/Android14/10.1型IPS/SIMスロット:なし/1280x800px)aiwa(アイワ)
1個
取扱停止中
仕事にもプライベートにも活躍する自分専用パーソナルタブレット。Android 14搭載のバランスのいいエントリーモデルです。
仕様●ディスプレイ詳細:IPS液晶●CPU詳細:Mediatek MT8766WB QuadCore●メインメモリ:3GB●ストレージタイプ:eMMC●タッチパネル:対応●外部ディスプレイ出力:なし●メモリカードスロット:あり microSD●その他インターフェース:3.5mmヘッドフォン●ハードウェアキーボード:なし●センサ:加速度付属品ACアダプター / USBケーブル / スタートガイド(保証書添付)有効画素数インカメラ:200万画素、アウトカメラ:500万画素ディスプレイ10.1解像度1280×800ドット防塵防水性能防水なし / 防塵なしスピーカー1.0W ×2OSAndroid14Webカメラアウトカメラあり / インカメラありBluetoothあり 5.0内蔵マイクあり容量(GB)32無線LANあり IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11nUSBType-C(2.0) ×1オフィスソフトなし
aiwa tab AB8 Android12搭載8インチタブレットPC (MT8183 OctaCore/4GB/eMMC64GB/Android12/8型/SIMスロット:なし/解像度1280x800) aiwa(アイワ)aiwa tab AB8 Android12搭載8インチタブレットPC (MT8183 OctaCore/4GB/eMMC64GB/Android12/8型/SIMスロット:なし/解像度1280x800)aiwa(アイワ)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
アルミ製ナロースリムボディに8コアMT8183、RAM4GB+ROM64GBを搭載したビジネス用途からパーソナルユースまで幅広くカバーできる片手で持てるタブレット
仕様GPU:ARM Mali-G72 MP3セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、スタートガイド(保証書添付)midnight質量(g)約330電源AC電源アダプター AC100V~ 50/60Hz 5V/2Aセンサー加速度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×約9×約208(突起部除く)バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(4400mAh/3.8V)メモリー4GB連続使用可能時間最大約6時間ディスプレイ8インチIPS液晶モニター解像度(画面)800×1280px使用環境温度:-10~45℃・湿度:最大95%(結露なきこと)対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む)使用CPUMediatek MT8183 Octa core(Cortex-A73 Quad core 2GHz + Cortex-A53 Quad core 2GHz)充電時間(時間)約3(電源オフ/AC電源アダプター充電)スピーカー内蔵 1W 8Ω ×2OSAndroid(TM) 12インターフェイスUSB type-Cポート、3.5mmイヤフォンジャック、microSDカードスロットBluetoothBluetooth(R) 5.0カメラ仕様フロント : 500万画素 リア : 800万画素(AF)内蔵マイク内蔵 ×1容量(GB)64無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/nシステム対応(衛星測位)GPS/GLONASS/Galileo/QZSS(みちびき)