カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • aiwa(アイワ)
  • モノタロウ(4)
  • i-PRO(12)
  • 安達商事(11)
  • 塚本無線(9)
  • セルスター(8)
  • JVCケンウッド(6)
  • キオクシア(KIOXIA)(6)
  • SanDisk(サンディスク)(5)
  • サンワサプライ(4)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(4)
  • グリーンハウス(3)
  • サンディスク(2)
  • ナカバヤシ(2)
  • プリンストン(2)
  • KENWOOD(2)
  • キャロットシステムズ(2)
  • レッツコーポレーション(2)
  • TP-LINK(2)
  • Team(チーム)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microsd 128g」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
aiwa tab AB10 Android15 10.1インチタブレットPC aiwa(アイワ)aiwa tab AB10 Android15 10.1インチタブレットPCaiwa(アイワ)
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
賢く選ぶシンプルなエントリーモデル。はじめての1台にも日常使いにも。毎日にちょうどいいシンプルタブレット。SNSやネット検索、動画視聴まで快適にこなし、Widevine L1対応でサブスク動画も高画質。無線LAN 802.11 ax対応とBluetooth5.4でネットワークや周辺機器もスムーズに接続。128GBストレージとmicroSD 1TB対応で動画もアプリもたっぷり保存可能。ビジネスシーンでも、450cd/m2の明るさで画面が見やすく、microSDは1TBまで対応。様々なデータの保存にも十分に対応可能。Widevine L1対応で、サブスク動画をHD画質で視聴可能。輝度450cd/m2の明るい画面で快適にエンタメを満喫できます。スマホよりはるかに大きな10.1インチディスプレイは最適なサイズ感で、映像体験をさらに快適に。microSDは最大1TB対応。お気に入りの動画をダウンロードしてオフラインでも楽しめます。写真や自分で撮った動画もたっぷり保存でき、使い方はあなた次第。OctaCore CPUと高速無線通信で毎日を快適にサポート。コンテンツ視聴からちょっとした作業まで、幅広く活躍するタブレット。6000mAhの大容量バッテリー搭載で長時間使用にも十分対応。
仕様●ハードウェアキーボード:なし●メインメモリ:4GB(+4GB仮想メモリ)●本体サイズ(H):243mm●ディスプレイ詳細:10.1インチ●その他インターフェース:3.5mmイヤフォンジャック●外部ディスプレイ出力:なし●WWAN:なし●ストレージ容量:128GB●ディスプレイサイズ:10.1型●センサ:加速度センサー●附属品:USBケーブル/スタートガイド(保証書付き)●本体サイズ(D):162mm●本体サイズ(W):9mm●防水/防塵:防水なし / 防塵なし●バッテリ容量:6000mAh●インストールOS詳細:Android15●メモリカードスロット:あり microSD●WiMAX:なし●電気通信事業法備考:本体●有効画素数(インカメラ):500万画素●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●タッチパネル:対応●電波法:適合●CPU詳細:Allwinner A537●ストレージタイプ:eMMC●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:本体本体質量(g)560g解像度1280×800ドットスピーカー1W 7Ωx2Webカメラアウトカメラあり/インカメラありBluetoothあり 5.4内蔵マイクあり無線LANあり IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/nセキュリティ機能なしUSBType-Cポートオフィスソフトなし
aiwa tab AG10 (MT8781 OctaCore/6GB/128GB/Android13/10.3型IPS/SIMスロット:なし/2000x1200px) aiwa(アイワ)aiwa tab AG10 (MT8781 OctaCore/6GB/128GB/Android13/10.3型IPS/SIMスロット:なし/2000x1200px)aiwa(アイワ)
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
Android13にMediaTek Helio G99 8コアCPU、メモリ6GB+ストレージ128GB搭載。音質にこだわったDolby ATOMSに対応した4スピーカー搭載aiwaタブレット
仕様●CPU詳細:Mediatek Helio G99 OctaCore●メインメモリ:6GB●ストレージタイプ:eMMC●タッチパネル:対応●外部ディスプレイ出力:なし●メモリカードスロット:あり microSD●その他インターフェース:3.5mmヘッドフォン●ハードウェアキーボード:なし●センサ:加速度、ジャイロ付属品ACアダプター / USBケーブル / イヤフォン、交換用イヤーピース / スタートガイド(保証書添付)有効画素数インカメラ:500万画素、アウトカメラ:1300万画素ディスプレイ10.3解像度2000×1200ドット防塵防水性能防水なし / 防塵なしスピーカー1W ×4 (Dolby Atmos対応)OSAndroid13Webカメラアウトカメラあり / インカメラありBluetoothあり 5.2内蔵マイクあり容量(GB)128無線LANあり IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11nUSBType-C(2.0) ×1オフィスソフトなし
aiwa tab WS13L Win11Pro 2in1タブレットPC aiwa(アイワ)aiwa tab WS13L Win11Pro 2in1タブレットPCaiwa(アイワ)
1台
取扱い終了
SIMフリー対応13.3インチ有機EL、FHD解像度液晶とWindows11Proを搭載した通信環境に縛られない2in1タブレット。日本語キーボード兼カバースタンド標準装備。SIMフリー対応により、テザリングや公衆WiFi無しでどこでも即座に通信環境を確保。大画面ながら携帯性に優れ、外出先での生産性を飛躍的に高めます。有機ELによる高精細な描画と広視野角。CPUはIntel N150。省電力設計でありながら、メモリ8GB、SSD128GB搭載。文書作成やWeb会議などのマルチタスクを快適に処理。高画質カメラ搭載でビデオ会議や現場記録にも対応。SIMフリー対応や豊富なインターフェース実装、WiFi6対応で多様な接続性を確保。【想定される利用シーンと提案のポイント】 テザリングや公衆WiFiに頼らず、Windows11Proによる高セキュリティ環境を維持したまま、屋外での効率的な資料作成やWeb会議を実現したいシーン。カフェや公園などWiFi環境がない場所でも、美麗な有機ELで映画や動画鑑賞、大画面でのWeb閲覧や学習を通信制限なく行いたいシーン。現場でのデータ送信や情報確認を、公衆WiFiのセキュリティリスクを負わずに安全かつ確実に行いたい、または即時性の高い記録・報告が必要なシーン。
仕様●SIM情報:SIMフリー●タッチパネル:対応付属品ACアダプター (PD対応、最大45W)、キーボード兼カバースタンド、スタートガイド(保証書添付)出力外部ディスプレイ出力:microHDMIPort×1適合サイズ【SIM】nanoSIMメモリーメイン:8GBディスプレイ13.3インチ(13.3型)解像度1920×1080ドット使用CPUIntel N150OSWindows11 Pro 64bitキーボード【ハードウェアキーボード】あり 79キー日本語配列、マグネットタイプ5ピン接続Bluetoothあり 5.2SSD128GBストレージSSD無線LANあり IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/nカードスロットあり microSDUSBType-Cポート×2(映像・音声出力、PD対応)
aiwa tab AS10-2(6) (MT8788 OctaCore/6GB/128GB/Android13/10.1型/SIMスロット:なし) aiwa(アイワ)aiwa tab AS10-2(6) (MT8788 OctaCore/6GB/128GB/Android13/10.1型/SIMスロット:なし)aiwa(アイワ)
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
Android13に8コアCPU、メモリ6GB+ストレージ128GB搭載。音響にこだわったDolby Atomosに対応したステレオスピーカー実装したaiwaタブレット
仕様●GPU:ARM Mali-G72●衛星測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/QZSS(みちびき)質量(g)約500電源AC電源アダプター AC100V~50/60Hz 5V/2Aセンサー加速度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243.3×9.7×161.8(突起部除く)バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(5200mAh/3.8V)、充電時間:約3時間(電源オフ/AC電源アダプター充電)、連続使用可能時間:最大約4.5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。ディスプレイ10.1インチIPS液晶モニター解像度画面:1920×1200px使用環境温度:-10~45℃・湿度:最大95%(結露なきこと)対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む)使用CPUMediatek MT8788 Octa core(Cortex-A73 2GHz×4+Cortex-A53 2GHz×4)スピーカー内蔵0.8W 8Ω×2(Dolby Atmos(R)対応)OSAndroid 13マイク/スピーカーマイク:内蔵×1インターフェイスUSB type-Cポート・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロットBluetoothBluetooth(R)5.0カメラ仕様フロント:500万画素、リア:800万画素(AF)無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n