カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • タブレットPC(3)
絞り込み
ブランド
  • aiwa(アイワ)
  • モノタロウ(5)
  • マイクロソフト(60)
  • ノーブランド(4)
  • エレコム(417)
  • サイエルインターナショナル(1)
  • リングロー(2)
  • サンワサプライ(267)
  • StarTech.com(229)
  • ナカバヤシ(140)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(121)
  • サンワダイレクト(118)
  • ナリカ(117)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(71)
  • ASUS(エイスース)(66)
  • Dell Technologies(63)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(53)
  • AHS(52)
  • Dynabook(46)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(45)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「windows11」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
aiwa tab WS13L Win11Pro 2in1タブレットPC aiwa(アイワ)aiwa tab WS13L Win11Pro 2in1タブレットPCaiwa(アイワ)
96,980税込106,678
1台
8日以内出荷
SIMフリー対応13.3インチ有機EL、FHD解像度液晶とWindows11Proを搭載した通信環境に縛られない2in1タブレット。日本語キーボード兼カバースタンド標準装備。SIMフリー対応により、テザリングや公衆WiFi無しでどこでも即座に通信環境を確保。大画面ながら携帯性に優れ、外出先での生産性を飛躍的に高めます。有機ELによる高精細な描画と広視野角。CPUはIntel N150。省電力設計でありながら、メモリ8GB、SSD128GB搭載。文書作成やWeb会議などのマルチタスクを快適に処理。高画質カメラ搭載でビデオ会議や現場記録にも対応。SIMフリー対応や豊富なインターフェース実装、WiFi6対応で多様な接続性を確保。【想定される利用シーンと提案のポイント】 テザリングや公衆WiFiに頼らず、Windows11Proによる高セキュリティ環境を維持したまま、屋外での効率的な資料作成やWeb会議を実現したいシーン。カフェや公園などWiFi環境がない場所でも、美麗な有機ELで映画や動画鑑賞、大画面でのWeb閲覧や学習を通信制限なく行いたいシーン。現場でのデータ送信や情報確認を、公衆WiFiのセキュリティリスクを負わずに安全かつ確実に行いたい、または即時性の高い記録・報告が必要なシーン。
仕様●SIM情報:SIMフリー●タッチパネル:対応付属品ACアダプター (PD対応、最大45W)、キーボード兼カバースタンド、スタートガイド(保証書添付)出力外部ディスプレイ出力:microHDMIPort×1適合サイズ【SIM】nanoSIMメモリーメイン:8GBディスプレイ13.3インチ(13.3型)解像度1920×1080ドット使用CPUIntel N150OSWindows11 Pro 64bitキーボード【ハードウェアキーボード】あり 79キー日本語配列、マグネットタイプ5ピン接続Bluetoothあり 5.2SSD128GBストレージSSD無線LANあり IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/nカードスロットあり microSDUSBType-Cポート×2(映像・音声出力、PD対応)
aiwa tab WB10 Win11Pro 2in1タブレットPC aiwa(アイワ)aiwa tab WB10 Win11Pro 2in1タブレットPCaiwa(アイワ)
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
Windows 11 Pro 64bit搭載の2in1タブレット。Intel CPU搭載し、比率3:2(1920 × 1280px)のIPS液晶ディスプレイに専用キーボード兼カバースタンドを標準装備。USB Type-Cポート×2(1つはPD充電、映像・音声出力対応)やmicroHDMIなど豊富なインターフェースを備え、ビジネスをはじめとした幅広い用途に活躍します。
付属品ACアダプター、キーボード兼カバースタンド、スタートガイドブラック質量(g)615/キーボード:440タイプ【キー】パンタグラフ電源AC電源アダプター:AC100V~ (50/60Hz) 最大40W接続方式【キーボード】マグネットタイプ 5ピンセンサー加速度センサー対応タッチパネル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×9.2×174(突起部除く)/キーボード:250×20×186(突起部除く)有効画素数【イン・アウト】500万画素外部出力microHDMI ×1バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(3500mAh/7.6V)【充電時間】2時間(電源オフ時:付属AC電源アダプターで充電)【連続使用可能時間】最大5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。キー数78キー(日本語入力キーボード)メモリー4GBディスプレイ10.5インチIPS液晶解像度1920×1280ドット使用環境【温度】0~45℃【湿度】70%(結露なきこと)使用CPU【Intel UHD Graphics】Intel Celeron N4020 デュアルコア(1.1GHz、最大2.8GHz)スピーカー1W 8Ω×2OSWindows11 Pro 64bitWebカメラアウトカメラあり/インカメラありインターフェイスUSB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1)・USB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1、USB PD対応、映像出力対応)・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット・microHDMIポート・キーボード接続用端子Bluetoothあり 5.0内蔵マイクあり容量(GB)64GBストレージeMMC無線LANあり ac/a/b/g/nカードスロットあり microSDカード
aiwa tab WS13 Win11Pro 2in1タブレットPC aiwa(アイワ)aiwa tab WS13 Win11Pro 2in1タブレットPCaiwa(アイワ)
91,980税込101,178
1台
8日以内出荷
大画面の13.3インチ有機EL(AMOLED)FHD解像度ディスプレイとWindows 11 Proを搭載した、ビジネスに最適な2in1タブレット。日本語キーボード兼カバースタンドが標準装備。大画面ながら携帯性に優れ、外出先での生産性を飛躍的に高めます。処理能力:CPUにIntel N150を搭載。省電力設計でありながら、メモリ8GB、SSD128GB搭載。文書作成やWeb会議などのマルチタスクを快適に処理。高画質カメラ搭載。高画質なビデオ会議や現場記録に対応。接続性:USB Type-C×2(PD充電/映像出力)、microHDMI、microSDカードスロットも搭載しWiFi6対応で多様な接続性を確保。【想定される利用シーンと提案のポイント】ビジネス・モバイルワーカー:Windows 11 Proによる高セキュリティ環境、効率的な資料作成、Web会議。個人使用、学習用:美麗な有機ELでの映画や動画鑑賞、大画面でのWeb閲覧や学習、家や外出先での高い携帯性。現場・サービス業:大画面での情報確認、高画質カメラによる現場記録、豊富な端子による外部機器連携を必要とするシーン。
仕様タッチパネル:対応付属品ACアダプター (PD対応、最大45W)、キーボード兼カバースタンド、スタートガイド(保証書添付)出力外部ディスプレイ出力:microHDMIPort×1インターフェース3.5mmヘッドフォン端子 ・ キーボード接続用端子メモリーメイン:8GBディスプレイ13.3インチ(13.3型)解像度1920×1080ドット使用CPUIntel N150OSWindows11 Pro 64bitキーボード【ハードウェアキーボード】あり 79キー日本語配列、マグネットタイプ5ピン接続Webカメラアウトカメラあり/インカメラありBluetoothあり 5.2内蔵マイクありSSD128GBストレージSSD無線LANあり IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/nカードスロットあり microSDUSBType-Cポート×2(映像・音声出力、PD対応)
windowsタブレット特集