絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,015件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用キャスター ユーエイキャスター産業用キャスターユーエイキャスター
5,998税込6,598
1個
当日出荷
耐磨耗性に優れており、主に重量物運搬台車、その他一般産業用に数多く使用されています
用途台車用
産業用キャスター ユーエイキャスター産業用キャスターユーエイキャスター
7,498税込8,248
1個
当日出荷
耐磨耗性に優れており、主に重量物運搬台車、その他一般産業用に数多く使用されています
用途台車用
重量用プレート式キャスター ユーエイキャスター重量用プレート式キャスターユーエイキャスター
5,998税込6,598
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています 取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです 機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています
金具仕上ステンレス製
重量用プレート式キャスター ユーエイキャスター重量用プレート式キャスターユーエイキャスター
11,980税込13,178
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています 取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです 機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています
金具仕上ステンレス製
重量用プレート式キャスター ユーエイキャスター重量用プレート式キャスターユーエイキャスター
8,998税込9,898
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています 取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです 機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています
金具仕上ステンレス製
ねじ込みキャスター ユーエイキャスターねじ込みキャスターユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します 軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています
材質(車輪)ウレタン車輪トラスコ品番809-3073関連資料(0.03MB)
アジャスター付キャスター(ナイロン車) ユーエイキャスターアジャスター付キャスター(ナイロン車)ユーエイキャスター
5,598税込6,158
1個
当日出荷
キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。機械装置などの搬入に最適です。
材質(車輪)MCナイロン材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ車輪幅(mm)38取付ピッチY(mm)71取付穴径P(mm)10.5
重量用SUSキャスター 自在車 MCナイロン車輪 ユーエイキャスター重量用SUSキャスター 自在車 MCナイロン車輪ユーエイキャスター
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
ストッパーなし
SKYシリーズ SKY-2R型 固定車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスターSKYシリーズ SKY-2R型 固定車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタンユーエイキャスター
19,980税込21,978
1個
21日以内出荷
衝撃や振動を吸収し、積載物へのダメージを軽減します。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 旋回始動性が良く、作業負担を軽減できます。 また、シミー現象をおさえ、低騒音で快適な使用が可能です。
用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
SKYシリーズ SKY-2S型 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスターSKYシリーズ SKY-2S型 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタンユーエイキャスター
19,980税込21,978
1個
21日以内出荷
衝撃や振動を吸収し、積載物へのダメージを軽減します。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 旋回始動性が良く、作業負担を軽減できます。 また、シミー現象をおさえ、低騒音で快適な使用が可能です。
用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
PMシリーズ PMR-LB型キャスター 固定車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスターPMシリーズ PMR-LB型キャスター 固定車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタンユーエイキャスター
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付ユーエイキャスター
269税込296
1個
12日以内出荷から14日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロン車長さ(mm)14荷重種別軽荷重車輪幅(mm)18金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)21旋回半径R(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
段差乗り越えキャスター BP型 ユーエイキャスター段差乗り越えキャスター BP型ユーエイキャスター
39,980税込43,978
1箱(2個)
7日以内出荷
業界初の段差を乗り越えるキャスターです。約40mmの段差を乗り越える補助機能付きキャスターです。 作業負担の軽減・作業負担の効率化・安全な運搬を実現しました。運搬作業の効率化・物流品質の向上を両立致しました。
用途台車・ロールボックスパレットにて使用。材質(車輪)ゴム(ナイロンホイル,B入)車輪幅(mm)34、副輪:28旋回半径(mm)115ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])100[102]穴径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)45
アジャスターフット付キャスター(ゴム車)固定 ユーエイキャスターアジャスターフット付キャスター(ゴム車)固定ユーエイキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴムトラスコ品番114-2897質量(g)240車輪幅(mm)21表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール
フットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車プレート式ユーエイキャスター
7,398税込8,138
1個
8日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車ねじ込み式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車ねじ込み式ユーエイキャスター
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車ねじ込み式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車ねじ込み式ユーエイキャスター
8,498税込9,348
1個
8日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
車輪幅(mm)30ボルト径寸法(Φmm)8表面処理粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応ナット対辺(mm)65ボルトピッチ径(Φmm)2
フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式ユーエイキャスター
8,498税込9,348
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装取付寸法(mm)70×70ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター付キャスター 固定 ユーエイキャスターアジャスター付キャスター 固定ユーエイキャスター
1,188税込1,307
1個
翌日出荷
キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。
トラスコ品番858-0585材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン質量(g)2402018年トラスコ掲載ページ2 0799
アジャスター付キャスター 自在 ユーエイキャスターアジャスター付キャスター 自在ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。
材質(車輪)ナイロントラスコ品番858-0584材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン質量(g)310ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0799
コーナーキャスター 自在 ユーエイキャスターコーナーキャスター 自在ユーエイキャスター
899税込989
1個
当日出荷
軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
トラスコ品番858-0573材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー質量(g)5072018年トラスコ掲載ページ2 0746
アルミホイルウレタン車輪のみ 250Φ ユーエイキャスターアルミホイルウレタン車輪のみ 250Φユーエイキャスター
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
トラスコ品番858-0572材質アルミホイール、ウレタン質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0688
アルミホイルゴムキャスター 固定 250Φ ユーエイキャスターアルミホイルゴムキャスター 固定 250Φユーエイキャスター
14,980税込16,478
1個
当日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
トラスコ品番858-0568材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ゴム質量(kg)7.2752018年トラスコ掲載ページ2 0658
アルミホイルゴムキャスター 自在 250Φ ユーエイキャスターアルミホイルゴムキャスター 自在 250Φユーエイキャスター
16,980税込18,678
1個
当日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
材質(車輪)アルミホイール、ゴムトラスコ品番858-0567材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ゴム質量(kg)8.555ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0658
アルミホイルゴム車輪のみ 250Φ ユーエイキャスターアルミホイルゴム車輪のみ 250Φユーエイキャスター
13,980税込15,378
1個
当日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
トラスコ品番858-0569材質アルミホイール、ゴム質量(kg)3.52018年トラスコ掲載ページ2 0658
プレス製ウレタンキャスターPMシリーズ自在式 ユーエイキャスタープレス製ウレタンキャスターPMシリーズ自在式ユーエイキャスター
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
「寿命」「走行性」「操作性」に優れているキャスターです。 今まで以上に始動が軽くなりました。 車輪摩耗が少なくて、長寿命を実現。 旋回始動性が良く、作業負担を軽減。 シミー現象を抑え、低騒音で快適。
用途運搬台車材質(車輪)鋼板ホイルウレタン車輪質量(g)2350車輪幅(mm)38穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120金具三価ユニクロ仕上ストッパーなし取付高H(mm)198偏芯E(mm)46旋回半径R(mm)121車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
プレート式キャスター自在車S付75径ウレタン車輪 ユーエイキャスタープレート式キャスター自在車S付75径ウレタン車輪ユーエイキャスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷
主に重量物運搬台車、その他一般産業用に数多く使用さ れています。
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車トラスコ品番484-2391タイプペダル式シングルストッパー付車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし旋回半径R(mm)71RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)偏心(mm)26
プレート式エラストマーキャスター固定 ユーエイキャスタープレート式エラストマーキャスター固定ユーエイキャスター
189税込208
1個
当日出荷
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具、複写機等その他一般産業用に数多く使用されています。
荷重種別軽荷重RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター自在車50径強化ナイロン車輪 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター自在車50径強化ナイロン車輪ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
当日出荷
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。
荷重種別重荷重質量(g)340車輪幅(mm)28ピッチ(mm)2対辺(mm)30ねじM16ねじ長さ(mm)40ストッパーなし旋回半径R(mm)51偏心(mm)25
クッションキャスター 125径 自在車 ゴム車輪 ユーエイキャスタークッションキャスター 125径 自在車 ゴム車輪ユーエイキャスター
7,798税込8,578
1個
26日以内出荷
抜群の衝撃吸収能力と静かな走行性を備えた牽引向けのキャスターです。 特殊粘弾性体ベースの材料を使用したユーエイダンパーを使用しています。
ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
KB型 固定車(耐油ゴム車輪)ストッパー付 ユーエイキャスターKB型 固定車(耐油ゴム車輪)ストッパー付ユーエイキャスター
2,798税込3,078
1個
21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)耐油ゴム(B入)ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
JK型 自在車(耐油ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式・ストッパー付 ユーエイキャスターJK型 自在車(耐油ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式・ストッパー付ユーエイキャスター
5,998税込6,598
1個
21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)耐油ゴム(B入)質量(g)2530ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
JK型 自在車(耐油ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式 ユーエイキャスターJK型 自在車(耐油ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式ユーエイキャスター
4,998税込5,498
1個
21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)耐油ゴム(B入)質量(g)2340ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
JB型 自在車(耐油ゴム車輪・ダブルベアリング)レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスターJB型 自在車(耐油ゴム車輪・ダブルベアリング)レバー式ダブルストッパー付ユーエイキャスター
3,198税込3,518
1個
21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)耐油ゴム(B入)ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
K型 固定車(グレーゴム車輪) ユーエイキャスターK型 固定車(グレーゴム車輪)ユーエイキャスター
1,698税込1,868
1個
16日以内出荷から21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)グレーゴム(B入)RoHS指令(10物質対応)対応
JB型 自在車(グレーゴム車輪・ダブルベアリング)レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスターJB型 自在車(グレーゴム車輪・ダブルベアリング)レバー式ダブルストッパー付ユーエイキャスター
2,898税込3,188
1個
21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)グレーゴム(B入)ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
J型 自在車(グレーゴム車輪・ダブルベアリング)ストッパー付 ユーエイキャスターJ型 自在車(グレーゴム車輪・ダブルベアリング)ストッパー付ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)グレーゴム(B入)ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
サイレンスキャスター固定車 200径グレーゴム車輪 ユーエイキャスターサイレンスキャスター固定車 200径グレーゴム車輪ユーエイキャスター
7,498税込8,248
1個
26日以内出荷
騒音を気にする場で、運搬台車に使用されているキャスター
材質(車輪)グレーゴム(B入)質量(g)151関連資料(0.02MB)
サイレンスキャスター自在車 200径グレーゴム車輪 ユーエイキャスターサイレンスキャスター自在車 200径グレーゴム車輪ユーエイキャスター
13,980税込15,378
1個
26日以内出荷
騒音を気にする場で、運搬台車に使用されているキャスター
材質(車輪)グレーゴム(B入)質量(g)140ストッパーなし関連資料(0.03MB)