絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,123)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,620)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,458)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: ユーエイキャスターのすべての商品

プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ゴム車・始動性重視タイプ) 自在ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。 軽い始動力で、抜群の操作性 始動負荷が約30%低減(従来品比べ)用途重量物を軽く動かしたい台車に。仕様プレート式、自在式(ダブルストッパー付)トラスコ品番148-7577車輪幅(mm)40ボス幅B(mm)56取付ピッチY(mm)94(87取付穴径P(mm)11取付ピッチX×Y(mm)94×94(87×87)取付座A(mm)120取付座B(mm)120
PMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン
ユーエイキャスター¥4,698~税込¥5,168~1個6日以内出荷から7日以内出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車ねじ込み式
ユーエイキャスター¥3,798~税込¥4,178~1個8日以内出荷から22日以内出荷機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。表面処理粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式
ユーエイキャスター¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から8日以内出荷機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。表面処理粉体塗装取付寸法(mm)70×70ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター自在車S付75径ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥2,798税込¥3,0781個当日出荷主に重量物運搬台車、その他一般産業用に数多く使用さ れています。トラスコ品番484-2391材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車タイプペダル式シングルストッパー付車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし旋回半径R(mm)71RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)26
ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(黒ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥299~税込¥329~1個当日出荷から12日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥139~税込¥153~1個当日出荷軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター荷重種別軽荷重材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
超低床式重荷重用キャスター
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から19日以内出荷荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
自在キャスター ナイロン SUS-ET型
ユーエイキャスター¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
重量用双輪キャスター 自在車 黒ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)46金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし偏芯E(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
重量用キャスター 自在車ストッパー付 65径 強化ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番437-2417材質(車輪)強化ナイロン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 固定車 75径 アルミホイルウレタン車輪
ユーエイキャスター¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷トラスコ品番440-5111材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)103×52取付座A×B(mm)123×72ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター ステンレス製自在S付 75径 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷トラスコ品番440-5838長さ(mm)40材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車車輪幅(mm)26金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式
ユーエイキャスター¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から7日以内出荷大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。形状自在荷重種別重荷重金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J2K型キャスター(自在車・プレート式)
ユーエイキャスター¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から21日以内出荷運搬車、ボックスパレット等に数多く使用されています。形状自在車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ベアリングダブルベアリング偏芯E(mm)40取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター
低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から7日以内出荷大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(ベアリング入)車車輪幅(mm)32穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式(ストッパー付)
ユーエイキャスター¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)スチールホイールゴム車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Gシリーズ 固定式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から10日以内出荷仕様プレート式形状固定車材質(車輪)エラストマー車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター Mシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥519~税込¥571~1個当日出荷仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.5ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター ねじ込み式
ユーエイキャスター¥699税込¥7691個当日出荷中荷重用に設計した双輪キャスターです。 屋内用ディスプレイ用品に最適です。仕様ねじ込み式タイプ、自在車(ストッパー付)対辺(mm)17ピッチ/山(mm)1.75ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)17キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター ねじ込み式
ユーエイキャスター¥519税込¥5711個当日出荷中荷重用に設計した双輪キャスターです。 屋内用ディスプレイ用品に最適です。仕様ねじ込み式タイプ、自在車対辺(mm)17ピッチ/山(mm)1.75ストッパーなし偏芯E(mm)17キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
SK型 固定車(ウレタン車輪)
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。形状固定型式SK型固定車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ER型 固定車(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥249~税込¥274~1個当日出荷から7日以内出荷軽量物運搬用として幅広く使用されています。形状固定型式ER型固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
GR型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。形状固定車型式GR型固定車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥939~税込¥1,033~1個当日出荷一番多く生産され、かつご利用頂いているキャスターです。車輪の回転のみをロックするキャスターです。形状自在型式SG型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から7日以内出荷大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J2型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式J2型自在車材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J2K型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から12日以内出荷自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。固定車(K2型)と取付寸法・高さが同じで取付が便利です。形状自在型式J2K型自在車材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー旋回ストッパー付偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式SUS-E型自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から14日以内出荷中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式SJT型自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式
ユーエイキャスター¥1,398~税込¥1,538~1個13日以内出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。形状自在車型式SUS-SG型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個7日以内出荷から15日以内出荷オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。 ストッパー付タイプは、車輪の回転のみをロックするキャスターです。形状自在車S型式SUS-SG型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。用途事務機器やイスなどに最適です。仕様ねじ込み式タイプ形状自在車S型式Pシリーズ双輪材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
重量用キャスター 自在車 50径アルミホイルウレタン車輪ストッパー付き
ユーエイキャスター¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷用途機械装置仕様低床重荷重色取付部:シルバー材質(車輪)ウレタン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)79車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)50材質(ホイール)アルミ材質(取付部)スチール色(車輪)ネイビー
ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。用途台車や家具、什器に。トラスコ品番277-9102材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)55ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])100[102]取付高H(mm)73ねじTM12軸長L(mm)22許容荷重(N)1000車輪径D(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ユーエイキャスター ねじ込み式 自在 キャスター ゴム 車輪径100mm Jタイプ SJT型 ネジ寸法M16×40ピッチ2
ユーエイキャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3093材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(ベアリング入)タイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)134ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)1200車輪径D(Φmm)100
ユーエイロック(スチール製)
ユーエイキャスター¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ワンタッチの簡単なペダル操作で台車を固定することができます。用途内蔵スプリングの動きによって床面を押しつけてロックします。内蔵スプリングの動きによって床面を押しつけてロックします。トラスコ品番195-0673材質スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、パット:ゴムストローク(mm)27幅(mm)196色シルバー車輪径(Φmm)(推奨)100高さ(mm)121、DOWN:148、UP:121最高高さ(mm)148床面高さ(mm)121最低高さ(mm)121取付座(mm)120×120パット径(Φmm)80適合車輪径(Φmm)100取付ピッチ(mm)85~100×85~100直径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11適正取付高(mm)144