カテゴリ
- 物流用品(81)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- モノタロウ(35)
- ホンダ(3,200)
- SMC(1,646)
- 大阪魂(1,078)
- メディアカバーマーケット(935)
- エスコ(846)
- RS PRO(803)
- BIGM(丸山製作所)(201)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(201)
- MAZDA(マツダ)(159)
- アーテック[学校教材・教育玩具](154)
- SHIMANO(シマノ)(107)
- SIEMENS(88)
- SKF(日本エスケイエフ)(80)
- ノーブランド(77)
- Optibelt(66)
- SICK(65)
- TELEMECANIQUE SENSORS(63)
- TRUSCO(62)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(70)
「65m」の検索結果

低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪
ユーエイキャスター¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から7日以内出荷大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付
ユーエイキャスター¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から7日以内出荷大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
アジャスターフット付キャスター HG-AF型
ユーエイキャスター¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から17日以内出荷車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアジャスター付キャスター
アジャスター付キャスター(ナイロン車)
ユーエイキャスター¥5,598税込¥6,1581個当日出荷キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。機械装置などの搬入に最適です。材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ材質(車輪)MCナイロン車輪幅(mm)38取付ピッチY(mm)71取付穴径P(mm)10.5
超低床式重荷重用キャスター
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から19日以内出荷荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
低床式重荷重キャスター自在車
ユーエイキャスター¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷から7日以内出荷大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重キャスター 固定車
ユーエイキャスター¥3,798~税込¥4,178~1個7日以内出荷から12日以内出荷大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 自在車 65径 MCナイロン車輪
ユーエイキャスター¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷トラスコ品番809-3467材質(車輪)MCナイロン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし取付高H(mm)90偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)57車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪(導電性)
ユーエイキャスター¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター
ステンレスキャスター SUS-HR型
ユーエイキャスター¥5,998~税込¥6,598~1個7日以内出荷から14日以内出荷金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
重量用SUSキャスター 自在車 65径 MCナイロン車輪
ユーエイキャスター¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷トラスコ品番809-3554材質(車輪)MCナイロン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし取付高H(mm)90偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)56車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター SUS-HG型
ユーエイキャスター¥9,298~税込¥10,228~1個7日以内出荷から14日以内出荷金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
重量用キャスター 自在車 65径 MCナイロン車輪ストッパー付き
ユーエイキャスター¥6,698税込¥7,3681個14日以内出荷用途機械装置仕様低床重荷重色取付部:シルバー材質(車輪)モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)43キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)90車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)99車輪径D(Φmm)65材質(ホイール)モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブルー
重量用キャスター 自在車 65径 導電性MCナイロン車輪
ユーエイキャスター¥9,998税込¥10,9981個14日以内出荷トラスコ品番809-3468材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性)車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 自在車 65径 導電性MCナイロン車輪ストッパー付き
ユーエイキャスター¥10,980税込¥12,0781個14日以内出荷用途機械装置仕様低床重荷重色取付部:シルバー材質(車輪)導電性モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)43キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)90車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)99車輪径D(Φmm)65材質(ホイール)導電性モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
低床式重荷重用キャスター HT型
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から34日以内出荷荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
重量用SUSキャスター 自在車 65径 導電性MCナイロン車輪
ユーエイキャスター¥12,980税込¥14,2781個14日以内出荷トラスコ品番809-3555材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性)車輪幅(mm)38金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(21件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式ST型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(12件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在
ユーエイキャスター(5件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から12日以内出荷材質(車輪)エラストマー車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(17件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在
ユーエイキャスター¥559税込¥6151個当日出荷から14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付
ユーエイキャスター(9件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷から12日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)
ユーエイキャスター¥889~税込¥978~1個当日出荷から21日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。仕様ねじ込み式形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から12日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。形状自在金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター
)ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥569~税込¥626~1個当日出荷から9日以内出荷仕様ねじ込み式形状自在式材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパーなし適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から13日以内出荷形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)エラストマー金具仕上三価ユニクロストッパーなしねじ寸法T(mm)14材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)PPキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。形状自在車型式SUS-ET型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(導電ゴム車輪)
ユーエイキャスター¥759~税込¥835~1個当日出荷から12日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。形状自在荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式SUS-ET型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車ロング(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥479税込¥5271個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)エラストマー金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)1.75六角対辺(mm)19ストッパーなしねじ寸法T(mm)35材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)PPキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車ロング ストッパー付(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥559税込¥6151個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。仕様ねじ込み式形状自在車S材質(車輪)エラストマー車タイプロングねじタイプ金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)1.75六角対辺(mm)19ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,898税込¥3,1881個当日出荷取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。用途機械装置などの搬入、設置に最適です。材質金具:スチール(三価ユニクロメッキ仕上げ)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)38ねじピッチ(mm)2ねじTM16軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 LT型自在車(黒ナイロン車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から12日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)黒ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)黒ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪