カテゴリ
- 物流用品(50)
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- モノタロウ(2)
- モートーン(152)
- BIGM(丸山製作所)(145)
- ホンダ(110)
- SMC(69)
- RS PRO(53)
- Festo(45)
- STMicro(29)
- SUS(エスユーエス)(28)
- Vega(27)
- StarTech.com(25)
- メディアカバーマーケット(25)
- BIG DAISHOWA(24)
- TOKIO(藤沢工業)(20)
- MAD MAX(マッドマックス)(19)
- brembo(19)
- イメージニクス(18)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(16)
- サンワサプライ(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)
「ST12」の検索結果

ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(21件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)ハードゴム形状自在車S型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(12件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)
ユーエイキャスター¥559~税込¥615~1個当日出荷から21日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車
ユーエイキャスター¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ナイロンタイプ自在式ねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
)ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥699~税込¥769~1個当日出荷から9日以内出荷材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在式車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパーなし適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車
ユーエイキャスター¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,298税込¥1,4281個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3145材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)126ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)600許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入
ユーエイキャスター¥1,498税込¥1,6481個当日出荷耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン(B入)ストッパーあり車輪径D(Φmm)100
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(導電ゴム車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,498税込¥1,6481個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:導電ゴム車輪幅(mm)25取付高H(mm)97許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から14日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ステンレスキャスター 50径ウレタン車
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から13日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車車輪幅(mm)25金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
自在キャスター ナイロン SUS-ST型
ユーエイキャスター¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。材質(車輪)ナイロン車仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具荷重種別軽荷重金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ウレタンねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在
ユーエイキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3131材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)126ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪ベアリング入
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪径D(Φmm)100
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(導電ゴム車)自在
ユーエイキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:導電ゴム車輪幅(mm)25取付高H(mm)97許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在
ユーエイキャスター¥799税込¥8791個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。用途台車や家具、什器に。トラスコ品番379-7317材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])60[61.2]取付高H(mm)97ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)600車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在
ユーエイキャスター¥739税込¥8131個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥899税込¥9891個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥639~税込¥703~1個翌々日出荷から9日以内出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入
ユーエイキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3197材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)26ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)97ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)700許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)75ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥659~税込¥725~1個6日以内出荷から14日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。材質(車輪)ナイロン形状自在型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式
ユーエイキャスター¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。形状自在型式SUS-ST型自在車金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪)
ユーエイキャスター¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から14日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。材質(車輪)ウレタン形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。形状自在型式SUS-ST型自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(導電ゴム車輪)
ユーエイキャスター¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷から12日以内出荷ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式ステンレスキャスターS付き 50径ウレタン車
ユーエイキャスター¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷から13日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車車輪幅(mm)25金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ウレタン車輪)
ユーエイキャスター¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から14日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。材質(車輪)ウレタン型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在
ユーエイキャスター¥519~税込¥571~1個9日以内出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ハードゴム車輪
ユーエイキャスター¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3278材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)1.75ストッパーあり取付高H(mm)74ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪)
ユーエイキャスター¥1,198~税込¥1,318~1個11日以内出荷から12日以内出荷ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応