カテゴリ

  • 物流用品(67)
絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター
  • モノタロウ(3)
  • コガネイ(1,604)
  • トヨタ(934)
  • ダイハツ(750)
  • SMC(622)
  • スバル(331)
  • MAZDA(マツダ)(164)
  • ハンマーキャスター(99)
  • エスコ(83)
  • ユニ・チャーム(58)
  • ナリカ(57)
  • KANA(片山チエン)(54)
  • VISHAY(51)
  • Festo(48)
  • CKD(47)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • 河村電器産業(43)
  • YAGEO(41)
  • ナブテスコ(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-102」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K型 固定車(ウレタン車輪) UW ユーエイキャスターK型 固定車(ウレタン車輪) UWユーエイキャスター(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
K2型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスターK2型 固定車(ゴム車輪)ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。
材質(車輪)ゴム(B入)形状固定車型式K2型固定車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式 ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式ユーエイキャスター
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式形状自在車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ユーエイキャスターKB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付ユーエイキャスター
6,898税込7,588
1個
当日出荷から30日以内出荷
大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
用途重量物運搬用、その他一般用材質(車輪)ウレタン(B入)車形状固定金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
J2型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターJ2型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式J2型自在車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスターナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式ストッパー付ユーエイキャスター
8,898税込9,788
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式形状自在車S金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式(ストッパー付)ユーエイキャスター
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車形状自在車S車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式(ストッパー付)ユーエイキャスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式形状自在車S車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製キャスター 自在車ストッパー付 150径 鋼板ホイルゴム車輪 ユーエイキャスタープレス製キャスター 自在車ストッパー付 150径 鋼板ホイルゴム車輪ユーエイキャスター(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車トラスコ品番809-3492車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J2型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターJ2型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車S型式J2型自在車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 自在車ストッパー付 ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 自在車ストッパー付ユーエイキャスター
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車S車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J2K型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式 ユーエイキャスターJ2K型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式ユーエイキャスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。固定車(K2型)と取付寸法・高さが同じで取付が便利です。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在型式J2K型自在車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー旋回ストッパー付偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SJ型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターSJ型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状自在型式SJ型自在車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J2型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターJ2型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)形状自在型式J2型自在車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし取付高H(mm)190偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
2,298税込2,528
1個
当日出荷
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3309材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])160[163.2]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150関連資料(0.05MB)取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
プレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在 ユーエイキャスタープレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在ユーエイキャスター
2,098税込2,308
1個
当日出荷
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3295材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])160[163.2]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150関連資料(0.04MB)取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在 ユーエイキャスタープレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-9590材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)75~80
プレス製キャスター 自在車 ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスタープレス製キャスター 自在車 ナイロンホイルゴム車輪ユーエイキャスター
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ボックスパレットで使用されている標準ピッチです。取付ピッチが自在、自在ストッパー付共に同一です。
用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番809-3491材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])160[163.2]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1600取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150関連資料(0.04MB)取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴム車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,898税込2,088
1個
当日出荷
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番362-1554材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
プレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-J2型 ユーエイキャスタープレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-J2型ユーエイキャスター
33,980税込37,378
1個
当日出荷
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番667-1146材質車輪:アルティメットウレタン、金具:ステンレス(SUS304)タイプ自在式車輪幅(mm)42取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1800許容荷重(daN)180取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
プレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン ストッパー付き Jタイプ SUS-J2-S型 ユーエイキャスタープレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン ストッパー付き Jタイプ SUS-J2-S型ユーエイキャスター
34,980税込38,478
1個
当日出荷
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番667-1147材質車輪:アルティメットウレタン、金具:ステンレス(SUS304)タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)42取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1800許容荷重(daN)180取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
プレート式 固定 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-K2型 ユーエイキャスタープレート式 固定 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-K2型ユーエイキャスター
31,980税込35,178
1個
当日出荷
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善しています。作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質車輪:アルティメットウレタン、金具:ステンレス(SUS304)タイプ固定式車輪幅(mm)42取付高H(mm)190取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1800許容荷重(daN)180車輪径D(Φmm)150
プレス製キャスター 自在車S付 ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスタープレス製キャスター 自在車S付 ナイロンホイルゴム車輪ユーエイキャスター
1,698税込1,868
1個
当日出荷
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番361-9953材質金具:スチール材質(車輪)ゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在 ユーエイキャスタープレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
静音タイプです。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3317材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、グレーゴムタイプ自在式車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
キャスター 旋回固定式自在車 ゴム車輪 ユーエイキャスターキャスター 旋回固定式自在車 ゴム車輪ユーエイキャスター
2,698税込2,968
1個
当日出荷
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2848材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(B入)タイプ旋回・固定切替式車輪幅(mm)40取付高H(mm)170取付ピッチY(mm)80取付穴径P(mm)40許容荷重(N)160許容荷重(daN)160取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)130関連資料(0.03MB)取付ピッチX(mm)80取付座B(mm)102
プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷
静音タイプです。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3325材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、グレーゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-9587材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ユーエイキャスターKB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷から21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
用途重量物運搬用、その他一般用金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 固定式 ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 固定式ユーエイキャスター
6,498税込7,148
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状固定車車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SJ型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターSJ型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
当日出荷から13日以内出荷
形状自在型式SJ型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式 ユーエイキャスターナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式ユーエイキャスター
5,698税込6,268
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式形状固定車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式 ユーエイキャスターナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式ユーエイキャスター
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定 ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車仕様プレート式形状固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 自在車ストッパー付 ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 自在車ストッパー付ユーエイキャスター
9,198税込10,118
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車S車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式 ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式ユーエイキャスター
7,498税込8,248
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)32材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター J2シリーズ 自在式ストッパー付) ユーエイキャスターナイロンキャスター J2シリーズ 自在式ストッパー付)ユーエイキャスター
2,698税込2,968
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式形状自在車S車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 自在式 ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 自在式ユーエイキャスター
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
アルミホイールゴムキャスター(牽引台車用) 固定 ユーエイキャスターアルミホイールゴムキャスター(牽引台車用) 固定ユーエイキャスター
6,798税込7,478
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
K型 固定車(ウレタン車輪) GU ユーエイキャスターK型 固定車(ウレタン車輪) GUユーエイキャスター
3,798税込4,178
1個
当日出荷
取付高さが同じJ型、K型、JB型、JK型、KB型は併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)形状固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 固定 ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 固定ユーエイキャスター
5,598税込6,158
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
関連キーワード
溶接棒 b-10特集