カテゴリ
- 物流用品(61)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- モノタロウ(1)
- KHK(小原歯車工業)(101)
- ナンシン(44)
- ナベヤ(29)
- イマオコーポレーション(27)
- エスコ(23)
- 東正車輛(23)
- RS PRO(23)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
- スリーエム工業(16)
- 栃木屋(15)
- ワコーパレット(13)
- 岡本工機(11)
- ギガ・セレクション(10)
- 日本モレックス(molex)(9)
- 大阪魂(9)
- オーエッチ工業(5)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- NSK(ナカニシ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)
「e-40mm」の検索結果

J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式J型自在車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式J型自在車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。形状自在車W金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から13日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。形状自在車S材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式J型自在車材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J2型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式J2型自在車材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター Jシリーズ 自在式(ダブルストッパー付 左側)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷仕様プレート式形状自在車W材質(車輪)スチールホイールゴム金具仕上三価ユニクロストッパー左ダブルストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。仕様プレート式トラスコ品番380-3279形状自在車質量(kg)1.9材質(車輪)スチールホイールゴム車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。仕様プレート式トラスコ品番380-3287形状自在式(ダブルストッパー付)材質(車輪)スチールホイールゴム車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー右ダブルストッパー付偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)138RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製キャスター 自在車ストッパー付 150径 鋼板ホイルゴム車輪
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷トラスコ品番809-3492材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から7日以内出荷形状自在型式J型自在車材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J2型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式J2型自在車材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J2型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在型式J2型自在車材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし取付高H(mm)190偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター
ユーエイキャスター¥7,598税込¥8,3581個当日出荷耐摩耗性、耐油性に優れています。 取り付け部の旋回をロックし、自在車から固定車への切り替えが可能です。仕様プレート式、ベアリング入トラスコ品番296-3311質量(kg)2.60材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)198偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐摩耗性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から7日以内出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。仕様プレート式形状自在式(ダブルストッパー付)材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロストッパー右ダブルストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式(ストッパー付)
ユーエイキャスター¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式ストッパー付
ユーエイキャスター¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から18日以内出荷仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J2K型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から12日以内出荷自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。固定車(K2型)と取付寸法・高さが同じで取付が便利です。形状自在型式J2K型自在車材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー旋回ストッパー付偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷仕様プレート式形状自在車W材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車金具仕上三価ユニクロストッパー左ダブルストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター左S付自在車 130径ナイロンホイルゴム車輪
ユーエイキャスター¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷トラスコ品番809-3058質量(kg)2材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)105×105ストッパー左ダブルストッパー付偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)133取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)82×82(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から7日以内出荷大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷から18日以内出荷形状自在車材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレスストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 自在車ストッパー付
ユーエイキャスター¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から7日以内出荷仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター 自在式ストッパー付
ユーエイキャスター¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。車輪のガタつきが少なく、スムーズな使用が可能です。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。仕様プレート式トラスコ品番380-3261形状自在車S質量(kg)2.6材質(車輪)スチールホイールウレタン車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー右ダブルストッパー付偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)138アズワン品番64-8643-10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐摩耗性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JK型キャスター(自在車・プレート式)
ユーエイキャスター¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷から21日以内出荷大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。形状自在金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ベアリングダブルベアリング取付高H(mm)198偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在車
ユーエイキャスター¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷から11日以内出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。仕様プレート式形状自在式材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター自在車ストッパー付 アルミホイルゴム車輪
ユーエイキャスター¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から7日以内出荷牽引にも対応できるように新たに開発されたキャスターです。一般産業用キャスターに比べ、「寿命」「走行性」「操作性」に優れたキャスターです。 一般産業用キャスターの3倍以上の寿命を実現! 牽引時の共振(キャスターの振れ)を防止! 旋回時の負荷が約4割減!用途牽引台車用材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロストッパー右ダブルストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 自在
ユーエイキャスター¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様プレート式形状自在式材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし偏芯E(mm)40材質(金具)スチール取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター左S付自在車 150径ナイロンホイルゴム車輪
ユーエイキャスター¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷トラスコ品番809-3060質量(kg)2材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー左ダブルストッパー付偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)133取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
新型プレスキャスター自在車 150径ナイロンホイルウレタン車輪
ユーエイキャスター¥4,398税込¥4,8381個当日出荷トラスコ品番440-5188材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター J2シリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし偏芯E(mm)40材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JK型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式
ユーエイキャスター¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から12日以内出荷大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。形状自在型式JK型自在車穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JK型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式
ユーエイキャスター¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。トラスコ品番296-3621形状自在型式JK型自在車材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし取付高H(mm)198偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター自在車 150径アルミホイルゴム車輪
ユーエイキャスター¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷トラスコ品番440-5161材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)42金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし取付高H(mm)198偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター J2シリーズ 自在式ストッパー付)
ユーエイキャスター¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から7日以内出荷仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷牽引での使用にも対応できる耐久性の高いキャスターです。高い耐久性と優れた走行性を持ち、軽快な操作性が特徴です。仕様プレート式形状自在式(ダブルストッパー付)材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車金具仕上三価ユニクロストッパー右ダブルストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥4,398税込¥4,8381個当日出荷高い耐久性と優れた走行性を持ち、軽快な操作性が特徴です。仕様プレート式形状自在式(ダブルストッパー付)材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車金具仕上三価ユニクロストッパー右ダブルストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪