カテゴリ
- 物流用品(61)
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- モノタロウ(9)
- SMC(991)
- KITO(キトー)(690)
- 大阪魂(630)
- RS PRO(354)
- OSG(オーエスジー)(135)
- 山金工業(114)
- エスコ(108)
- イマオコーポレーション(89)
- BELDEN(60)
- TRUSCO(54)
- サカエ(53)
- ナベヤ(52)
- BIGM(丸山製作所)(51)
- SICK(49)
- ハンマーキャスター(48)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(45)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
- ニッセイ(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(57)
「m12 75」の検索結果
特価

ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M12
ユーエイキャスター¥499~税込¥549~1個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 M12
ユーエイキャスター¥539~税込¥593~1個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)1.75ストッパーありねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター ねじ込み型 M12×14 LTシリーズ
ユーエイキャスター¥639~税込¥703~1個6日以内出荷形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)1.25ねじ径M12六角対辺(mm)19ねじ寸法T(mm)14材質(金具)スチール材質(ホイール)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
緩衝キャスター自在車100径帯電防止ウレタン車M12×35P1.75
ユーエイキャスター¥29,980税込¥32,9781個14日以内出荷材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)28金具仕上ステンレスストッパーなしねじTM12特性静電気防止、衝撃吸収キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ステンレス製エラストマーキャスター自在75径
ユーエイキャスター¥1,898~税込¥2,088~1個14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ステンレスキャスターS付き 75径ウレタン車
ユーエイキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(21件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式ST型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(12件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在
ユーエイキャスター(5件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から12日以内出荷材質(車輪)エラストマー車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(17件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付
ユーエイキャスター(9件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から12日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在
ユーエイキャスター¥369~税込¥406~1個当日出荷から14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)
ユーエイキャスター¥559~税込¥615~1個当日出荷から21日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。仕様ねじ込み式形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥469~税込¥516~1個当日出荷耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式ねじTM12
)ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥569~税込¥626~1個当日出荷から9日以内出荷仕様ねじ込み式形状自在式材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパーなし適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から12日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。形状自在金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込み式 LT型自在車(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から12日以内出荷形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)エラストマー金具仕上三価ユニクロストッパーなしねじ寸法T(mm)14材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)PPキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥699~税込¥769~1個当日出荷耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタンストッパーありねじTM12
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車
ユーエイキャスター¥909~税込¥1,000~1個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。形状自在荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車
ユーエイキャスター¥709~税込¥780~1個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ナイロンタイプ自在式ねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(導電ゴム車輪)
ユーエイキャスター¥529~税込¥582~1個当日出荷から12日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥999~税込¥1,099~1個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 LT型自在車ロング(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥379~税込¥417~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)エラストマー金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)1.75六角対辺(mm)19ストッパーなしねじ寸法T(mm)35材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)PPキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車ロング ストッパー付(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥489~税込¥538~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。仕様ねじ込み式形状自在車S材質(車輪)エラストマー車タイプロングねじタイプ金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)1.75六角対辺(mm)19ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車(黒ナイロン車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から12日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)黒ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)黒ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から12日以内出荷仕様ねじ込み式形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)エラストマー車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥789~税込¥868~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。形状自在車型式SUS-ET型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上ステンレスピッチ/山(mm)1.75ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(黒ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥299~税込¥329~1個当日出荷から12日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在 エラストマー車輪
ユーエイキャスター¥319~税込¥351~1個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式ねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター”ETSシリーズ”(エラストマー車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥529~税込¥582~1個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)エラストマーストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(導電ゴム車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,498税込¥1,6481個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:導電ゴム車輪幅(mm)25取付高H(mm)97許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75