カテゴリ

  • 物流用品(142)
絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター
  • モノタロウ(8)
  • MIKI(184)
  • 三木プーリ(18,678)
  • 東海キャスター(348)
  • ヤスダインテリアサプライ(198)
  • ハンマーキャスター(168)
  • 三木ネツレン(149)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(131)
  • エスコ(117)
  • ミキ(84)
  • アズワン(74)
  • フクビ化学(71)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(67)
  • 三木章(67)
  • ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](65)
  • ミツビシ(65)
  • WAKI(和気産業)(58)
  • EBM(江部松商事)(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(121)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「miki」の検索結果

142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(12件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込みキャスター自在車 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在車

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
    形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車車輪径(Φmm)50取付高(mm)68金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)19軸長(mm)14ピッチ/山(mm)1.25ねじ径M8ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])30[30.6]取付高H(mm)68偏心E(mm)22ねじ寸法T(mm)14偏芯E(mm)22材質(金具)スチール許容荷重(daN)30旋回半径R(mm)47車輪径D(Φmm)50キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込みキャスターS付自在車 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスターS付自在車

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
    型式LT-S型自在車対辺(mm)19ピッチ/山(mm)1.25許容荷重(daN[kgf])30[30.6]偏心E(mm)22旋回半径R(mm)49
  • ユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在 ユーエイキャスター

    ユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在

    ユーエイキャスター(5件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(17件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在 ユーエイキャスター

    ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在

    ユーエイキャスター
    369税込406
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床式重荷重用キャスター HT型 ユーエイキャスター

    低床式重荷重用キャスター HT型

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスター

    ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)

    ユーエイキャスター
    559税込615
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
    金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
  • ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ユーエイキャスター

    ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    仕様ねじ込み式種別ねじ込み式形状自在車型式SJT型自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパーなし許容荷重(daN[kgf])120[122.4]偏心E(mm)32偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • )ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)(エラストマー車輪) ユーエイキャスター

    )ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)(エラストマー車輪)

    ユーエイキャスター
    569税込626
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様ねじ込み式形状自在式材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパーなし適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    469税込516
    1個
    当日出荷
    耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
    材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式ねじTM12
  • ねじ込み式 LT型自在車(エラストマー車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車(エラストマー車輪)

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)エラストマー金具仕上三価ユニクロストッパーなしねじ寸法T(mm)14材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)PPキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
    形状自在車型式SUS-ET型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車

    ユーエイキャスター
    709税込780
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
    用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ナイロンタイプ自在式ねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスキャスター SUS-ET型 ユーエイキャスター

    ステンレスキャスター SUS-ET型

    ユーエイキャスター
    779税込857
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    金具仕上ステンレスキャスタータイプねじ込み式キャスター
  • ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター

    ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
    形状自在荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • ねじ込み式 LT型自在車ロング(エラストマー車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車ロング(エラストマー車輪)

    ユーエイキャスター
    379税込417
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)エラストマー金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)1.75六角対辺(mm)19ストッパーなしねじ寸法T(mm)35材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)PPキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • Pシリーズ双輪・ねじ込み式 ユーエイキャスター

    Pシリーズ双輪・ねじ込み式

    ユーエイキャスター
    339税込373
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ込み式自在車 双輪キャスター材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ軸長(mm)15ピッチ/山(mm)1.25
  • ねじ込み式 LT型自在車(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車(黒ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
    形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)黒ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)黒ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    789税込868
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
    形状自在車型式SUS-ET型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上ステンレスピッチ/山(mm)1.75ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式キャスター ステンレス製自在S付 75径 ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスター ステンレス製自在S付 75径 ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    トラスコ品番440-5838長さ(mm)40材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車車輪幅(mm)26金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在

    ユーエイキャスター
    899税込989
    1個
    当日出荷
    走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
    用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター    ねじ込み式 ユーエイキャスター

    双輪キャスター ねじ込み式

    ユーエイキャスター
    519税込571
    1個
    当日出荷
    中荷重用に設計した双輪キャスターです。 屋内用ディスプレイ用品に最適です。
    仕様ねじ込み式タイプ、自在車対辺(mm)17ピッチ/山(mm)1.75ストッパーなし偏芯E(mm)17キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
    用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2909材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)126ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)600許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
    用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター    ねじ込み式 ユーエイキャスター

    双輪キャスター ねじ込み式

    ユーエイキャスター
    699税込769
    1個
    当日出荷
    中荷重用に設計した双輪キャスターです。 屋内用ディスプレイ用品に最適です。
    仕様ねじ込み式タイプ、自在車(ストッパー付)対辺(mm)17ピッチ/山(mm)1.75ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)17キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ねじ込み式 LT型自在車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    169税込186
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    小型で軽荷重用キャスターです。
    形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • Pシリーズ双輪・ねじ込み式 ユーエイキャスター

    Pシリーズ双輪・ねじ込み式

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。
    仕様ねじ込み式タイプ形状自在車材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在

    ユーエイキャスター
    799税込879
    1個
    当日出荷
    走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
    用途台車や家具、什器に。トラスコ品番379-7317材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])60[61.2]取付高H(mm)97ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)600車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 W3/8 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 W3/8

    ユーエイキャスター
    499税込549
    1個
    当日出荷
    高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2967材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)350許容荷重(daN)35車輪径D(Φmm)75ねじ山16RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車ねじ込み式 ユーエイキャスター

    フットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車ねじ込み式

    ユーエイキャスター
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
    ボルト径寸法(Φmm)6表面処理粉体塗装旋回半径(mm)81RoHS指令(10物質対応)対応ボルトピッチ径(Φmm)2
  • 自在キャスター ナイロン SUS-ST型 ユーエイキャスター

    自在キャスター ナイロン SUS-ST型

    ユーエイキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    軽荷重用として主に運搬台車や、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
    仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式ステンレスキャスター 50径ウレタン車 ユーエイキャスター

    ねじ込み式ステンレスキャスター 50径ウレタン車

    ユーエイキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車車輪幅(mm)25金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込みキャスター自在車 100径ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在車 100径ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    車輪幅(mm)28ストッパーなし偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスター

    ねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在

    ユーエイキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
    用途機械装置などの搬入、設置に最適です。材質金具:スチール(三価ユニクロメッキ仕上げ)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)38ねじピッチ(mm)2ねじTM16軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込みキャスター自在 エラストマー車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在 エラストマー車輪

    ユーエイキャスター
    319税込351
    1個
    当日出荷
    高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
    用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式ねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込みキャスター自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入

    ユーエイキャスター
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
    用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3097材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)質量(g)870タイプ自在式車輪幅(mm)32軸長L(mm)40
  • ねじ込みキャスター自在車 ゴム車輪 M12 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在車 ゴム車輪 M12

    ユーエイキャスター
    359税込395
    1個
    当日出荷
    高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2919材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)20ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])30[30.6]取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)300車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(黒ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    599税込659
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
    材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユーエイキャスター ねじ込み式 自在 キャスター ゴム 車輪径100mm Jタイプ SJT型 ネジ寸法M16×40ピッチ2 ユーエイキャスター

    ユーエイキャスター ねじ込み式 自在 キャスター ゴム 車輪径100mm Jタイプ SJT型 ネジ寸法M16×40ピッチ2

    ユーエイキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3093材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(ベアリング入)タイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)134ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)1200車輪径D(Φmm)100
miki ハッカー特集