カテゴリ
- 物流用品(3)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sfhg-100nrb」の検索結果

サイレンスキャスター(軽荷重用)
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から26日以内出荷荷重種別軽荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応特性静音
プレート式キャスターSFHGシリーズ(ゴム車)自在
ユーエイキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。トラスコ品番158-6506材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(N)600許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)82
プレート式キャスターSFHGシリーズ(ゴム車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,698税込¥1,8681個当日出荷金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。トラスコ品番158-9585材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(N)600許容荷重(daN)60取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)82取付座B(mm)58