カテゴリ
- 物流用品(47)
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- モノタロウ(1)
- ALBA(アルバ)(3)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- MIWA(3)
- MSTコーポレーション(5)
- NB(日本ベアリング)(4)
- TRUSCO(8)
- アイリスオーヤマ(2)
- イスカル(4)
- コクヨ(2)
- サンワサプライ(3)
- ストロングホールド(4)
- セキスイ(2)
- ユニカ(8)
- 岩田製作所(2)
- 日研工作所(5)
- 東京スクリーン(3)
- 田倉工具(5)
- 高島計器(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(45)
「st-75」の検索結果
特価

ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(12件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(21件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式ST型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)
ユーエイキャスター¥879~税込¥967~1個当日出荷から21日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。仕様ねじ込み式形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
)ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥769税込¥8461個当日出荷仕様ねじ込み式形状自在式材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパーなし適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在
ユーエイキャスター¥899税込¥9891個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から14日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。形状自在車S型式ST型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在
ユーエイキャスター¥799税込¥8791個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。用途台車や家具、什器に。トラスコ品番379-7317材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])60[61.2]取付高H(mm)97ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)600車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在
ユーエイキャスター¥619税込¥6811個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(黒ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥719~税込¥791~1個当日出荷から15日以内出荷ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車
ユーエイキャスター¥1,498税込¥1,6481個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ナイロンタイプ自在式ねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥739税込¥8131個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
自在キャスター ナイロン SUS-ST型
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車
ユーエイキャスター¥1,698税込¥1,8681個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターしぶさん(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷走行性、耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。用途台車や家具、什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)ねじピッチ(mm)10ねじTW3/4軸長L(mm)40ねじ山10山RoHS指令(10物質対応)対応
ST特殊型自在車ダブルベアリング)・ねじ込み式・ダブルストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から21日以内出荷形状自在型式ST特殊型自在車材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロストッパーダブルストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3299材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)97ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)800許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター ステンレス製自在S付 75径 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷トラスコ品番440-5838長さ(mm)40材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車車輪幅(mm)26金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(導電ゴム車)自在
ユーエイキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:導電ゴム車輪幅(mm)25取付高H(mm)97許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3305材質金具:ステンレス、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)26ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)97ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)700許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥2,288税込¥2,5171個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(導電ゴム車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,498税込¥1,6481個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:導電ゴム車輪幅(mm)25取付高H(mm)97許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥729~税込¥802~1個6日以内出荷から14日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。形状自在型式ST型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥739税込¥8131個翌々日出荷から9日以内出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3293材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)97ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)800許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ウレタンねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入
ユーエイキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3197材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)26ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)97ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)700許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)75ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪)
ユーエイキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から14日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。形状自在車型式ST型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(導電ゴム車輪)
ユーエイキャスター¥1,498~税込¥1,648~1個7日以内出荷から12日以内出荷ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個9日以内出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪)
ユーエイキャスター¥1,298~税込¥1,428~1個11日以内出荷から12日以内出荷ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在75径
ユーエイキャスター¥799~税込¥879~1個11日以内出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式エラストマーキャスター自在75径
ユーエイキャスター¥699~税込¥769~1個12日以内出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪