カテゴリ

  • 物流用品(22)
絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター
  • CKD(256)
  • BIGM(丸山製作所)(89)
  • ParkerTAIYO(54)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(41)
  • プロトブレンボ(36)
  • 京セラ(34)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(27)
  • SHIMANO(シマノ)(25)
  • 日研工作所(16)
  • Gクラフト(14)
  • omron(オムロン)(10)
  • イスカル(8)
  • コガネイ(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • ELPA(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • ATHENA(アテナ)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t50r」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ込みキャスター自在車 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在車

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
    形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車車輪径(Φmm)50取付高(mm)68金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)19軸長(mm)14ピッチ/山(mm)1.25ねじ径M8ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])30[30.6]取付高H(mm)68偏心E(mm)22ねじ寸法T(mm)14偏芯E(mm)22材質(金具)スチール許容荷重(daN)30旋回半径R(mm)47車輪径D(Φmm)50キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(21件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式ST型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(12件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込みキャスターS付自在車 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスターS付自在車

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
    型式LT-S型自在車対辺(mm)19ピッチ/山(mm)1.25許容荷重(daN[kgf])30[30.6]偏心E(mm)22旋回半径R(mm)49
  • ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(17件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付

    ユーエイキャスター(9件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター

    ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
    形状自在金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター

    ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
    形状自在荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • ねじ込みキャスター自在車 ゴム車輪 M12 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在車 ゴム車輪 M12

    ユーエイキャスター
    359税込395
    1個
    当日出荷
    高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2919材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)20ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])30[30.6]取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)300車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
    形状自在車型式SUS-ET型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込みキャスターS付自在車 ゴム車輪 M12 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスターS付自在車 ゴム車輪 M12

    ユーエイキャスター
    409税込450
    1個
    当日出荷
    高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2920材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)20金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)1.75ストッパーあり取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)300許容荷重(daN)30車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式SUS-ET型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター

    自在キャスターストッパー付

    ユーエイキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ストッパー回転ストッパー付
  • 自在キャスター ハードゴム ユーエイキャスター

    自在キャスター ハードゴム

    ユーエイキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    ストッパーなし
  • SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター

    SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式

    ユーエイキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
    形状自在型式SUS-ST型自在車金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付

    ユーエイキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
    形状自在型式SUS-ST型自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(導電ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(導電ゴム車輪)

    ユーエイキャスター
    529税込582
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
    材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式 LT型自在車(導電ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車(導電ゴム車輪)

    ユーエイキャスター
    419税込461
    1個
    12日以内出荷から19日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
    形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)導電ゴム金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)導電ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪)

    ユーエイキャスター
    539税込593
    1個
    12日以内出荷
    軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
    荷重種別軽荷重材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ハードゴム車輪

    ユーエイキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3278材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)1.75ストッパーあり取付高H(mm)74ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式 ET型自在車ストッパー付(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ET型自在車ストッパー付(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪)

    ユーエイキャスター
    609税込670
    1個
    12日以内出荷
    軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
    荷重種別軽荷重材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスキャスター SUS-ST型 ユーエイキャスター

    ステンレスキャスター SUS-ST型

    ユーエイキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    12日以内出荷
    金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
wt5001特集