カテゴリ
- 物流用品(9)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
- CKD(6)
- ELPA(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- NTB(3)
- Vesrah(3)
- KSフィルター(3)
- DID(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- スイコー(1)
- オーム電機(1)
- omron(オムロン)(1)
- 京セラ(1)
- KTC(1)
- サンドビック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「t50r」の検索結果

ねじ込みキャスター自在車
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車車輪径(Φmm)50取付高(mm)68金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)19軸長(mm)14ピッチ/山(mm)1.25ねじ径M8ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])30[30.6]取付高H(mm)68偏心E(mm)22ねじ寸法T(mm)14偏芯E(mm)22材質(金具)スチール許容荷重(daN)30旋回半径R(mm)47車輪径D(Φmm)50キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(12件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(21件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式ST型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターS付自在車
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。型式LT-S型自在車対辺(mm)19ピッチ/山(mm)1.25許容荷重(daN[kgf])30[30.6]偏心E(mm)22旋回半径R(mm)49
ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(17件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。形状自在荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から12日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。形状自在金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。形状自在車型式SUS-ET型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式SUS-ET型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪