カテゴリ
- 物流用品(3)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- FYH(日本ピローブロック)(17)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- 光精軌工業(1)
- 工進(1)
- 旭精工(15)
- 横田機工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「uk215」の検索結果

ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 固定式
ユーエイキャスター¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から18日以内出荷仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター K2シリーズ 固定式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷形状固定車車輪幅(mm)40穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)三価ユニクロ仕上RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 固定 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-K2型
ユーエイキャスター¥31,980税込¥35,1781個当日出荷運搬時に一番重く感じる初期動作を改善しています。作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質車輪:アルティメットウレタン、金具:ステンレス(SUS304)タイプ固定式車輪幅(mm)42取付高H(mm)190取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1800許容荷重(daN)180車輪径D(Φmm)150