カテゴリ
- 厨房用品(210)
- バイク純正部品(129)
- パソコン/周辺機器(96)
- メカニカル部品(92)
- 卓上消耗品(89)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
- オフィス家具(85)
- 空調・照明・電設資材(84)
- 事務用品(84)
- 店舗什器・備品(60)
- 制御機器(50)
- 切削工具(47)
- 自動車純正部品(46)
- 科学研究・開発用品(39)
- 物流用品(38)
- 清掃用品(38)
- 農業機械(38)
- 保管用品(35)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 作業工具(27)
- 建築金物(26)
- 医療(26)
- 家電(26)
- 機構部品(25)
- 日用品(23)
- 電動工具(20)
- 梱包用品(19)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
- 自動車補修部品(19)
- 学童・教育用品(19)
- 農業・園芸資材(19)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 電気材料(12)
- バイク部品(10)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 防犯用品(10)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
- 自転車部品(10)
- 住設機器(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 防災用品(8)
- 溶接用品(7)
- 安全標識(7)
- 測定用品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- バッテリー・電装(6)
- 安全保護具(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 縫製用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 救急・衛生(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 洗車・清掃(4)
- 作業服(4)
- 空圧工具(4)
- 理美容(3)
- 安全用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- カー用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 農具(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ヘルスケア(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 研磨材(2)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 介護用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- EBM(江部松商事)(28)
- LION (ライオン事務器)(26)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- RYOCO(菱高精機)(16)
- SMC(65)
- SUGICO(スギコ)(14)
- TRUSCO(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(34)
- エスコ(73)
- ニッサン(32)
- ニッセイ(32)
- パール金属(66)
- ホンダ(85)
- メディアカバーマーケット(48)
- ヤマニパッケージ(16)
- 三菱電機(44)
- 旭精工(14)
- 近藤製作所(15)
- ブランドをもっと見る
「h315」の検索結果

H315PG呼吸快適マスク ピンク30P
ピップ¥799税込¥8791個7日以内出荷商品特長。くちもとPEワイヤー:マスクが口に張り付くのを防ぎ、くちもとの空間をキープ。静電フィルター:花粉、ウイルス飛沫、空気中の微粒子99%カットフィルター採用。3段プリーツタイプ:立体構造になっているので、鼻や口の息苦しさを解消。あごまでしっかりカバー。耳にやさしいゴムひも:耳への負担をやわらげる平ゴムひもを採用。個包装タイプ:携帯に便利な個包装タイプ。ノーズフィット:鼻のカーブに合わせて自由に曲げられるぴったりフィット。
簡易組立段ボールベッド 1990×810×H315mm
ケイジパック¥13,980税込¥15,3781個10日以内出荷緊急災害等の避難場所に適した段ボール製ベッドです。コンパクトで備蓄しやすく、災害時には大人一人でも10分で組み立てることが可能です。ベッド下が収納として利用できるので、荷物が乱雑になりがちな避難所スペースでの使用に便利です。仕様●サイズ:梱包時/490×815×h265mm、組立時/1990×810×h315mm●材質:段ボール●耐荷重:約450kgアズワン品番65-3661-83
タッチペン ロジテック LT-H0315B 15.6インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品
メディアカバーマーケット¥3,798税込¥4,1781セット4日以内出荷USB Type-C充電式のタッチペンと、ペーパーライクタイプの液晶保護フィルムのセットです。画面への書き込みや操作をしやすくし、あわせて液晶画面を保護したい場合に適しています。【タッチペン仕様】。・電源:上部スイッチ2回タッチでON/OFF。・ペアリング不要で使用可能。・充電:USB Type-C/約30分充電で最大約8時間使用。・自動電源OFF:約30分無操作で自動OFF。・ペン先はPOM素材を採用。・カラーはホワイト。・充電ケーブル、交換用ペン先付き。※パームリジェクション、筆圧検知、傾き検知機能には対応しておりません。※汎用品のため、すべての機種での動作を保証するものではありません。【保護フィルム仕様】。・日本製フィルムのペーパーテイスト(紙感覚)タイプ。・反射防止仕様。・見やすさに配慮した画面表示。・表面をキズから保護。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様適合機種ロジテック LT-H0315B寸法(mm)【タッチペン】Φ8.8×166/ペン先2.0色ホワイトタイプスタイラスペン充電方式USB Type-C対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性ペーパーテイスト(紙感覚)/反射防止(3H)
軸受用アダプタ H300X・H2300X
FYH(日本ピローブロック)(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。用途軸を固定する種別アダプタタイプH
ハイプロ押釦開閉器 露出形
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。用途モータ直入用ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法定格使用電圧(V)AC440耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズ単線:Φ1.6~Φ2.0mm2、撚り線:5.5mm2種類露出形端子ねじM3.5材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)5以上接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無)
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)タイププレートなし種類埋込形材質(ケース)プラスチック接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付)
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)タイププレート付種類埋込形材質(ケース)プラスチック接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
18-8 もろみひしゃく(丸棒)
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌日出荷取手の長い醸造用杓子です。用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)タイプ丸棒柄径(Φmm)8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスペーサー LH-3シリーズ
品川商工(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881袋(100個)当日出荷RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。用途Φ3LED用のスペーサー。材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
ラドウェルド(ブリスターパック)
武蔵ホルト¥4,298税込¥4,7281本(250mL)当日出荷から4日以内出荷ラジエーターにあいた小さな穴が補修できます。成分中に含まれる、超微粒子ファイバーとレジンの働きで、穴を塞ぎます。外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は、目詰まりすること無く循環します。永久補修型で、クーラントを入れ替えても効果が維持します。事前に予防剤として注入しておけば安心です。※添加率は3%以内※トヨタセンチュリー、輸入車、濾過装置つきの冷却系及びホンダデュアルキャブ車には使用出来ません。※冷却水路が錆などにより目詰まりしている車、水路環境にフィルターがある車には使用出来ません。危険物の類別非危険物
ストレートエジェクタピンEH(SKH51)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷から8日以内出荷材質SKH51硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応




ポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻き
ユタカメイク¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷から4日以内出荷PP(ポリプロピレン)素材の平ベルトです。速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。必要な長さにカットして使用出来ます用途荷役作業時の結束・アウトドア・ホビー材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)1.2長さ(m)25ベルト長さ(m)25
インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ
三菱電機(5件のレビュー)¥619,800税込¥681,7801台当日出荷から81日以内出荷小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
ホルツ カラータッチ プラサフ
武蔵ホルト(3件のレビュー)¥879税込¥9671本(20mL)当日出荷チョットしたボディのキズの補修の下塗りに便利な筆塗りタイプ寸法(mm)22×131×22色グレーメーカー汎用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL適合カラーNo無危険物の性状非水溶性
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥309税込¥3401本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
スチール製ホワイトボード
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷ボード裏面にマグネットシートが貼付してある為、オフィスでのあらゆる場面で使用する事ができます。仕様マグネット対応繰り返し・詰め替え対応
はがせるフック ブランコ ミニ
ニトムズ¥39,980税込¥43,9781セット(100個)翌々日出荷しっかり貼れてきれいにはがせるテープを使用しています。 ブランコ式で天面取り付けもOKです。 サビに強いステンレス金具を採用しています。 貼りなおしOK・スペアテープS6枚付きです。用途フック(はがせる粘着タイプ)トラスコ品番730-7667セット内容フック:3個はがせるテープS6枚材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレススチール、粘着剤:合成ゴム系質量(g)22タイプはがせる粘着耐荷重(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×43×21
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40H-315
SMC¥139,800税込¥153,7801個15日以内出荷ストローク(mm)315磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-315
SMC¥71,980税込¥79,1781個15日以内出荷ストローク(mm)315磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
SH-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥259,800税込¥285,7801個翌日出荷から翌々日出荷電力量計の集中管理をするのに適した集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質鉄ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32H-315
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷ストローク(mm)315磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
四直角マスター(石製)
椿本興業¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷から47日以内出荷天然石を使用しており経年変化がほとんどありません。サビの発生がなくメンテナンスが容易です。4面の真直度、直角度、平面度が高精度に仕上がっております。用途精密機械などの精密確認用として使用できます。装置を組み立てる際の基準面の確認として使用します。材質御影石
ワトローシリコーンラバーヒーター
Watlow¥19,980税込¥21,9781枚3日以内出荷から7日以内出荷薄くて柔らかい面状発熱体です。薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物を均一に加熱することが可能です。(UL認定最高温度220℃) ガラス繊維を螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と、柔軟性を有します。 耐湿、耐薬品性に優れたシリコーンラバー素材を使用しております。シリコーンラバーはガラス繊維で補強されており、優れた絶縁性能を有しています。 -62~220℃と幅広い温度帯でご使用いただけます。 金属のプレート面の加熱にご使用いただけます。
...