カテゴリ

  • 物流用品(7)
絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター
  • モノタロウ(2)
  • SMC(109)
  • イトーキ(32)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • タニタ(7)
  • 長谷川鉄工所(7)
  • シンコー(6)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(3)
  • アズワン(2)
  • SDS(2)
  • シルファー(2)
  • ウシオライティング(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • ケナメタル(1)
  • CKD(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • ホンダ(1)
  • NTツール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wb150」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式 ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式ユーエイキャスター
2,698税込2,968
1個
当日出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式トラスコ品番380-3244形状固定車質量(kg)1.5車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなし取付高H(mm)198偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式 ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式トラスコ品番380-3279形状自在車質量(kg)1.9車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ゴム車・始動性重視タイプ) 自在 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ゴム車・始動性重視タイプ) 自在ユーエイキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。 軽い始動力で、抜群の操作性 始動負荷が約30%低減(従来品比べ)
用途重量物を軽く動かしたい台車に。仕様自在式、プレート式トラスコ品番148-7576材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイル、ゴム質量(g)1880車輪幅(mm)40ボス幅B(mm)56取付穴径P(mm)11取付座A(mm)120関連資料(0.05MB)取付座B(mm)120
プレート式キャスターPMシリーズ(ゴムグレー車) 固定 ユーエイキャスタープレート式キャスターPMシリーズ(ゴムグレー車) 固定ユーエイキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。トラスコ品番362-1541材質金具:スチール材質(車輪)ゴム(B入)(グレー)タイプ固定式車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)198取付座(mm)137×93取付ピッチY(mm)50~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)200車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)112~100
グレーゴムキャスター PMシリーズ 固定 ユーエイキャスターグレーゴムキャスター PMシリーズ 固定ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
19日以内出荷
「寿命」「走行性」「操作性」に優れている牽引時にオススメのキャスター
材質(車輪)グレーゴム(B入)RoHS指令(10物質対応)対応
グレーゴムキャスター PMシリーズ 自在式 ユーエイキャスターグレーゴムキャスター PMシリーズ 自在式ユーエイキャスター
3,298税込3,628
1個
19日以内出荷
「寿命」「走行性」「操作性」に優れている牽引時にオススメのキャスター
材質(車輪)グレーゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自 在 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自 在ユーエイキャスター
6,898税込7,588
1個
19日以内出荷
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます。
用途手押し台車、リフターに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ゴム(ベアリング入)タイプ自在式
キャスターカテゴリ
関連カテゴリ