カテゴリ

  • 物流用品(5)
絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター
  • TRUSCO(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wjk-150」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用キャスター ユーエイキャスター

    産業用キャスター

    ユーエイキャスター
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性、耐油性に優れています。 取り付け部の旋回をロックし、自在車から固定車への切り替えが可能です。
    材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車仕様プレート式、ベアリング入トラスコ品番296-3311質量(kg)2.60車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)198偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐摩耗性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • JK型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式 ユーエイキャスター

    JK型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式

    ユーエイキャスター
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。
    材質(車輪)ゴム(B入)トラスコ品番296-3621形状自在型式JK型自在車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし取付高H(mm)198偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • JK型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター

    JK型キャスター(自在車・プレート式)

    ユーエイキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷から21日以内出荷
    大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。
    形状自在金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ベアリングダブルベアリング取付高H(mm)198偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • JK型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式 ユーエイキャスター

    JK型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式

    ユーエイキャスター
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。
    形状自在型式JK型自在車穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • JK型 自在車(グレーゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式 ユーエイキャスター

    JK型 自在車(グレーゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式

    ユーエイキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    21日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
    材質(車輪)グレーゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
キャスターカテゴリ