カテゴリ

  • 切削工具(220)
  • パソコン/周辺機器(186)
  • 科学研究・開発用品(151)
  • 制御機器(114)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
  • 物流用品(51)
  • メカニカル部品(50)
  • バイク純正部品(35)
  • 作業工具(18)
  • バイク部品(17)
  • 電気材料(17)
  • 洗車・清掃(17)
  • 測定用品(16)
  • 自動車純正部品(14)
  • タイヤ・足回り(13)
  • 事務用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • オフィス家具(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 家電(10)
  • 機構部品(9)
  • 建築金物(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 安全用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 塗料(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 救急・衛生(4)
  • 手袋(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 梱包用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pms」の検索結果

1,201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ムーブスマート PMS-20 ルネセイコウ

    ムーブスマート PMS-20

    ルネセイコウ
    14,980税込16,478
    1脚
    翌々日出荷
    作業に合わせて最適な座面高さを選べるキャスターチェア。 座面高さを21cmから45cmまで、48mmピッチで6段階にワンタッチで高さ調整ができ、特に低い姿勢での作業に便利です。 キャスター付なので座りながら移動ができ、座り直すことなく体の向きをスムーズに変えられます。
    質量(kg)5.2高さ(mm)480耐荷重(kg)90材質(フレーム)スチールパイプ座高(mm)200~440材質(座面)MDF突板RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合昇降ピッチ(mm)48再生紙使用マーク適合
  • PPスコップ PMSシリーズ アズワン

    PPスコップ PMSシリーズ

    アズワン
    1,410税込1,551
    1袋(12個)
    翌々日出荷
  • (02554)PMS CONTROL 三菱ふそう

    (02554)PMS CONTROL

    三菱ふそう
    719,800税込791,780
    1個
    5日以内出荷
  • TR2028PMS1NB ITT CANNON

    TR2028PMS1NB

    ITT CANNON
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (02354)PMS CONTROL 三菱ふそう

    (02354)PMS CONTROL

    三菱ふそう
    439,800税込483,780
    1個
    5日以内出荷
  • (01854)PMS CONTROL 三菱ふそう

    (01854)PMS CONTROL

    三菱ふそう
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
  • ポール用金具(バンド締め) PM・PMS 河村電器産業

    ポール用金具(バンド締め) PM・PMS

    河村電器産業
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • TR1412PMS1NB ITT CANNON

    TR1412PMS1NB

    ITT CANNON
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (115)レギュレター CP PMS スバル

    (115)レギュレター CP PMS

    スバル
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • プレート式キャスターPMSシリーズDS型(プレミアムウレタン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターPMSシリーズDS型(プレミアムウレタン車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上※の走行距離を実現しました。※メーカー調べ。キャスターの交換回数を減らし、ランニングコストを大幅に削減できます。
    用途重量物を軽く動かしたい台車に。トラスコ品番596-7240材質金具:スチール許容荷重(kg)1800材質(車輪)プレミアムウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)144取付ピッチY(mm)74~67取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)180取付座A(mm)95車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)74~67取付座B(mm)95
  • 重荷重向けキャスターPMSシリーズDS型(ウレタン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    重荷重向けキャスターPMSシリーズDS型(ウレタン車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
    用途重量物を軽く動かしたい台車に。トラスコ品番361-9901材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)120×120ストッパーあり取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)94~87取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)94~87車輪タイプ単倫
  • カウンター用支柱金物 CTB65-PMS60-240型 LAMP(スガツネ工業)

    カウンター用支柱金物 CTB65-PMS60-240型

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 240型です。
    用途店舗カウンター等、キッチンカウンター付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)仕様60° 天板面付仕様 PAT材質アルミニウム合金質量(g)570角度(°)60(アーム)取付け方法面付耐荷重(N)600取付面位置天板
  • プレート式キャスターPMSシリーズLB型(ゴムB入グレー車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターPMSシリーズLB型(ゴムB入グレー車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。
    用途重量物を軽く動かしたい台車に。トラスコ品番364-3594材質金具:スチール材質(車輪)ゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)94~87取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)200取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)94~87取付座B(mm)120
  • 【オーダー】パロア 漆 PMS-031 パロア

    【オーダー】パロア 漆 PMS-031

    パロア
    8,570税込9,427
    1枚
    4日以内出荷
    本物の素材に限りなく近い高級内装用装飾シートです。 あらゆる空間設計のコンセプトに対応する、約500アイテムもの多彩 で高質な色柄。 独自に開発した簡易施工型AirGroove粘着剤。 施工後も気泡が残りにくく手直し工事の手間が少なく、早い、簡単、きれいを同時に実現できます。 耐久性、耐候性、耐水性で、高い性能を誇ります。 さらには防カビ・抗菌機能も付加され、素材の劣化が最小限に抑えられ、いつまでも美しさを保つことができます。 メンテナンスの手間も省け、ランニングコストも軽減できます。
    用途ホテル、レストラン、商業施設、病院、オフィスなどあらゆる空間設計のコンセプトに。材質塩化ビニールシート幅(mm)1220サービス分類オーダー・加工
  • カウンター用支柱金物 CTB65-PMS90-270型 LAMP(スガツネ工業)

    カウンター用支柱金物 CTB65-PMS90-270型

    LAMP(スガツネ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 270型です。
    用途店舗カウンター等、キッチンカウンター付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)仕様90° 天板面付仕様 PAT材質アルミニウム合金質量(g)595角度(°)90(アーム)取付け方法面付耐荷重(N)600取付面位置天板
  • 電池の内部抵抗測定実験器 PMS ナリカ

    電池の内部抵抗測定実験器 PMS

    ナリカ
    67,000税込73,700
    1セット
    5日以内出荷
    付属のポテンショメーター(多回転精密可変抵抗器)を用いて電池の内部抵抗の測定ができます。ポテンショメーターの使用により、電圧、電流値の制御が容易に行えます。また、付属の電流センサ、電圧センサでPCやタブレットに接続して、電流値、電圧値をワイヤレスで測定・分析できます。ポテンショメーターの使用により実験がスムーズ。3,600°回転するポテンショメーターは1°あたりの変動値が小さく、電流・電圧値の制御が容易に行えます。すべり抵抗器と比べコンパクト。
    セット内容ポテンショメーター Pacco-PM、ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)、ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)、乾電池台(単1・1個用)(磁石付)測定範囲【ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)】±20V、【ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)】±1A、±0.1、電源(センサ共通)充電式電源(USB充電式)定格電力(W)【ポテンショメーター Pacco-PM】2最小表示【ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)】0.001A、【ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)】0.01、対応OS(センサ共通)Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方式(センサ共通)ワイヤレス、USB最大使用電圧(V)【ポテンショメーター Pacco-PM】160回転角度(°)【ポテンショメーター Pacco-PM/全回転】3600±20抵抗値(Ω)【ポテンショメーター Pacco-PM】10~110回転トルク(N・m)【ポテンショメーター Pacco-PM】3.5~100m
  • PMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター

    PMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン

    ユーエイキャスター
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
    用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 滅菌用ガゼットパウチ GPシリーズ PMS Tip Teknolojileri

    滅菌用ガゼットパウチ GPシリーズ

    PMS Tip Teknolojileri
    24,980税込27,478
    1箱(1000枚)ほか
    翌々日出荷
    ガゼットタイプのため、厚みのある物にも対応可能です。
  • PMシリーズ PMS-LB型キャスター 自在車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター

    PMシリーズ PMS-LB型キャスター 自在車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン

    ユーエイキャスター
    8,298税込9,128
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
    用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 多岐管 直径150mm PMS-4シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    多岐管 直径150mm PMS-4シリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    109,800税込120,780
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    直径(Φmm)【フタ】150ポート数4
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(70件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • SUS製プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    SUS製プラグカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(18件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水
  • ステンレスマグネットフック サンケーキコム

    ステンレスマグネットフック

    サンケーキコム(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    本体がステンレスで、磁石にも対錆び加工がされています。
    用途対荷重内の物を吊るす用に。材質本体:ステンレス(SUS430)、フック:ステンレス(SUS304)、ネジオム磁石、エポキシ樹脂シルバータイプスイング
  • Magma耐熱ベルトスリング PMS

    Magma耐熱ベルトスリング

    PMS
    35,980税込39,578
    1本
    30日以内出荷
    300℃までの耐熱 優れた機械特性 衝撃と摩擦に高い抵抗性 切断に強い
    用途ボイラーや高炉などの極めて厳しい条件下でハンドリング 製造ラインでの高熱部分の確保に 熱処理中ワークのハンドリングに
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光マジカルシェード Meltec(大自工業)

    遮光マジカルシェード

    Meltec(大自工業)(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    パッと広がる。サッとたためる。シュッと収納。 利用後、両手でひねればコンパクトにたためます。 保管に便利な収納袋付。 使用時、収納袋はハンドルカバーとしても使用できます。 フロントウインドウ用。 吸盤不使用。(純正サンバイザーで押えるだけ)
    用途日除けブラック/シルバー奥行(mm)40遮光率(%)99
  • UHS-I対応microSDカード プリンストン

    UHS-I対応microSDカード

    プリンストン(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-I」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。UHSスピードクラス1(u1)に対応し、UHS-I対応機器にて80MB/秒の読み出し速度及び10MB/秒以上の書き込み速度を実現します。 コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能(SDMI)規格に準拠しています。 付属のSD変換アダプターを使用することで、SD規格に対応した機器でもご利用いただけます。
    規格SDメモリーカード規格準拠電源電圧(V)2.7~3.6インターフェースUHS-I転送速度(MB/sec)読み出し:最大80SDスピードクラスclass10(c10)UHSスピードクラスclass1(U1)
  • 鉄製クリップ式バランスウェイト(スチールホイール用) 東豊工業

    鉄製クリップ式バランスウェイト(スチールホイール用)

    東豊工業(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。JATMA、TRA、ETRTO 適合品。
    材質ウエイト隙間寸法(mm)1.5
  • Orange タイヤ空気圧センサー ポルシェ純正品番9A790727507(旧品番:7PP907275G)専用 Orange

    Orange タイヤ空気圧センサー ポルシェ純正品番9A790727507(旧品番:7PP907275G)専用

    Orange
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    【特徴】。・日本の電波法に完全適合(技適マークあり)。・純正同等品質のTPMSなので安心してご使用いただけます。
    用途【用途】。・ホイール交換時に純正タイヤプレッシャーモニターを作動させる主な適合純正品番【ポルシェ】9A790727507(旧品番7PP907275G)保証期間1年間1台あたりに必要な個数4
  • 自吸式マグネットポンプ 三相電機

    自吸式マグネットポンプ

    三相電機
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    自吸式のため、呼び水を注入するだけですぐ使用できます(自吸2mまで)。マグネット・ドライブ方式によるシャフトシールの無いポンプで、液漏れの心配がありません。PMS-661Bはコンセントプラグ(100V)付きですので配線の必要がありません。
    性能<50Hz>20L/min、定格性能(揚程):3.7m、<60Hz>定格(流量):20L/min、定格(揚程):5m種別PMS-661B寸法(mm)【接続ホース】20出力(W)100/70(50/60Hz)使用温度範囲(℃)0~+60電圧(V)100全揚程(m)最大:8.0/6.2(50/60Hz)材料ヘッド部/ノリル、パッキン/EPDM(エチレンプロピレンゴム)アズワン品番1-651-12呼び水初回のみ必要粘度(mm2/s)【使用可能液体】30まで
  • ステンレスマグネットフック サンケーキコム

    ステンレスマグネットフック

    サンケーキコム
    629税込692
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用)

    モノタロウ(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/メネジ(F)販売区分業務用
  • ハイカプラ(大口径)(メネジ取付用)プラグ 日東工器

    ハイカプラ(大口径)(メネジ取付用)プラグ

    日東工器(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)13
  • Orange タイヤ空気圧センサー BMW純正品番36106877934専用 Orange

    Orange タイヤ空気圧センサー BMW純正品番36106877934専用

    Orange
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    【特徴】。・日本の電波法に完全適合(技適マークあり)。・純正同等品質のTPMSなので安心してご使用いただけます。
    用途【用途】。・ホイール交換時に純正タイヤプレッシャーモニターを作動させる主な適合純正品番【BMW】36106877934保証期間1年間1台あたりに必要な個数4
  • Orange タイヤ空気圧センサー BMW純正品番36106887146専用 Orange

    Orange タイヤ空気圧センサー BMW純正品番36106887146専用

    Orange
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    【特徴】。・日本の電波法に完全適合(技適マークあり)。・純正同等品質のTPMSなので安心してご使用いただけます。
    用途【用途】。・ホイール交換時に純正タイヤプレッシャーモニターを作動させる主な適合純正品番【BMW】36106887146保証期間1年間1台あたりに必要な個数4
  • 強力・スペシャルマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力・スペシャルマグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
    付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/-ホワイト材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ使用環境防錆
  • 3管種対応メカニカル継手ハイパワーおねじソケット (コート) 桑名金属工業

    3管種対応メカニカル継手ハイパワーおねじソケット (コート)

    桑名金属工業(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
    用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-29最高使用圧力(MPa)水・油:1.0以下、空気:1.0未満、都市ガス・LPG:0.3未満使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
  • AQUOS wish4 (SH-52E/SHG13) ケース ソフト カバー 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 エレコム

    AQUOS wish4 (SH-52E/SHG13) ケース ソフト カバー 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付

    エレコム
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。
    用途強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。端末本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリアタイプケース型対応機種AQUOS wish4(SH-52E、SHG13)特性耐衝撃・ストラップホール付
  • スーパーカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    スーパーカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
    材質(本体)鋼鉄・アルミニウム使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無接続方式ワンタッチ式使用流体空気
...