絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目:

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
96件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アビリティークリーン プレミアム 友和アビリティークリーン プレミアム友和(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(500mL)
当日出荷
油汚れに特化した、今までにない驚異のプレミアム洗浄力
タイププレミアム商品タイプ本体
容器 友和容器友和
399税込439
1個
5日以内出荷
中身の見える透明容器。余裕の500ml容器。色々な用途にお使いいただけます。泡でも霧でも使える両用タイプ。
透明容量(mL)500危険物の類別非危険物
プロ用強力洗剤スプレー 友和プロ用強力洗剤スプレー友和(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(480mL)
当日出荷
フルーツパワーで油を分解。 泡が汚れに密着し流れ落ちないムースタイプ。
用途換気扇、レンジフード、レンジ回りの壁、ダクト、各種工場内の機械設備の油汚れRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用
TIPO’S コンクリーン 友和TIPO’S コンクリーン友和
699税込769
1個(500mL)
当日出荷
コンクリート製の外壁や塀は気が付けばコケや排気ガスや雨風で汚れています。 泡が密着してリンゴ酸パワーで汚れをスッキリ落とします。
超撥水コーティングシャンプー 友和超撥水コーティングシャンプー友和
12,980税込14,278
1缶(18L)
3日以内出荷
洗浄・超撥水効果希釈タイプのため経済的にお使いいただけます。抜群の泡切れで時間短縮可能です。
用途自動車・重機・建機ボディおよび外装の洗浄成分シリコーン、界面活性剤内容量(L)18希釈倍率10倍性質洗浄・超撥水危険物の類別非危険物
石材・外壁クリーナー 友和石材・外壁クリーナー友和
899税込989
1個
当日出荷
頑固な汚れも一発で落とす噴射シリーズです。水垢、コケ、排気ガス汚れを強力に落とします。プロが使用する商品なので優れた洗浄力があります。工場、事務所、一般住宅向けなど用途に合わせて商品を選ぶことが出来ます。汚れによっては希釈して使用することもできるのでとても経済的です。
用途外壁等についた、水アカ、コケ、排気ガスの汚れ、コケ落とし。成分界面活性剤(3パーセント)・トリポリリン酸・モノエタノールアミン内容量(mL)320mL液性弱アルカリ性使用の目安1(m2)に対して約8回噴射危険物の類別非危険物
Tipo’s 超はっ水剤弾き!トイレ用 本体 友和Tipo’s 超はっ水剤弾き!トイレ用 本体友和
789税込868
1個(250mL)
当日出荷
危険物の類別非危険物
超はっ水剤弾き クレンザータイプ 友和超はっ水剤弾き クレンザータイプ友和
999税込1,099
1個(60g)
当日出荷
超はっ水コーティング剤弾き!のシリーズラインナップが登場。 全く新しい『洗浄+はっ水コーティング』のクレンザータイプ。 粒子の細かい(素材を傷めにくい)研磨剤を配合し、水回りの汚れを洗浄しながら超はっ水コーティングが可能です。
用途水で濡らした柔らかい布に本品を少量つけ、軽くなじませてから汚れを円を描くように優しく擦ってください。 水で洗い流した後、スポンジ等に台所用中性洗剤を付け擦り洗い後再度水で洗い流してください。 水アカ汚れには対象を乾いた布等で拭き取り水気を取ったのち後丸めたラップ等に本品を少量つけ、擦り洗いをすると効果的です。 洗浄後に台所用洗剤を使用しても撥水効果は持続します。 研磨作用のある製品のため、使用前に必ず目立たない場所でお試しください。 ご使用対象商品の取扱い説明書をご一読上ください。
防錆スプレー 友和防錆スプレー友和
2,198税込2,418
1本(420mL)
5日以内出荷
サビ止め効果があり、潤滑油としての効果があります。 金属表面の水分を取り除き、電気回路の絶縁回復に効果があります。
用途機械器具の分解整備・鉄系金属のサビ止め・機械器具類の潤滑・キシミ音の防止危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量236mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
パーツクリーナー 友和パーツクリーナー友和
899税込989
1本(480mL)
5日以内出荷
速乾性部品洗浄剤。乾燥が早く、洗浄力抜群! 「有機溶剤中毒予防規則」規制外のスプレータイプ。
用途機械設備、部品の油汚れ洗浄、金型加工時の切粉・油汚れ洗浄、防錆剤や油汚れ洗浄、部品等の油汚れ洗浄対応材質機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量336mLRoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
ハッ水コーティング COAT EX 友和ハッ水コーティング COAT EX友和
979税込1,077
1個(100mL)
翌々日出荷
水回り専用でキッチンシンクや洗面台、ステンレスの蛇口にも使える。片手でぬるだけ!2ステップで完了!シリコーンレジンの力で対象箇所を超ハッ水コーティング!滑水効果によりさらに水が流れやすくなり、長期持続でピカピカをキープ!
ガラスクリーナー 友和ガラスクリーナー友和
14,980税込16,478
1缶(20L)
3日以内出荷
アルコール系の速乾性ガラスクリーナー。拭き取り簡単で解氷効果があります。洗剤特有の拭きムラや洗剤の残りがありません。
用途建機・重機・農機・車の窓ガラスの汚れ落としガラス類(窓、鏡等)の汚れ落としに車の窓ガラスに付着した霜の除去商品タイプ業務用
中性洗浄液 友和中性洗浄液友和
5,398税込5,938
1缶(18L)
3日以内出荷
部品洗浄剤です。一般用は濃縮万能タイプ、低泡性は泡切れが早いタイプとなります。
用途各種金属・非鉄金属の部品洗浄アルカリや酸を使えない箇所(部品)の洗浄泡が出やすい洗浄作業(超音波・高圧・シャワーリング)に【低泡性】液性中性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
業務用液体石鹸 友和業務用液体石鹸友和
5,998税込6,598
1缶(18L)
3日以内出荷から5日以内出荷
経済的で泡立ちが良い!中性です。ソフトタイプは原液使用、ハードタイプは希釈使用3~5倍となっております。
用途手指の汚れ落とし液性中性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
超強力クリーナー 一時防錆剤 友和超強力クリーナー 一時防錆剤友和
899税込989
1個
当日出荷
驚異の洗浄力+一時防錆剤配合し、洗浄後の錆の発生を防ぎます。天然由来成分配合の環境配慮型洗浄剤です。
用途機械周り、工具類、部品、換気扇、レンジ等に付いた油汚れの除去。内容量(mL)320mL液性アルカリ性危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え2
防錆剤スプレー 無香タイプ 友和防錆剤スプレー 無香タイプ友和(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(420mL)
5日以内出荷
無香タイプで毒性の少ない溶剤を使用していますので室内作業で使用しても安全性が高いと言えます。 金属表面にスプレーすると本剤が金属表面に広がり金属面に薄いさび止め被膜をつくり、錆の発生を防ぎます。 潤滑性が優れており、浸透性が強いのでネジのゆるめ分解に適しています。 水分を除去しますので電気回路の絶縁回復に効果があります。 プラスチックへの影響もありません。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量230mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
防錆・潤滑スプレー 友和防錆・潤滑スプレー友和
1,098税込1,208
1本(420mL)
8日以内出荷
各種金属製品の防錆・潤滑、錆びたボルト、ナットの緩め。 一般用防錆、潤滑剤、ネジゆるめに最適。
用途サビたり焼き付いて固定したボルト・ナット・ねじ等の緩めに、作業工具・電動工具・エアー工具の手入れ、各種金属製品の潤滑・防錆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
中性サビ落とし洗浄液 友和中性サビ落とし洗浄液友和
12,980税込14,278
1本(4L)ほか
5日以内出荷
中性タイプのサビ落とし。 水洗い不要で後処理が簡単。 水洗いできない箇所や機械周りや製品に出たサビ落としに適しています。 また、軽い油汚れ落としに使用可能です。
用途金属部品、鉄品物のサビ、ボルト、ナット、機械回り周辺のサビ、金型のメンテナンス等対応材質金属部品、鉄主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
アビリティークリーン 強力お風呂用 友和アビリティークリーン 強力お風呂用友和
869税込956
1個(500mL)
当日出荷
お風呂の頑固な水垢・湯垢を強力洗浄。
使用場所浴室
酸性強力洗浄液 友和酸性強力洗浄液友和
6,998税込7,698
1本(4L)ほか
3日以内出荷
酸性の強力な洗浄剤です。サビ落としにお使いいただけます。
用途サビ落とし酸洗い溶接ヤケの除去コンクリート汚れ
油分散剤 友和油分散剤友和
9,998税込10,998
1缶(4L)ほか
3日以内出荷
鉱物油系対象の油分散材です。加水分散で再付着、再浮上をストップ。中性です。
用途機械設備や部品の洗浄油紋の除去油の微細分化対応鉱物油系
エコトールクリーナー機械用 友和エコトールクリーナー機械用友和
9,998税込10,998
1缶(20L)
3日以内出荷
松の樹液が主原料、塗装を傷めず手にやさしいです。弱アルカリ性です。
用途機械の塗装面や工具の汚れ落とし液性弱アルカリ性商品タイプ業務用
エコ中性床用クリーナー 友和エコ中性床用クリーナー友和
9,998税込10,998
1缶(20L)
3日以内出荷
中性タイプで安全性の高い床用クリーナーです。
用途自動車修理工場や機械加工工場等の床に飛散した油汚れの清掃液性中性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
防錆・潤滑スプレー 友和防錆・潤滑スプレー友和
28,980税込31,878
1缶(18L)
3日以内出荷
一般用防錆、潤滑剤、ネジ緩めに最適です。
用途サビたり焼き付いて固定したボルト・ナット・ネジ等の緩め作業工具・電動工具・エアー工具の手入各種金属製品の潤滑・防錆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
携帯用 衣類のしみとりシート 友和携帯用 衣類のしみとりシート友和
179税込197
1個(10枚)
翌々日出荷
環境対応型強力洗浄剤 友和環境対応型強力洗浄剤友和
34,980税込38,478
1個(18L)
5日以内出荷
オレンジとパイナップルから生まれた環境にやさしい超強力洗剤。 一時防錆剤配合で洗浄後のさびの発生を防ぎます。脱脂力に優れており、強力な洗浄力を発揮します。濃縮タイプなので汚れに応じて希釈可能です。
用途各種工作機械、精密機工具類等汚れ自動車、船舶、鉄道車両(機械及び室内)部品洗浄、金型洗浄、事務所内、作業着等の汚れ等内容量(L)18RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
ウルトラマルチクリーナー 友和ウルトラマルチクリーナー友和
899税込989
1個
当日出荷
油汚れを超強力洗浄。中性洗剤では落ちない頑固な汚れにおすすめです。天然オレンジオイル配合の環境配慮型洗浄剤です。農機具や刃物に付いたシブ・ヤニ落としにもご使用いただけます。
用途機械周り、工具類、部品、換気扇、レンジ等に付いた油汚れの除去。内容量(mL)320mL液性アルカリ性危険物の類別非危険物
浴室クレンジング 友和浴室クレンジング友和
589税込648
1個(300mL)
翌々日出荷
「驚きの洗浄力で、ツルツルのお風呂へ。」をコンセプトにクレンジングシリーズでお風呂用洗剤が登場。 アルカリ剤配合で皮脂汚れを、クエン酸・キレート剤のダブルパワーで水アカ汚れを洗浄。 浴槽内から床・壁・浴室備品等にこれ1本で解決!
用途シャワー等で全体を濡らしてから、汚れに直接スプレーしスポンジ等で擦り洗いをした後、水ですすいでください。 汚れがひどい時は、2~3分放置後擦り洗いをしてください。
Tipo’s 換気扇クレンジング 300ml 友和Tipo’s 換気扇クレンジング 300ml友和
499税込549
1個(300mL)
当日出荷
換気扇の油汚れに特化した成分配合。強アルカリで換気扇を徹底洗浄します。
液性アルカリ性商品タイプ本体
タッピングオイルA 友和タッピングオイルA友和(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1本(4L)
5日以内出荷
不活性型ですので、あらゆる金属加工のタップ・リーマ・ドリル・ねじ切り・穴あけ作業に優れた効果があります。 潤滑性が良く切削性に優れ、加工能率仕上げ面が向上します。 タップ・ドリル・リーマの摩擦切損が少なくなります。 オイルタイプ。
容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
防錆剤スプレー 友和防錆剤スプレー友和
1,398税込1,538
1本(420mL)
5日以内出荷
溶剤希釈型防錆油で金属面に油性の被膜を作り、錆の発生を防止する効果があり、潤滑性、浸透性にすぐれております。
用途あらゆる金属製品、機械工具類の錆止め、可動部の潤滑等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
塩素フリータッピングオイル 友和塩素フリータッピングオイル友和
5,998税込6,598
1本(1L)
5日以内出荷
塩素フリーの環境対応型ネジ穴加工用オイル。 オイルタイプのハケ塗り、オイラー使用。 ステンレス・難削材に威力を発揮。 切れる!早い!安いの三拍子! 油膜強度が強い為、精密加工・塑性加工等にも威力を発揮します。
用途タップ・リーマ・ドリル・難削材加工等の加工時に容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
中性サビ落としジェルタイプ 友和中性サビ落としジェルタイプ友和
2,398税込2,638
1本(500g)
8日以内出荷
中性タイプのサビ落とし。 ジェルタイプで垂直面でも液だれせず手軽に使用できます。 水洗い不要で後処理が簡単。 水洗いできない箇所や機械周りや製品に出たサビ落としに適しています。 また、軽い油汚れ落としに使用可能です。
用途金属部品、鉄品物のサビ、ボルト、ナット、機械回り周辺のサビ、金型のメンテナンス等対応材質金属部品、鉄主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
超強力洗浄剤 友和超強力洗浄剤友和
8,998税込9,898
1本(4L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
濃縮タイプの超強力万能クリーナー。 30年の実績と信頼。 無色、透明液体の元祖強力油汚れ落とし。 工場内の頑固な汚れ落としから農機具の汚れ落としまで洗浄。
用途各種工作機械、精密機工具類等汚れ自動車、船舶、鉄道車両(機械及び室内)部品洗浄、金型洗浄、事務所内、作業着等の汚れ等RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用
Docci-Mo!(ドッチーモ!) 友和Docci-Mo!(ドッチーモ!)友和
449税込494
1個(500mL)
9日以内出荷
酸性成分で水アカから石鹸カス汚れに最適!洗面台掃除に・浴槽掃除に・トイレ掃除に1本で3役!
鏡のくもり止め COAT EX 友和鏡のくもり止め COAT EX友和
989税込1,088
1個(100mL)
翌々日出荷
入浴中に曇る鏡のくもりを止めることができる。
Pro用ステンレス溶接ヤケ取り中和剤 友和Pro用ステンレス溶接ヤケ取り中和剤友和
7,498税込8,248
1個(2kg)
5日以内出荷
液材が酸性の為、アルカリ剤を使用し中和させ安全に処理できます。
用途スプレーボトル等に中和剤を小分けし、廃液にかけると液が透明色から淡い黄色にかわります。中和完了です。(塗布したジェルの容量で違いがあります)質量(kg)2
Pro用ステンレス溶接ヤケ取りジェル 友和Pro用ステンレス溶接ヤケ取りジェル友和
10,980税込12,078
1個(1kg)
5日以内出荷
ステンレスの溶接ヤケに塗布するだけで、抜群の洗浄効果を発揮!!フッ化水素酸(フッ酸)含有無しで労働安全対策を重視!! ※酸性ガス中毒を大幅削減刺激臭が無く取扱いし易い!! 非毒劇物の為、取り扱いの資格は不要!!ヤケ取り後、素材がまだらになりにくく使いやすい
用途適量のジェルを焼け取り箇所に塗ります。たっぷりと盛るように塗布する事がポイントです。※溶接直後は高温の為、ある程度冷ました状態でジェルを塗布して下さい。ヤケの程度によりますが、塗布後10 分~ 1 時間ほど放置後、ウエスや布等で拭き取り、十分に水洗いしてください。質量(kg)1
超はっ水剤弾き ミニタイプ 友和超はっ水剤弾き ミニタイプ友和
699税込769
1本(300mL)
翌々日出荷
簡単!高性能!長持ち!三拍子揃った家庭用水回りはっ水コーティング剤弾きのミニタイプです。使用感はそのまま持ちやすく使いやすくなりました。
除錆洗浄剤 友和除錆洗浄剤友和
14,980税込16,478
1缶(10L)ほか
3日以内出荷
低臭で金属を傷めない酸性洗浄剤です。
用途ワイヤーカットの加工後のサビ・カーボンスラッジの除去ステンレスの洗浄(酸洗い)