カテゴリ

  • 測定用品(59)
    • 電気測定その他関連用品(35)
    • テスタ(マルチメータ)(13)
    • オシロスコープ(9)
    • 放射線測定器(2)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎通信機(IWATSU)
  • PMK(IWATSU)(17)
  • イワツキ(239)
  • 岩塚製菓(19)
  • 岩通ケミカルクロス(4)
  • 岩附(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • NORTH STAR(IWATSU)(1)
校正証明書
  • 付き(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iwatsu」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロゴスキーコイル電流プローブ用ACアダプタ 岩崎通信機(IWATSU)ロゴスキーコイル電流プローブ用ACアダプタ岩崎通信機(IWATSU)
5,998税込6,598
1式
当日出荷
放射線量モニター 岩崎通信機(IWATSU)放射線量モニター岩崎通信機(IWATSU)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1式ほか
当日出荷から17日以内出荷
【国産】放射線のうち、ガンマ(γ)線の放射線量を、精度良く簡単に測定する携帯型測定器です。 線量率の年間換算値をバーグラフ表示、グラフィカルなカラーバーと対比させる」ことで線量レベルをひと目で判断可能。 (独立行政法人日本原子力開発機構の特許発明を使用)。 【国家標準とトレーサブル】独立行政法人日本原子力開発機構の放射線標準施設を利用して開発。 非常にわかりやすい表示で、購入したそのときから、どなたでも使いこなすことが可能です。
質量(g)約250(電池含む)表示数値表示+バーグラフ表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×28×115(シリコンカバー含:74×33×120)測定対象放射線γ(ガンマ)線表示モード数値表示は以下の3種類をモードスイッチで選択、線量率(μSv/h)、線量率(mSv/年)、積算線量(μSv)、放射線検出時:LED点灯、ブザー発音(ビープ音設定時)
放射線量モニター除染モデル 岩崎通信機(IWATSU)放射線量モニター除染モデル岩崎通信機(IWATSU)
47,980税込52,778
1式
当日出荷から21日以内出荷
【国産】放射線のうち、ガンマ(γ)線の放射線量を、精度良く簡単に測定する携帯型測定器です。 線量率の年間換算値をバーグラフ表示、グラフィカルなカラーバーと対比させる」ことで線量レベルをひと目で判断可能 (独立行政法人日本原子力開発機構の特許発明を使用)。 【国家標準とトレーサブル】独立行政法人日本原子力開発機構の放射線標準施設を利用して開発。 非常にわかりやすい表示で、購入したそのときから、どなたでも使いこなすことが可能です。 環境省が提示した、汚染状況重点調査地域内の測定での”年間追加被ばく線量”の算出方法に対応しました。 例えば、汚染状況重点調査地域の指定レベルである空間線量率0.23μSv/hの時は、年間追加被ばく量は1mSv/年であることがすぐに判ります。 除染作業に便利なアラームモード付。除染電離則に対応、2.5μSv/hを超えるとアラーム音を発音します。
質量(g)約251(電池含む)外形寸法69×28×115(シリコンカバー含:74×33×121)表示数値表示+バーグラフ表示測定対象放射線γ(ガンマ)線
電圧プローブ(10:1) SSシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)電圧プローブ(10:1) SSシリーズ岩崎通信機(IWATSU)
17,980税込19,778
1式
当日出荷から3日以内出荷
SS-0150R は、広い測定範囲を持つハイインピーダンスの受動プロ-ブです。 オシロスコープに取り付け、ハイインピーダンス回路を測定することができます。
用途オシロスコープ用の電圧プローブです。1MΩ入力を持ったオシロスコープでご使用いただけます。仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):600V減衰比10:1
入力同軸ケーブルB 岩崎通信機(IWATSU)入力同軸ケーブルB岩崎通信機(IWATSU)
5,998税込6,598
1式
欠品中
入力同軸ケーブルBBNC-ワニグチ150cmです。
電力(W)平均:0.5プラグBNC形貫通コネクタBNC-(P)-ワニグチ黒ワニグチ赤ケーブル長(cm)150
USB-RSコンバータ 岩崎通信機(IWATSU)USB-RSコンバータ岩崎通信機(IWATSU)
11,980税込13,178
1式
当日出荷
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC752xH用USB-RSコンバータ。
対応OSWindowsXP、Vista、7
電圧プローブ(1/10:1) SSシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)電圧プローブ(1/10:1) SSシリーズ岩崎通信機(IWATSU)
14,980税込16,478
1式
当日出荷
メーカーオシロスコープ推奨標準プローブ(減衰比:1:1、10:1)です。
仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):500V/600V全長(m)約1.5入力10MΩ±2%//14pF±2pF周波数帯域(MHz)DC~100減衰比1:1/10:1
電圧プローブ(1/10:1) 岩崎通信機(IWATSU)電圧プローブ(1/10:1)岩崎通信機(IWATSU)
9,998税込10,998
1式
欠品中
メーカーオシロスコープ推奨標準プローブ(減衰比:1:1、10:1)です。
仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):500V/600V適合入力容量20~45pF全長(m)約1.5入力10MΩ±2%//22pF±3pF周波数帯域(MHz)DC~60MHz減衰比1:1/10:1
ターミネーション 岩崎通信機(IWATSU)ターミネーション岩崎通信機(IWATSU)
8,998税込9,898
1式
当日出荷
インピーダンス(Ω)50
電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)電流プローブ SS-500シリーズ岩崎通信機(IWATSU)
58,980税込64,878
1式
翌々日出荷
電流プローブSS-500シリーズ用の電源です。
出力電圧(V)±12±0.5質量(kg)1.1±0.1(付属品を除く)使用温湿度範囲0~+40℃(結露なきこと)、80%RH水分量以下
電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)電流プローブ SS-500シリーズ岩崎通信機(IWATSU)
17,980税込19,778
1式
翌々日出荷
「SS-240A/250/260/270電流プローブ」をPS-52/54で使用する際の接続用変換ケーブル
電流プローブ SS-500シリーズ 大電流モデル 大口クランプ式 岩崎通信機(IWATSU)電流プローブ SS-500シリーズ 大電流モデル 大口クランプ式岩崎通信機(IWATSU)
289,800税込318,780
1式
翌々日出荷から17日以内出荷
大電流測定用の電流プローブです。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源やインバータ等の大電流波形観測が行えます。仕様●ノイズ:25mArms以下(20MHzオシロ)●出力レート:0.01 V/A付属品取扱説明書(1)、ケース(1)幅(mm)センサ部:約176、ターミネーション部:約27高さ(mm)センサ部:約69、ターミネーション部:約55奥行(mm)センサ部:約27、ターミネーション部:約18電源PS-54/PS-52(オプション)適合規格安全性:EN61010、EMC:EN61326ケーブル長(m)電源ケーブル:1.0/センサケーブル:2.0感度0.01V/A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約176×69×27、ターミネーション部:約27×55×18高度(m)高度2000まで(動作)使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)カップリング1MΩ AC/DC(測定機側)測定可能導体径(Φmm)20以下
電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)電流プローブ SS-500シリーズ岩崎通信機(IWATSU)
529,800税込582,780
1式
翌々日出荷
S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。また3種類の電流レンジを搭載しているので微少電流から大電流まで一台で幅広いアプリケーションの電流解析が行えます。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ)ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)5以下
電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)電流プローブ SS-500シリーズ岩崎通信機(IWATSU)
269,800税込296,780
1式
翌々日出荷
S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ)ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1感度1[V/A]寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)5以下最大ピーク電流(A)±7.5Apeak(非連続)定格電流(Arms)5
電流プローブ SS-500シリーズ 広域帯モデル 岩崎通信機(IWATSU)電流プローブ SS-500シリーズ 広域帯モデル岩崎通信機(IWATSU)
229,800税込252,780
1式
翌々日出荷から17日以内出荷
オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。仕様ノイズ:2.5mArms以下(20MHzオシロ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約175×18×40、ターミネーション部:約27×55×18定格電流(Arms)30
ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280A-Hシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280A-Hシリーズ岩崎通信機(IWATSU)
279,800税込307,780
1式ほか
翌々日出荷から44日以内出荷
従来のSS-280Aシリーズに高温度150℃まで対応させたロゴスキーコイル電流プローブです。1MΩ入力を持つオシロスコープなどの全ての計測器で使用できます。
用途インバータ・システム・電源・パワー半導体等の電流測定使用温度範囲-40℃~+150℃コイル長(mm)84
ファンクション・ジェネレータ 岩崎通信機(IWATSU)ファンクション・ジェネレータ岩崎通信機(IWATSU)
98,980税込108,878
1式
3日以内出荷から15日以内出荷
SG-4200 シリーズは、ファンクション発生器、任意波形発生器、ノイズ発生器、パルス発生器、高調波発生器、アナログ/デジタル変調器、およびカウンタなど、多くの機能を1 つに まとめた2ch の多機能信号発生器です
用途教育、RD、生産、テストなどの分野に最適です。付属品電源コード、USB ケーブル、BNC ケーブル、ユーザーズガイド質量(kg)3.43(梱包なし)、 4.42(梱包含む)消費電力(W)25.5 (代表値)、50 (最大, 2ch, 正弦波, 1kHz, 10Vpp, 50#&937;負荷時)温度範囲(℃)動作時:0~+40、非動作時:-20~+60チャンネル数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260.3×107.2×295.7電源電圧(V)100 ~ 240 (±10%) 50Hz / 60Hz、100 ~ 120 (±10%) 400Hz出力波形正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、ノイズ、他191種類インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN高度(m)動作時:≦3048 (≦30℃)、非動作時:≦15000ディスプレイ4.3インチ タッチスクリーンディスプレイ解像度水平430×垂直272×RGB振幅2mVp-p ~20Vp-p / 開放(≦20MHz)、2mVp-p ~10Vp-p / 開放(>20MHz)RoHS指令(10物質対応)対応変調方式AM、FM、他5種類メモリ長さ8Mポイント湿度範囲(%)動作時:5~90 (≦30℃), 5~50 (40℃)、非動作時:5~95
ユニバーサルカウンタ 岩崎通信機(IWATSU)ユニバーサルカウンタ岩崎通信機(IWATSU)
149,800税込164,780
1式ほか
5日以内出荷から91日以内出荷
用途開発業務、技術教育の基本測定器としてまた、生産・検査ラインへの導入に寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約353×210×99(オプションおよび突起物を除く)機能周波数、周期のほかに、時間間隔、パルス幅、位相、周波数比、デューティ比、積算計数ならびにピーク電圧測定
高抵抗用テストリード 岩崎通信機(IWATSU)高抵抗用テストリード岩崎通信機(IWATSU)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1式
5日以内出荷
100MΩ以下の高抵抗用シールドケーブル。
ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ岩崎通信機(IWATSU)
229,800税込252,780
1式ほか
5日以内出荷から91日以内出荷
大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長300/700mm、Φ8.5mm
用途インパルス大電流の測定使用温度範囲(℃)-40~125
ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズ岩崎通信機(IWATSU)
229,800税込252,780
1式ほか
5日以内出荷から61日以内出荷
大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長80mm、Φ1.7mm
用途半導体スイッチング波形、電子機器の過渡電流、パルス電流の測定等長さ(mm)80使用温度範囲(℃)-40~125
DIOインタフェース 岩崎通信機(IWATSU)DIOインタフェース岩崎通信機(IWATSU)
19,980税込21,978
1式
5日以内出荷
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC752xH用DIOインターフェース
デジタル・マルチメータ 岩崎通信機(IWATSU)デジタル・マルチメータ岩崎通信機(IWATSU)
117,800税込129,580
1式ほか
5日以内出荷から19日以内出荷
測定方式真の実効値方式
静止表面用熱電対 岩崎通信機(IWATSU)静止表面用熱電対岩崎通信機(IWATSU)
26,980税込29,678
1式
5日以内出荷
温度範囲(℃)0~500
LANインタフェース 岩崎通信機(IWATSU)LANインタフェース岩崎通信機(IWATSU)
22,980税込25,278
1式
5日以内出荷
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC752xH用LANインターフェース
ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ岩崎通信機(IWATSU)
229,800税込252,780
1式ほか
5日以内出荷から19日以内出荷
大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長100/200mm、Φ3mm
用途インバータ・システムの電流測定使用温度範囲(℃)-40~125
GPIBインタフェース 岩崎通信機(IWATSU)GPIBインタフェース岩崎通信機(IWATSU)
24,980税込27,478
1式
5日以内出荷
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC752xH用GPIBインターフェース
デジタル・オシロスコープ VIEWGOシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)デジタル・オシロスコープ VIEWGOシリーズ岩崎通信機(IWATSU)
249,800税込274,780
1式ほか
5日以内出荷から19日以内出荷
幅(mm)約330質量(kg)約3.7高さ(mm)約190奥行(mm)約124電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)、AC100~120(400Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×124×190解像度7.5型カラーTFT液晶(タッチスクリーン)/VGA:640×480pi×els消費電力(VA)(最大)95確度±10 ppm(クロック)サンプリング速度最高:2GS/s(チャネル結合時)、1GS/s(全チャネル使用時)・等価:100GS/s周波数カウンタ6桁DCゲイン確度±(1.5%+0.5%フルスケール)オフセット電圧(mV)2mV/div~50mV/div:±1000、50.2mV/div~500mV/div:±10000、502mV/div~10V/div:±100000
HV-Pシリーズ用プローブスタンド 岩崎通信機(IWATSU)HV-Pシリーズ用プローブスタンド岩崎通信機(IWATSU)
43,980税込48,378
1式
5日以内出荷
HV-P30A/HV-P60A用プローブスタンド。
RS-232 インタフェース 岩崎通信機(IWATSU)RS-232 インタフェース岩崎通信機(IWATSU)
19,980税込21,978
1式
12日以内出荷
SC-7215/A、7217/A用RS-232インターフェース【工場オプション品】。 RS-232インタフェースの接続端子です。 PCなどと接続し、外部からリモート・コントロールできます。
VIEWGOシリーズ用GPIBインタフェース 岩崎通信機(IWATSU)VIEWGOシリーズ用GPIBインタフェース岩崎通信機(IWATSU)
38,980税込42,878
1式
12日以内出荷
DS-5600A・5400Aシリーズ専用オプション。 GPIBインタフェース用の端子です。 PCと接続してリモート制御することが可能です。
GPIB インタフェース 岩崎通信機(IWATSU)GPIB インタフェース岩崎通信機(IWATSU)
29,980税込32,978
1式
12日以内出荷
SC-7215/A、7217/A用GPIBインターフェース【工場オプション品】。 GPIBインタフェースの接続端子です。 PCなどと接続し、外部からリモート・コン トロールできます。
USB ホストインタフェース 岩崎通信機(IWATSU)USB ホストインタフェース岩崎通信機(IWATSU)
24,980税込27,478
1式
12日以内出荷
SC-7215/A、7217/A用USBインターフェース【工場オプション品】。 USB メモリ接続用端子です。 測定データのUSBメモリへの保存、パネルセットアップのUSBメモリへの保存/呼出ができます。
GP-IBインタフェース 岩崎通信機(IWATSU)GP-IBインタフェース岩崎通信機(IWATSU)
39,980税込43,978
1式
12日以内出荷
SC-7205/H/A専用GPIBインターフェース【工場オプション品】。 電気的・機械的仕様は、IEEE 488.1に準拠します。 GPIBに対して以下のインタフェース機能を有します。 SH1、AH1、T5、L4、SR1、RL1、PP0、DC1、DT1、C0 REMOTE/LOCALステータス表示用LEDを持ちます。
VIEWGOシリーズ用プローブ電源オプション 岩崎通信機(IWATSU)VIEWGOシリーズ用プローブ電源オプション岩崎通信機(IWATSU)
44,980税込49,478
1式
12日以内出荷
DS-5600A・5400Aシリーズ専用オプション。 接続できるプローブはメーカーの電流プローブ、FETプローブです。 本製品を本体背面に取り付け、専用のインタフェースコネクタで接続します。 本製品の出力コネクタ(P1、P2)で電流プローブ、FETプローブに接続し、電源供給します。
プローブ電流プローブSS-270/SS-260/SS-250/SS-240A/SS-240、FETプローブSFP-5A/SFP-4A、高電圧差動プローブSS-320最大出力電力(W)9VA※2CHの消費電流の総和が750mAを超えないように、ご使用ください。チャネル数(出力)2
高電圧プローブ HV-Pシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)高電圧プローブ HV-Pシリーズ岩崎通信機(IWATSU)
449,800税込494,780
1式ほか
32日以内出荷から46日以内出荷
仕様接続可能なオシロスコープRC:1MΩ//10pF~40pF温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(MHz)DC~50コネクタBNC形
論理回路実習装置 岩崎通信機(IWATSU)論理回路実習装置岩崎通信機(IWATSU)
499,800税込549,780
1式
47日以内出荷
ITF-02Bは、論理回路の基礎から応用まで手軽に実習できるように、パネル面に各回路素子、信号源、表示器を装備し、それらの組み合わせにより、視覚的に学習できる実習装置です。
用途1.AND、OR、NOT、NAND、NOR、ExclusiveORの基本動作実習 2.半加算器、全加算器の組み立て、動作実習 3.エンコーダ、デコーダの組み立て、動作実習 4.R-SおよびJ-Kフリップフロップの基本動作実習 5.シフトレジスタの基本動作実習、その他応用実習
発振変調回路実習装置 岩崎通信機(IWATSU)発振変調回路実習装置岩崎通信機(IWATSU)
169,800税込186,780
1式
47日以内出荷
発振・変調回路実習装置ITF-011B コレクタ同調(バイアス、周波数、発振条件)実習 CR型移相発振の実習 コレクタ変調回路実習
用途ITF-01Bは、電子回路の基本となる各種の回路を実習を通して体験的に習得する装置で下記の4つのユニット(ITF-011B,012B,013B,014B)と組み立て用フレーム(ITF-015)から構成されていす。 これらのうちITF-012B、ITF-013BおよびITF-014Bの組み合わせにより、ラジオ受信機を構成させることができますので、基本回路の理解はもとより、全体実習による総合理解ができます。
ITF-202B オペアンプ 岩崎通信機(IWATSU)ITF-202B オペアンプ岩崎通信機(IWATSU)
319,800税込351,780
1式
47日以内出荷
ITF-202Bは、演算増幅器を利用して各種のアナログ回路を設計しその機能、使い方、性能測定の基本等を学習することができます。基本実習から実用回路、応用的な回路までを、容易に行うことができます。
用途反転増幅回路、非反転増幅回路、差動増幅回路の実習、電圧加算回路の実習 ローパスフィルタ、ハイパスフィルタの実習 低周波発振、高周波発振の実習 微分回路・積分回路の実習質量(kg)約2.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×350×83(突起物含まず)
ITF-203B A/D,D/A変換 岩崎通信機(IWATSU)ITF-203B A/D,D/A変換岩崎通信機(IWATSU)
499,800税込549,780
1式
47日以内出荷
ITF-203Bは、アナログ信号のデジタル変換機能、デジタル信号のアナログ変換機能を学習することができます。 ドライバーおよびサンプルファイルはこちらよりダウンロードすることができます。
用途AD変換 ・逐次比較型A-D変換回路の全体シーケンスを理解する。 ・符号化ビット数切換による変換結果の違いを理解する。 ・ユニポーラ/バイポーラの変換結果の違いを理解する。 DA変換 ・符号化ビット切換によるD-A出力波形の変化を見る。 ・サンプリング周期変更による出力波形の変化を見る。質量(kg)約3.2外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×350×83(突起物含まず)