カテゴリ
- 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
- 岩崎通信機(IWATSU)
- ノーリツ(4)
- TRUSCO(3)
- 日研工作所(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- NewHikari(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- EPSON(1)
- ELPA(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- マクセル(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- ユニカ(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1)
- ブランドをもっと見る
「ps-52」の検索結果

電流プローブ SS-500シリーズ
岩崎通信機(IWATSU)¥58,980税込¥64,8781式翌々日出荷電流プローブSS-500シリーズ用の電源です。質量(kg)1.1±0.1(付属品を除く)出力電圧(V)±12±0.5使用温湿度範囲0~+40℃(結露なきこと)、80%RH水分量以下
電流プローブ SS-500シリーズ
岩崎通信機(IWATSU)¥17,980税込¥19,7781式翌々日出荷「SS-240A/250/260/270電流プローブ」をPS-52/54で使用する際の接続用変換ケーブル
電流プローブ SS-500シリーズ
岩崎通信機(IWATSU)¥269,800~税込¥296,780~1式翌々日出荷S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ)ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1感度1[V/A]寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)5以下最大ピーク電流(A)±7.5Apeak(非連続)定格電流(Arms)5
電流プローブ SS-500シリーズ
岩崎通信機(IWATSU)¥529,800~税込¥582,780~1式翌々日出荷S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。また3種類の電流レンジを搭載しているので微少電流から大電流まで一台で幅広いアプリケーションの電流解析が行えます。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ)ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)5以下
電流プローブ SS-500シリーズ 大電流モデル 大口クランプ式
岩崎通信機(IWATSU)¥289,800~税込¥318,780~1式翌々日出荷から17日以内出荷大電流測定用の電流プローブです。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源やインバータ等の大電流波形観測が行えます。付属品取扱説明書(1)、ケース(1)仕様●ノイズ:25mArms以下(20MHzオシロ)●出力レート:0.01 V/A幅(mm)センサ部:約176、ターミネーション部:約27高さ(mm)センサ部:約69、ターミネーション部:約55奥行(mm)センサ部:約27、ターミネーション部:約18電源PS-54/PS-52(オプション)適合規格安全性:EN61010、EMC:EN61326ケーブル長(m)電源ケーブル:1.0/センサケーブル:2.0感度0.01V/A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約176×69×27、ターミネーション部:約27×55×18高度(m)高度2000まで(動作)使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)カップリング1MΩ AC/DC(測定機側)測定可能導体径(Φmm)20以下
電流プローブ SS-500シリーズ 広域帯モデル
岩崎通信機(IWATSU)¥229,800~税込¥252,780~1式翌々日出荷から17日以内出荷オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約175×18×40、ターミネーション部:約27×55×18定格電流(Arms)30