988件中 601~640件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)8.7 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):131、最大(200V):142 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上24 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)163.3 光束(Lm)器具:23200 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

材質前面カバー:強化ガラス、前面枠:ポリカーボネート 質量(kg)3 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)37.8 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 対応取付角度:エニーポジション(制限なし) 仕上ダークグレイ 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率80%) エネルギー消費効率(Lm/W)31.7 光束(Lm)器具:1200 アームステンレス(ポリエステル塗装) 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
229,800 税込252,780
92日以内出荷

材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
679,800 税込747,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)25 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):1479、最大(200V):1539 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~254対応 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率95%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)122.1 光束(Lm)器具:188000 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
1,398,000 税込1,537,800
92日以内出荷

材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上102、水平面上102 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)135.0、(242V)135.8 光束(Lm)器具:122500 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 内面処理反射鏡:白塗装 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
929,800 税込1,022,780
92日以内出荷

材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)5.7 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)166.1 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 平均演色評価数(Ra)95 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 色温度(K)4000 光源色美vid 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)93.3 光束(Lm)器具:15500 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000 アームステンレス(ポリエステル塗装) 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質前面カバー:ポリカーボネート 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76 平均演色評価数(Ra)80 仕上オフホワイト 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 使用場所屋内用 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)16.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):577、最大(200V):626 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~254対応 ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上22 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)168.5 光束(Lm)器具:105500 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
669,800 税込736,780
92日以内出荷

材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面レンズ:ポリカーボネート(透明)、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面処理)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)21 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):1360、最大(200V):1486 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~254対応 ビームの開き(°)鉛直面上29、水平面上28 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)115.7 光束(Lm)器具:172000 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
1,398,000 税込1,537,800
92日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)13 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):381、最大(200V):408 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~254対応 ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上24 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)170.8 光束(Lm)器具:69700 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
439,800 税込483,780
5日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)(本体)13、(電源ユニット)6.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):381、最大(200V):408 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~254対応 ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65(器具) IP43(電源) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)164.2 光束(Lm)器具:67000 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
439,800 税込483,780
5日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)22 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~254対応 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率90%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
719,800 税込791,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)15.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):427 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)16.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):577、最大(200V):626 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~254対応 ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上32 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)168.5 光束(Lm)器具:105500 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
669,800 税込736,780
92日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)16.3 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):382、最大(200V):413 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)400~460対応 ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上24 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)168.7 光束(Lm)器具:69700 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
419,800 税込461,780
92日以内出荷

材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(白塗装)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき) 質量(kg)13 材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)158、(200V)155、(242V)154 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率80%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
499,800 税込549,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート(フロスト)、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面処理)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)21 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):1360、最大(200V):1486 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~254対応 ビームの開き(°)鉛直面上54、水平面上54 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)115.7 光束(Lm)器具:172000 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
1,298,000 税込1,427,800
92日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)17 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):427 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上54、水平面上56 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)179.6 光束(Lm)器具:76700 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
409,800 税込450,780
5日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)17 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+50 消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):427 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76 平均演色評価数(Ra)70 仕上オフホワイト 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)182.2 光束(Lm)器具:77800 使用場所屋内用 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
439,800 税込483,780
92日以内出荷

材質ステンレス シルバー 取付架台:標準タイプ 1灯用 適合器具LEDioc FLOOD RESQ
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
適合商品ディスプレイ全体を効果的に演出 種類UVカバーガラス・省電力タイプ 定格電圧(V)12 電力(W)ランプ:45(75型) 口金GU5.3 全光束(Lm)1000 定格寿命(時間)5000 電球形状ハロゲン 最大光度(cd)4800 外径(mm)ミラー:50 配光角度(°)中角 20 光色電球色3200K
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込) 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)35.4 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~240対応 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 調光の可否不可 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込) 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)17.3 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~240対応 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 調光の可否不可 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)220 口金GX16t-5 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数(Ra)84 光源色昼白色 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.35 電球の種類LED ワット数LDL40
1本
7,798 税込8,578
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)1420 種類高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50 セード併用時の上限温度:50まで 消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)19800 ビームの開き(°)1/2:110 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)13500 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 最大光度(cd)6300 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.2(200V)、144.5(242V)、153.5(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数111W
1個
39,980 税込43,978
92日以内出荷

質量(g)1050 種類高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50 消費電力(W)67.4(100V)、66.1(200V)、66.4(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)10350 ビームの開き(°)1/2:110 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)7150 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 最大光度(cd)3050 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.1(200V)、128.1(242V)、126.3(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数60W
1個
19,980 税込21,978
92日以内出荷

質量(g)950 種類サインボード用Sタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用) 消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)9100 ビームの開き(°)1/2:108 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)5900 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 最大光度(cd)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、145.8(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数63W
1個
26,980 税込29,678
92日以内出荷

質量(g)950 種類サインボード用Sタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用) 消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)10500 ビームの開き(°)1/2:108 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)6800 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 最大光度(cd)3500 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、148.9(200V)、149.3(242V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数63W
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

適合反射鏡:ポリカーボネート 質量(g)85 種類調光対応形 消費電力(W)7 口金E11 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)860 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)1/2:32 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)420 電球形状ハロゲン球 最大光度(cd)2200 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.9(100V) 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.07 周囲温度(℃)推奨点灯時:5~35 グリーン購入法適合 電球の種類LED ワット数ハロゲン電球100W形相当 配光タイプ広角
1個
6,398 税込7,038
欠品中

質量(g)1450 種類高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 消費電力(W)99.7(100V)、96.7(200V)、96.4(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)14400 平均演色評価数(Ra)83 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.8(200V)、156.4(242V)、158.8(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数89W
1個
35,980 税込39,578
92日以内出荷

質量(g)1450 種類高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)19800 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.2(200V)、163.6(242V)、144.4(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数111W
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

質量(g)970 種類サインボード用HSタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用) 消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)9100 ビームの開き(°)1/2:108 平均演色評価数(Ra)70 ビーム光束(Lm)5900 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 最大光度(cd)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.1(200V)、128.1(242V)、145.8(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数63W
1個
26,980 税込29,678
92日以内出荷

種類高天井用(屋内専用) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2700 ビームの開き(°)1/2:110 平均演色評価数(Ra)83 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 光源色電球色 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED
1個
21,980 税込24,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)1450 種類SS用 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 セード併用不可(屋外用) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 光源色昼白色 光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED
1個
41,980 税込46,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)1450 種類SS用 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2100 平均演色評価数(Ra)83 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 光源色オレンジ色 光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED
1個
41,980 税込46,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)6.6 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)‐20~+35 消費電力(W)(200V)174 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200~242 ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上132、水平面上132 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.2 光束(Lm)26500(光束維持時間60000時間、光束維持率80%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500 耐風速(m/s)設計許容風速:60 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
119,800 税込131,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)6.1 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)‐20~+35 消費電力(W)(200V)121 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200~242 ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上128、水平面上134 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)148.7 光束(Lm)18000(光束維持時間60000時間、光束維持率80%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500 耐風速(m/s)設計許容風速:60 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
80,980 税込89,078
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)6.6 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)‐20~+35 消費電力(W)(200V)166 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200~242 ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上30、水平面上30 保護等級IP65 口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500 耐風速(m/s)設計許容風速:60 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
119,800 税込131,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)6.6 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)‐20~+35 消費電力(W)(200V)174 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200~242 ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上102、水平面上102 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP65 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)111.4 光束(Lm)19400(光束維持時間60000時間、光束維持率80%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500 耐風速(m/s)設計許容風速:60 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
119,800 税込131,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)6.6 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)‐20~+35 消費電力(W)(200V)174 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200~242 ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上58、水平面上58 保護等級IP65 口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500 耐風速(m/s)設計許容風速:60 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
119,800 税込131,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)