カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(279)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- モノタロウ(6)
- 三菱電機(3,786)
- Panasonic(パナソニック)(2,708)
- ODELIC(オーデリック)(468)
- SMC(299)
- 東芝ライテック(232)
- DAIKO(大光電機)(147)
- オーム電機(135)
- ENDO(遠藤照明)(113)
- 日動工業(79)
- 山田照明(69)
- ELPA(60)
- 東京メタル(57)
- マキテック(56)
- アイリスオーヤマ(52)
- コイズミ照明(50)
- エスコ(49)
- アズワン(42)
- カシムラ(42)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(181)
「100v 40w」の検索結果
特価

FL40W形 直管形LEDランプ
岩崎電気¥2,798税込¥3,0781本5日以内出荷材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)20口金G13回転式全光束(Lm)3200定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)ワット数Hf32形高出力形相当エコロジー商品省エネ
FLR40W形 直管形LEDランプ
岩崎電気¥3,398税込¥3,7381本5日以内出荷材質【本体】ポリカーボネート、【口金】ポリカーボネート、真鍮質量(g)280タイプHf32形定格出力形種類40W、G13口金回転式使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)15定格周波数(Hz)50/60Hz共用相関色温度(K)5000全光束(Lm)2500定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra82エネルギー消費効率(Lm/W)166.6入力電流(A)0.077(200V時)給電方式片側エコロジー商品省エネ
レディオック LEDベースライト LEDユニット一体形 40W形 トラフ形
岩崎電気¥31,980税込¥35,1781セット4日以内出荷一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)セット内容(器具本体)ELT4101A +(ライン形LEDユニット)ELUN45201ENPN9種別LEDベースライト(LEDユニット一体形)質量(kg)1.8取付【傾斜天井】可形40W形(Hf32形定格出力形) トラフ形 2灯用材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)備考600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。タイプ一般タイプ形式【公共施設】LSS1-4-48-LN消費電力(W)31.9平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000材質(カバー)【ライン形LEDユニット】ポリカーボネート(乳白色)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)163光束(Lm)5200使用場所屋内用明るさ(Lm)5200グリーン購入法適合入力電圧100~242V対応調光の可否非調光
レディオック LEDベースライト LEDユニット一体形 40W形 笠付形
岩崎電気¥26,980~税込¥29,678~1セット4日以内出荷一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。仕様取付/オプション:天井付・傾斜天井付・壁付・吊具種別LEDベースライト(LEDユニット一体形)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2取付傾斜天井取付:可能材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)備考600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。タイプ一般タイプ定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所屋内用グリーン購入法適合調光の可否非調光
LEDioc LEDライトバルブG 8W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ40W相当
岩崎電気¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷材質(本体)硬質ガラス質量(g)105使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)10(100V)、10.2(200V)、10.5(242V)相関色温度(K)5000全光束(Lm)1400平均演色評価数Ra70光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)140.0(100V)、137.2(200V)、133.3(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数8W〈E26口金〉エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2消費電力(W)13.1定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)149.6光束(Lm)1960グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 FLR40形相当 4000Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥16,980税込¥18,6781台欠品中適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2消費電力(W)25定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)156.8光束(Lm)3920グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.8消費電力(W)13.1定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)152.6光束(Lm)2000グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 FLR40形相当 4000Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.8消費電力(W)25定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)160光束(Lm)4000グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込形 <フレックスベースタイプ> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せ、プラスユニット取付可能材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)3.3消費電力(W)13.1定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)141.2光束(Lm)1850グリーン購入法適合遮光(°)横方向:30エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込形 <フレックスベースタイプ> FLR40形相当 4000Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せ、プラスユニット取付可能材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)3.3消費電力(W)25定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)147.6光束(Lm)3690グリーン購入法適合遮光(°)横方向:30エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <15mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781式5日以内出荷非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せ材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)13.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:152.6光束(Lm)2000グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <23mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781式5日以内出荷非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せ材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.5材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)13.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:152.6光束(Lm)2000グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> FLR40形相当 4000ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥16,980税込¥18,6781式5日以内出荷非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9-4-37-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せ材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)25定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160光束(Lm)4000グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> FLR40形相当 4000ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥16,980税込¥18,6781式5日以内出荷非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10-4-37-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せ材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.5材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)25定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160光束(Lm)4000グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.8消費電力(W)43.1定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)160光束(Lm)6900グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.8消費電力(W)20.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)157.6光束(Lm)3200グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781台欠品中適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2消費電力(W)20.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)154.6光束(Lm)3140グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)
岩崎電気¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.8消費電力(W)36.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)190光束(Lm)6900グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.8消費電力(W)16.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)153.3光束(Lm)2500グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)
岩崎電気¥24,980税込¥27,4781台欠品中適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2消費電力(W)36.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)186.5光束(Lm)6770グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥18,980税込¥20,8781台欠品中適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2消費電力(W)31.9定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)159.8光束(Lm)5100グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)
岩崎電気¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.8消費電力(W)26.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)193.9光束(Lm)5100グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)
岩崎電気¥21,980税込¥24,1781台欠品中適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2消費電力(W)26.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)190.1光束(Lm)5000グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷仕様LED・電源ユニット組合せその他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)材質【ライン形LEDユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.5消費電力(W)43.1本体鋼板(白色粉体塗装)定格入力電圧(V)100~242平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)160光束(Lm)6900グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> Hf32形高出力形相当 3200ルーメンタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781式5日以内出荷非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9-4-30-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せ材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)20.3定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:157.6光束(Lm)3200グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> Hf32形高出力形相当 6900ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥19,980税込¥21,9781式5日以内出荷非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9-4-65-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せ材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)43.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160光束(Lm)6900グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> Hf32形高出力形相当 3200ルーメンタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781式5日以内出荷非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10-4-30-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せ材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.5材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)20.3定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:157.6光束(Lm)3200グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込形 <フレックスベースタイプ> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)3.3消費電力(W)43.1定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)147.5光束(Lm)6360グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> Hf32形高出力形相当 6900ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥19,980税込¥21,9781式5日以内出荷非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10-4-65-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せ材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.5材質(本体)鋼板(白色粉体塗装消費電力(W)43.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160光束(Lm)6900グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込形 <フレックスベースタイプ> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)3.3消費電力(W)20.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)145.3光束(Lm)2950グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥18,980税込¥20,8781式5日以内出荷非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10-4-48-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せ材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.5材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)31.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:163光束(Lm)5200グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥18,980税込¥20,8781式5日以内出荷非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9-4-48-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せ材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)31.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:163光束(Lm)5200グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込形 <フレックスベースタイプ> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)
岩崎電気¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)3.3消費電力(W)36.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)175.2光束(Lm)6360グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込形 <フレックスベースタイプ> Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)3.3消費電力(W)31.9定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)150.1光束(Lm)4790グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込形 <フレックスベースタイプ> Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)3.3消費電力(W)16.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)141.7光束(Lm)2310グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> Hf32形定格出力形相当 2500ルーメンタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781式5日以内出荷非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9-4-23-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せ材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)16.3定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:153.3光束(Lm)2500グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <23mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)
岩崎電気¥24,980税込¥27,4781式5日以内出荷非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10H-4-65-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せ材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.5材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)36.3定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:190光束(Lm)6900グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)
岩崎電気¥24,980税込¥27,4781式5日以内出荷非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9H-4-65-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せ材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)36.3定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:190光束(Lm)6900グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> Hf32形定格出力形相当 2500ルーメンタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781式5日以内出荷非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10-4-23-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せ材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.5材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)16.3定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:153.3光束(Lm)2500グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ