曜日別特売

レディオック LEDベースライト LEDユニット一体形 40W形 笠付形

レディオック LEDベースライト LEDユニット一体形 40W形 笠付形 - 岩崎電気

一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

仕様
取付/オプション:天井付・傾斜天井付・壁付・吊具
種別
LEDベースライト(LEDユニット一体形)
材質
ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)
2.2
取付
傾斜天井取付:可能
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
備考
600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。
タイプ
一般タイプ
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
使用場所
屋内用
グリーン購入法
適合
調光の可否
非調光
内容量
1セット
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
形
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02616612ELR46901ENPN9(器具本体)ELR4101A +(ライン形LEDユニット)ELUN46901DNPN940W形(Hf32形高出力形) 笠付形 2灯用43.11576770
¥38,600
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02619622ELR42501DNPN9(器具本体)ELR4101A +(ライン形LEDユニット)ELUN42501CNPN940W形(Hf32形定格出力形) 笠付形 1灯用16.3150.32450
¥27,400
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする