カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- 日東工器(3)
- ホンダ(11)
- SMC(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- エスコ(2)
- omron(オムロン)(2)
- CKD(2)
- タカチ電機工業(2)
- STS(2)
- TMEHジャパン(2)
- MSTコーポレーション(1)
- コクヨ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 東芝ライテック(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- ノガ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
「110sn」の検索結果

レディオック 直管LEDランプ
岩崎電気¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷から4日以内出荷直管LEDランプは、直管LEDランプ専用器具とのセットでご使用ください。口金GX16t-5相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)光源色昼白色入力電流(A)0.35使用場所屋内専用
直管LEDランプ(LDL110)
岩崎電気¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷必要な明るさを長く維持。JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用。SMD方式によりワイドな配光を実現。電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム質量(g)710消費電力(W)54.1口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)6500定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra84光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.35ワット数LDL110エコロジー商品省エネ