カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • オリエンタルモーター(6)
  • 富士電機(4)
  • 篠原電機(2)
  • RS PRO(2)
  • CKD(1)
  • シンワ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
  • 555(スリーファイブ)(1)
  • IXYS(1)
  • STMicro(1)
  • DiodesZetex(1)
  • BLUETTI(ブルーティ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220v200w」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDアイ作業灯 50W 200~220V 岩崎電気

    LEDアイ作業灯 50W 200~220V

    岩崎電気
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    4日以内出荷
    付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付材質/仕上ガード:ステンレス、ホルダ:アルミダイカスト、バイス:アルミダイカスト、仕上色/ランプ本体:白塗装、ホルダバイス:赤質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)-5~+35入力電圧(V)200~220平均演色評価数(Ra)70周波数50/60Hz共用保護等級IP43色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.0電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合特殊用途防水耐雷サージ12kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDアイランプHB 岩崎電気

    LEDアイランプHB

    岩崎電気
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様天井灯ホルダ:O39-006P材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカストタイプ高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで口金E39相関色温度(K)5000ビームの開き(°)110定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装ホルダーO39-156P光源色昼白色グリーン購入法適合電球の種類LED
照明カテゴリ