カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- モノタロウ(1)
- Watlow(11)
- オリエンタルモーター(7)
- 富士電機(4)
- CHINO(チノー)(3)
- 日立産機システム(3)
- 篠原電機(2)
- 東和制電工業(TOWA)(2)
- RS PRO(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- カネテック(1)
- CKD(1)
- シンワ(1)
- 住友重機械工業(1)
- ダイキン工業(1)
- 東芝(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- MKカシヤマ(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「220v200w」の検索結果

防爆形照明器具用白熱電球
岩崎電気¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷種別防爆形照明器具用白熱電球口金E26全光束(Lm)2400定格入力電圧(V)220定格寿命(時間)1500定格ランプ電力(W)200
LEDアイ作業灯 50W 200~220V
岩崎電気¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付材質/仕上ガード:ステンレス、ホルダ:アルミダイカスト、バイス:アルミダイカスト、仕上色/ランプ本体:白塗装、ホルダバイス:赤質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)-5~+35入力電圧(V)200~220平均演色評価数(Ra)70周波数50/60Hz共用保護等級IP43色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.0電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合特殊用途防水耐雷サージ12kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDアイランプHB
岩崎電気¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から4日以内出荷仕様天井灯ホルダ:O39-006P材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカストタイプ高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで口金E39相関色温度(K)5000ビームの開き(°)110定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装ホルダーO39-156P光源色昼白色グリーン購入法適合電球の種類LED