カテゴリ

  • 照明(6)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • BROADCOM(20)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • ニッサン(6)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • BOURNS(4)
  • ホンダ(3)
  • NSK(日本精工)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • ELPA(1)
  • 新ダイワ(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • 制研化学工業(1)
  • NOK(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • TOKICO(トキコ)(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「626v」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 狭角タイプ 高演色形 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 狭角タイプ 高演色形岩崎電気
629,800税込692,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)19.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):577、最大(200V):626定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上24平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.0光束(Lm)器具:95200アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 狭角タイプ 高効率形 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 狭角タイプ 高効率形岩崎電気
669,800税込736,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)16.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):577、最大(200V):626定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上22平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)168.5光束(Lm)器具:105500アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 狭角タイプ 高演色形 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 狭角タイプ 高演色形岩崎電気
669,800税込736,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)16.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):577、最大(200V):626定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上24平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.0光束(Lm)器具:95200アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 中狭角タイプ 高演色形 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 中狭角タイプ 高演色形岩崎電気
629,800税込692,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)19.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):577、最大(200V):626定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.0光束(Lm)器具:95200アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 中狭角タイプ 高演色形 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 中狭角タイプ 高演色形岩崎電気
669,800税込736,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)16.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):577、最大(200V):626定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.0光束(Lm)器具:95200アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 中狭角タイプ 高効率形 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 中狭角タイプ 高効率形岩崎電気
669,800税込736,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)16.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):577、最大(200V):626定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上32平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)168.5光束(Lm)器具:105500アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
sr626s特集