カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • HotaluX(ホタルクス)(5)
  • オーム電機(4)
  • 東芝ライテック(2)
  • 三菱電機(2)
  • ENDO(遠藤照明)(2)
  • オスラム(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • TRI.ENG(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FLR40WX2」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FLR40W形 直管形LEDランプ 岩崎電気FLR40W形 直管形LEDランプ岩崎電気
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)155使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)6.5口金G13回転式相関色温度(K)4000全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)153.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)関連資料(1.98MB)
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付) 岩崎電気LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)岩崎電気
15,980税込17,578
1台
90日以内出荷
適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.3消費電力(W)13.1定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)145光束(Lm)1900グリーン購入法適合
flr40形特集