カテゴリ

  • 照明(5)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • モノタロウ(14)
  • 坂詰製作所(20)
  • エレキット(19)
  • ELPA(61)
  • サトーパーツ(5)
  • ROHM(13)
  • ワンダーキット(11)
  • ケニス(5)
  • DIALIGHT(5)
  • IDEC(和泉電気)(87)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(453)
  • RS PRO(430)
  • omron(オムロン)(201)
  • エレコム(156)
  • エスコ(105)
  • オーム電機(99)
  • カシムラ(99)
  • シュナイダーエレクトリック(85)
  • ODELIC(オーデリック)(84)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 5V」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用 岩崎電気アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用岩崎電気
2,298税込2,528
1個
予約販売
管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
種類UVカバーガラス・省電力タイプ定格電圧(V)12電力(W)ランプ:45(75型)外径(Φmm)ミラー:50全光束(Lm)1000定格寿命(時間)5000色温度(K)3200最大光度(cd)4800使用例商品ディスプレイ全体を効果的に演出
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用 岩崎電気アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用岩崎電気
2,498税込2,748
1個
当日出荷
管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
適合商品ディスプレイ全体を効果的に演出種類UVカバーガラス・省電力タイプ定格電圧(V)12口金GU5.3全光束(Lm)570定格寿命(時間)5000定格ランプ電力(W)30(50型)電球形状ハロゲン色温度(K)3100最大光度(cd)3000ミラー外径(Φmm)50配光角度(°)中角 20光色電球色
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用 岩崎電気アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用岩崎電気
2,298税込2,528
1個
予約販売
管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
種類UVカバーガラス・省電力タイプ定格電圧(V)12口金EZ10全光束(Lm)570定格寿命(時間)5000色温度(K)3100光色電球色
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用 岩崎電気アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用岩崎電気
2,298税込2,528
1個
当日出荷
管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
適合商品ディスプレイ全体を効果的に演出種類UVカバーガラス・省電力タイプ定格電圧(V)12電力(W)【ランプ】30(50型)口金EZ10外径(Φmm)【ミラー】50全光束(Lm)570定格寿命(時間)5000最大光度(cd)3000配光角度(°)中角 20光色電球色(3100K)
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用 岩崎電気アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用岩崎電気
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
適合商品ディスプレイ全体を効果的に演出種類UVカバーガラス・省電力タイプ定格電圧(V)12電力(W)ランプ:45(75型)口金GU5.3全光束(Lm)1000定格寿命(時間)5000電球形状ハロゲン最大光度(cd)4800外径(mm)ミラー:50配光角度(°)中角 20光色電球色3200K
led 高天井特集