カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- 三菱電機(14)
- ホンダ(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- 日油技研工業(6)
- 三菱マテリアル(6)
- エスコ(5)
- 日野自動車(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- アサダ(3)
- 東芝ライテック(3)
- NOK(3)
- DNライティング(3)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- ノーブランド(2)
- ユニット(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- STMicro(2)
- ブランドをもっと見る
「as111」の検索結果

LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 片面形 C級
岩崎電気¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 片面形 C級形天井直付・吊下兼用形消費電力(W)1.1定格蓄電池:1.2V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)1.5材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.025認定番号型式認定番号:1AS111-3629耐震性クラスS
LED誘導灯 一般形 壁埋込形 片面形 C級
岩崎電気¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 C級形壁埋込形消費電力(W)1.1定格蓄電池:1.2V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.2材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.025認定番号型式認定番号:1AS111-3626公共施設型番SH1-FBC20-C(避難口用)、ST1-FBC22-C(通路用)埋込穴(Φmm)198×155耐震性クラスS
LED誘導灯 一般形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 C級
岩崎電気¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 C級形天井・壁直付・吊下兼用形消費電力(W)1.1定格蓄電池:1.2V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)0.8材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.025認定番号型式認定番号:1AS111-3618公共施設型番SH1-FBF20-C(避難口用)、SH1-FSF20-C(避難口用)、ST1-FBF22-C(通路用)、ST1-FSF22-C(通路用)耐震性クラスS
LED誘導灯 長時間定格形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 C級
岩崎電気¥91,980税込¥101,1781台4日以内出荷天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付長時間定格形(60分) 片面形 C級形天井・壁直付・吊下兼用形消費電力(W)1.1定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)0.8材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.025認定番号型式認定番号:1AS111-3268公共施設型番SH1-FBF20-C60(避難口用)、SH1-FSF20-C60(避難口用)、ST1-FBF22-C60(通路用)、ST1-FSF22-C60(通路用)耐震性クラスS
LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 壁直付形 片面形 C級 【受注生産品】
岩崎電気¥64,980税込¥71,4781台31日以内出荷殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 片面形 C級形壁直付形消費電力(W)1.1定格蓄電池:1.2V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)2.1材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.025認定番号型式認定番号:1AS111-3632耐震性クラスS