LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 片面形 C級
殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。
設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。
電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。
蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
- 種別
- 避難口誘導灯・通路誘導灯
- 取付
- 防湿・防雨形(HACCP兼用形) 片面形 C級
- 形
- 天井直付・吊下兼用形
- 消費電力(W)
- 1.1
- 定格
- 蓄電池:1.2V700mAh(ニッケル水素蓄電池)
- 構造
- 防湿・防雨形
- 定格入力電圧(V)
- AC100
- 保護等級
- IP25(吊具組合せの場合IP23)
- 機能
- 自己点検:付
- 材質(カバー)
- アクリル(透明)
- 質量(kg/セット)
- 1.5
- 材質(枠)
- 樹脂(ホワイト)
- 入力電流(A)
- 0.025
- 認定番号
- 型式認定番号:1AS111-3629
- 耐震性
- クラスS
- 内容量
- 1台
誘導灯/非常灯 の新着商品
カテゴリ













