カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • SMC(1,078)
  • 岩田製作所(18)
  • KTC(16)
  • 日本プリメックス(14)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • KITO(キトー)(5)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • 三菱ふそう(5)
  • 3M(4)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • nepros(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • brembo(2)
  • FACOM(2)
  • 鈴木ブロンズ継手(2)
  • Wera(1)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3-9/16」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レディオック 防爆形非常用LED照明器具 パイプ吊形 岩崎電気

    レディオック 防爆形非常用LED照明器具 パイプ吊形

    岩崎電気
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    4日以内出荷
    直射日光の当たる場所では使用できません。
    仕様水素ガス:対応種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)11色仕上:グレイ形パイプ吊形材質(本体)アルミ鋳物備考非常時のみLED点灯使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)2.5/2.8/3.1スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=d3aG5光源色昼白色蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(WH6-SW)光束(Lm)1770使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED材質(パイプ)鋼管電源ユニット内蔵形耐雷サージ12kV(コモンモード)
  • レディオック 防爆形非常用LED照明器具 直付形 岩崎電気

    レディオック 防爆形非常用LED照明器具 直付形

    岩崎電気
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    4日以内出荷
    直射日光の当たる場所では使用できません。
    仕様水素ガス:対応種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)10色仕上:グレイ形直付形材質(本体)アルミ鋳物備考非常時のみLED点灯使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)2.5/2.8/3.1スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=d3aG5光源色昼白色蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(WH6-SW)光束(Lm)1770使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED材質(パイプ)鋼管電源ユニット内蔵形耐雷サージ12kV(コモンモード)
  • レディオック 防爆形非常用LED照明器具 40°ブラケット形 岩崎電気

    レディオック 防爆形非常用LED照明器具 40°ブラケット形

    岩崎電気
    ¥209,800税込¥230,780
    1セット
    4日以内出荷
    直射日光の当たる場所では使用できません。
    仕様水素ガス:対応種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)10.7色仕上:グレイ形40°ブラケット形材質(本体)アルミ鋳物備考非常時のみLED点灯使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)2.5/2.8/3.1スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=d3aG5光源色昼白色蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(WH6-SW)光束(Lm)1770使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED材質(パイプ)鋼管電源ユニット内蔵形耐雷サージ12kV(コモンモード)
  • レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ 直付形 岩崎電気

    レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ 直付形

    岩崎電気
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ:付属種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)13色仕上:グレイ(マンセルN7)形直付形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ パイプ吊形 岩崎電気

    レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ パイプ吊形

    岩崎電気
    ¥309,800~税込¥340,780~
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ:付属種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)13.3色仕上:グレイ(マンセルN7)形パイプ吊形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex db IIB T6 Gb、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ 40°ブラケット形 岩崎電気

    レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ 40°ブラケット形

    岩崎電気
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ:付属種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)13.3色仕上:グレイ(マンセルN7)形40°ブラケット形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex db IIB T6 Gb、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z2  安全増防爆形LED高天井照明器具 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z2 安全増防爆形LED高天井照明器具

    岩崎電気
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー色仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~50定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83(平均)耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス
照明器具カテゴリ