2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重耐塩仕様
質量(kg)3.1 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)63.2(200V) 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200~242対応 風速(m/s)60(設計許容) 保護等級IP65 材質(カバー)強化ガラス 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

重耐塩仕様
質量(kg)3.1 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)63.2(200V) 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200~242対応 風速(m/s)60(設計許容) 保護等級IP65 材質(カバー)強化ガラス 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連カテゴリ