カテゴリ

  • 照明(11)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • モノタロウ(3)
  • フェリック(187)
  • 椿本チエイン(66)
  • 渡辺電機工業(33)
  • CKD(23)
  • ROHM(21)
  • SMC(17)
  • エスコ(15)
  • 大阪魂(14)
  • SMART[自動車用品](13)
  • 東京精密(11)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • EPSON(10)
  • Optibelt(10)
  • シーシーアイ(10)
  • オザック精工(8)
  • アズビル金門(8)
  • RG(レーシングギア)(8)
  • 住友電工ハードメタル(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt10」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDioc LEDライトバルブK 28W 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブK 28W岩崎電気
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。
用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。口金E26定格消費電力(W)28入力電圧(V)100~242質量(g)470タイプ28W使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60共用定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)電球の種類LED
LEDライトバルブK28W 岩崎電気LEDライトバルブK28W岩崎電気
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
仕様HIDポールライト(クラシック):LDRW-300/TM4 HIDポールライト(グローブタイプ):LDRW-500/TM4 HIDポールライト(スタンダード):LDRW-400/PF4 HIDポールライト:LDRW-400/TM4 HID防犯灯:H5728 mitis B:LDRW-600/TM4 mitis C:LDRW-600/PF4 和照明:LDRW-500/PF4材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)PBT-GF30%質量(g)470使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度消費電力(W)28口金E26相関色温度(K)2100全光束(Lm)3600入力電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装周波数50/60Hz共用光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)128.5点灯方向ユニバーサル点灯入力電流(A)(100V時)0.28/(200V時)0.14/(242V時)0.12適合ワイヤLDRW-300/PF4グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数28W〈E26口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合
LEDioc LEDライトバルブK 69W 電球色 〈E39口金〉 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブK 69W 電球色 〈E39口金〉岩崎電気
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート白色塗装材質(本体)PBT-GF30%質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)2700全光束(Lm)10150定格入力電圧(V)100~242対応光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)147.1(100V)、151.4(200V)、151.4(242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
LEDioc LEDライトバルブ K53W 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ K53W岩崎電気
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35電圧(V)100~242定格寿命(時間)4000(光束維持率80%)寸法(Φ×mm)99×260
LEDioc LEDライトバルブ K67W 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ K67W岩崎電気
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35電圧(V)100~242定格寿命(時間)4000(光束維持率80%)寸法(Φ×mm)99×260
LEDライトバルブK69W〈E39口金〉 岩崎電気LEDライトバルブK69W〈E39口金〉岩崎電気
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
水銀ランプ100W~300Wから置換えが可能な電源ユニット内蔵形LEDランプリニューアルでも新規でも省施工でカンタンLED化。水銀ランプと同じ配光を実現 幅広い使用環境に対応 充実した安全機能(温度保護機能、ランプ緩み抑制機能、過電流保護機能)耐雷サージ 高効率 エリアライト専用ランプをラインアップ
仕上げ:白色塗装、グローブ:ポリカーボネート質量(g)980使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+35消費電力(W)(100V)69.0 (200V)67.0 (242V)67.0定格周波数(Hz)50/60共用本体PBT-GF30%相関色温度(K)2700全光束(Lm)10150定格入力電圧(V)100~242対応光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)147.1 (200V)151.4 (242V)151.4点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)(100V時)0.69 (200V時)0.35 (242V時)0.30ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12V(コモンモード)
LEDioc LEDライトバルブK 69W 昼白色 〈E39口金〉 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブK 69W 昼白色 〈E39口金〉岩崎電気
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート白色塗装材質(本体)PBT-GF30%質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)5000全光束(Lm)12700定格入力電圧(V)100~242対応光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)184.0(100V)、189.5(200V)、189.5(242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
LEDライトバルブK53W AL専用 岩崎電気LEDライトバルブK53W AL専用岩崎電気
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
ワット数53W〈E39口金〉材質(本体)PBT-GF30%周波数50/60Hz共用消費電力(W)(100V)53/(200V)52/(242V)52耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)入力電流(A)(100V時)0.53/(200V時)0.28/(242V時)0.25材質(グローブ)ポリカーボネート仕上白色塗装使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度質量(g)1010点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電圧(V)100~242対応仕様アイエリアライト:H801口金E39電球の種類LEDグリーン購入法適合
LEDioc LEDライトバルブK 69W ナトリウム色 〈E39口金〉 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブK 69W ナトリウム色 〈E39口金〉岩崎電気
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート白色塗装材質(本体)PBT-GF30%質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)2100全光束(Lm)10800定格入力電圧(V)100~242対応光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)156.5(100V)、161.1(200V)、161.1(242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード)
LEDライトバルブK69W 岩崎電気LEDライトバルブK69W岩崎電気
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
水銀ランプ100W~300Wから置換えが可能な電源ユニット内蔵形LEDランプリニューアルでも新規でも省施工でカンタンLED化。水銀ランプと同じ配光を実現 幅広い使用環境に対応 充実した安全機能(温度保護機能、ランプ緩み抑制機能、過電流保護機能)耐雷サージ 高効率 エリアライト専用ランプをラインアップ
仕上げ:白色塗装質量(g)980使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+35消費電力(W)(100V)69.0 (200V)67.0 (242V)67.0定格周波数(Hz)50/60共用本体PBT-GF30%相関色温度(K)2100全光束(Lm)10800定格入力電圧(V)100~242対応光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)156.5 (200V)161.1 (242V)161.1点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)(100V時)0.69 (200V時)0.35 (242V時)0.30ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12V(コモンモード)
LEDライトバルブK67W AL専用 岩崎電気LEDライトバルブK67W AL専用岩崎電気
61,980税込68,178
1個
90日以内出荷
グリーン購入法適合電球の種類LED
関連キーワード
化成肥料101010特集