カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- モノタロウ(1)
- ELPA(12)
- オーム電機(11)
- 山田照明(8)
- VISHAY(6)
- EARTH MAN(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- 東京メタル(4)
- オンリーワン(OnlyOne)(4)
- 日動工業(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(2)
- タキズミ(TAKIZUMI)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「e26 15w」の検索結果

LEDioc LEDライトバルブG 15W 電球色 〈E26口金〉
岩崎電気¥11,980税込¥13,1781個欠品中材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V)相関色温度(K)2700全光束(Lm)2200平均演色評価数Ra82光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119.5(100V)、122.2(200V)、120.8(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数15W〈E26口金〉エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブG 15W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ80W相当
岩崎電気¥11,980税込¥13,1781個欠品中材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V)相関色温度(K)5000全光束(Lm)2900平均演色評価数Ra70光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)157.6(100V)、161.1(200V)、159.3(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数15W〈E26口金〉エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブG 15W
岩崎電気¥9,998税込¥10,9981個当日出荷材質硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~40消費電力(W)(100V)18.4/(200V)18.0/(242V)18.2口金E26定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)点灯方向ユニバーサル点灯電球の種類LEDワット数15W
LEDioc LEDライトバルブG 15W
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷水銀ランプと同じガラス球を使用。防犯灯などにぴったりのサイズと明るさで、ランプと安定器を交換するだけで既存の器具がそのまま使用可能です。全周に広がる配光をもつ高効率LEDランプ(電源別置形)。材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40消費電力(W)100V:18.4、200V:18.1、242V:18.2口金E26相関色温度(K)2700(電球色)全光束(Lm)2200平均演色評価数Ra82エネルギー消費効率(Lm/W)100V:119.5、200V:122.2、242V:120.8光源寿命40000時間(光束維持率80%)光色電球色ワット数15ワットエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W
岩崎電気¥8,798税込¥9,6781個当日出荷材質(本体)PC-GF30%質量(g)380タイプ反射形使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)11定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)1800定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2ビームの開き:30平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)690最大光度(cd)3700光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)163.6光源寿命40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.11色(本体)シルバーメタリック色塗装グリーン購入法適合色(グローブ)アクリル(乳白)ワット数11W〈E26口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブG 15W ナトリウム色 〈E26口金〉
岩崎電気¥11,980税込¥13,1781個93日以内出荷材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V)相関色温度(K)2100全光束(Lm)2500平均演色評価数Ra70光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)135.8(100V)、138.8(200V)、137.3(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数15W〈E26口金〉