カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- ELPA(12)
- オーム電機(10)
- 山田照明(8)
- EARTH MAN(5)
- 東京メタル(4)
- オンリーワン(OnlyOne)(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KTC(1)
- 日動工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アイシン精機(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- HEIKO(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ブランドをもっと見る
「e26 15w」の検索結果

LEDioc LEDライトバルブG 15W 電球色 〈E26口金〉
岩崎電気¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V)相関色温度(K)2700全光束(Lm)2200平均演色評価数Ra82光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119.5(100V)、122.2(200V)、120.8(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数15W〈E26口金〉エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブG 15W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ80W相当
岩崎電気¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V)相関色温度(K)5000全光束(Lm)2900平均演色評価数Ra70光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)157.6(100V)、161.1(200V)、159.3(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数15W〈E26口金〉エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブG 15W
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷水銀ランプと同じガラス球を使用。防犯灯などにぴったりのサイズと明るさで、ランプと安定器を交換するだけで既存の器具がそのまま使用可能です。全周に広がる配光をもつ高効率LEDランプ(電源別置形)。材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40消費電力(W)100V:18.4、200V:18.1、242V:18.2口金E26相関色温度(K)2700(電球色)全光束(Lm)2200平均演色評価数Ra82エネルギー消費効率(Lm/W)100V:119.5、200V:122.2、242V:120.8光源寿命40000時間(光束維持率80%)光色電球色ワット数15ワットエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブG 15W ナトリウム色 〈E26口金〉
岩崎電気¥11,980税込¥13,1781個92日以内出荷材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V)相関色温度(K)2100全光束(Lm)2500平均演色評価数Ra70光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)135.8(100V)、138.8(200V)、137.3(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数15W〈E26口金〉