カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- BIGM(丸山製作所)(107)
- ワルター(37)
- Nikon(ニコン)(20)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- KSフィルター(6)
- TDKラムダ(3)
- アラデン(3)
- SK11(3)
- omron(オムロン)(2)
- コクヨ(2)
- ビクセン(2)
- 南電機(2)
- Vesrah(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- NEMICON(ネミコン)(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ブランドをもっと見る
「e300s」の検索結果
特価

LEDioc LEDアイランプSP 63W Sタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当
岩崎電気¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷質量(g)950種類サインボード用Sタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)10500ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)6800仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3500光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、148.9(200V)、149.3(242V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63Wエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 77W
岩崎電気¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷電球の種類LED口金E39定格ランプ電力(W)77消費電力(W)(100V)87、(200V)85、(242V)85適合電源ユニット:WLE155V560M1/24-1材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)ビームの開き(°)108定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)120.6、(200V)123.5、(242V)123.5
LEDioc LEDアイランプSP 63W Sタイプ 〈E39口金〉 高演色形高圧ナトリウムランプ250W相当
岩崎電気¥27,980税込¥30,7781個93日以内出荷質量(g)950種類サインボード用Sタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)2700全光束(Lm)9100ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)5900仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、145.8(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63Wエコロジー商品省エネ