カテゴリ

  • 照明(10)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • モノタロウ(6)
  • ハンマーキャスター(45)
  • omron(オムロン)(17)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • コガネイ(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • ハタヤリミテッド(4)
  • 外山電気(4)
  • 三桂製作所(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • タイカツ(3)
  • TRUSCO(3)
  • リケン(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • グリーンクロス(3)
  • ENDO(遠藤照明)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e39」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDioc LEDアイランプ 30W 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ 30W岩崎電気(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能電球の種類LED口金E39定格電圧(V)100~242消費電力(W)30材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83設置場所屋外・屋内用入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)ビーム角度(°)105(1/2ビーム)耐電圧(kV)12(コモンモード)
屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気屋外投光用アイランプ 散光形岩崎電気(10件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外
メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH) 岩崎電気メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)岩崎電気(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
電球の種類メタルハライドランプ
FECマルチハイエースH 岩崎電気FECマルチハイエースH岩崎電気(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
防爆形照明器具用白熱電球 岩崎電気防爆形照明器具用白熱電球岩崎電気(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)1500電球形状一般電球形
屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気屋外投光用アイランプ 散光形岩崎電気(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W)450全光束(Lm)5120種別500W散光形全長(mm)238定格電圧(V)220口金E39ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000ビーム光束(Lm)2080ガラス球形式R160軸光度(cd)5280
S形アイ ランプホルダ 岩崎電気S形アイ ランプホルダ岩崎電気(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
使用場所屋外・屋内用適合(ガード)GS6材質アルミダイカスト質量(g)790口金E39芯数2口出線(mm)1800適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) 岩崎電気ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)岩崎電気(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
設置場所屋内専用グレイ(マンセルN7)材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカストソケットE39
FECサンルクスエース 岩崎電気FECサンルクスエース岩崎電気(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用と発光管の改良により最長24000時間の長寿命。
ランプホルダ(投光器) 岩崎電気ランプホルダ(投光器)岩崎電気(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から3日以内出荷
アイ スペシャルクス 岩崎電気アイ スペシャルクス岩崎電気(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
高演色性で白熱電球に近い光色。
口金E39ランプ電圧(V)100相関色温度(K)2500定格寿命(時間)9000平均演色評価数(Ra)85
電線管 e39特集