カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • スリーピース(37)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(12)
  • CKD(9)
  • BIG DAISHOWA(7)
  • カラークリエーション(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • ELPA(6)
  • ギガ・セレクション(6)
  • サンドビック(5)
  • シャープ(5)
  • 大同メタル工業(3)
  • 日動工業(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • Grondement(グロンドマン)(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
  • イーグルクランプ(2)
  • イスカル(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e50h」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDアイランプ50W 本体白 岩崎電気

    LEDアイランプ50W 本体白

    岩崎電気
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)50定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500ビームの開き(°)105定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)5800最大光度(cd)2900光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)170点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21色(本体)白色塗装グリーン購入法適合ガードGS7電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
  • アイ ダイクロクールハロゲンplus(省電力タイプ)110V用 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲンplus(省電力タイプ)110V用

    岩崎電気
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    発光部(フィラメント)部の小型化でランプ効率を25%改善したミラー付き省電力形ハロゲン電球です。輪郭をなじませ、空間の雰囲気を作り出す広角配光タイプ。
    その他UVカットガラス使用種類カバーガラス付き(省電力タイプ)JDR-UV/K/H3口金E11全光束(Lm)730定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)35(広配光)定格寿命(時間)3000定格ランプ電力(W)50(75形)色温度(K)3000中心光度(cd)1500ミラー外径(Φmm)50エコロジー商品省エネ
  • アイ ダイクロクールハロゲンplus (省電力タイプ) 110V用 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲンplus (省電力タイプ) 110V用

    岩崎電気
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    発光部(フィラメント)の小型化でランプ効率を25%改善(※従来品(Φ50省電力タイプ JDR-UV/K/H 40W)とアイ ダイクロクールハロゲン プラス 30Wとの比較)したミラー付き省電力形ハロゲン電球。ご使用の照明器具はそのままにランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。配光角度20°の中角配光で商品ディスプレイ全体を効果的に演出します。
    種類カバーガラス付き(省電力タイプ) JDR-UV/K/H2電力(W)50(ランプ75形)口金E11全光束(Lm)730定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)20定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン球色温度(K)3000中心光度(cd)3200ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 110V用 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 110V用

    岩崎電気
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110種類カバーガラス付定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50
  • LEDライトバルブS 50WLED制御装置 岩崎電気

    LEDライトバルブS 50WLED制御装置

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDRS125L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS50L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD材質(本体)アルミ質量(g)680使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長(二次側)50m以下入力電流(A)(100V時)0.577/(200V時)0.28/(242V時)0.24定格二次無負荷電圧(V)170口出線(mm)入力側650、出力側220ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明カテゴリ
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
"e50h" 岩崎電気 【通販モノタロウ】