カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)

「e50h15」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ取手付
仕様●引力kN(tf):220(22)●揚力(tf):50ストローク(mm)150寸法t(mm)12揚力(kN)500受圧面積(cm2)70.88最低高さ(mm)325ロッド径(Φmm)70シリンダ外径(Φmm)125シリンダ内径d(Φmm)95カラーネジ径a(mm)M125×2カラーネジの長さj(mm)50ロッドネジ径b(mm)M45×2ロッドネジの長さk(mm)31ベースネジ径c(mm)M45×2ポートまでの高さL(mm)55ポートネジmNPT3/8ベースネジの長さn(mm)31キャップ外径(Φmm)o:65ポート間距離(mm)P:188
パワージャッキ(油圧戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ(油圧戻りタイプ)大阪ジャッキ製作所
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴム除去用のシール付。 サドルはハメ込みタイプです。天地逆使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。 押引共油圧作動。引き力は揚力の約1/2です。許容横荷重は揚力の約1/20です。 底部に取付用ネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
ポートネジmNPT3/8
カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)カーボンブラシHiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機固定式レンズホルダー LHFシリーズシグマ光機
6,098税込6,708
1個
当日出荷から62日以内出荷
光学系で使用するレンズをしっかりと固定するレンズホルダーです。
精密バイス GSVSD40 ギガ・セレクション精密バイス GSVSD40ギガ・セレクション
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス縦・横置きも可能丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:255、B:98、C:82、D:40、E:42、F:40、G:0-120、H:50、I:M8、J:12、K:15質量(kg)11硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
高速パイプカッタ MCC(松阪鉄工所)高速パイプカッタMCC(松阪鉄工所)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。替刃式
切断能力(mm)鉄工一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448)/水道用ステンレス鋼管(JWWA G 115):8Su~60Su、建築用・水道用銅管(JIS H 3300・JWWA H 101):15A~50A(厚さ1.78mm以下)、ねじなし電線管(JIS C 8305):E19~E51、その他の管:Φ15~Φ61mm(厚さ1.78mm以下)無負荷回転数(min-1[r.p.m])ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz)電動機電圧(V)AC100(単相シリースモータ)消費電力(W)400周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×325×345
Eシリーズ用2山クレビス 大阪ジャッキ製作所Eシリーズ用2山クレビス大阪ジャッキ製作所
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
パワージャッキ用アクセサリーです。
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
もっともベーシックかつシンプルなダウンライト。多様な光源を、設置状況やコストにあわせて選択できます。電球型蛍光灯にも対応するなど、ユーザーフレンドリーな設計を盛り込みました。
電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000LEDLED電球従来光源白熱60W相当
CPクランプジョイント イーグルクランプCPクランプジョイントイーグルクランプ
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
チェーンと連結します。
パワージャッキ用2山クレビス 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用2山クレビス大阪ジャッキ製作所
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
ケイコクラベル BIGM(丸山製作所)ケイコクラベルBIGM(丸山製作所)
299税込329
1個
8日以内出荷
規格50X12X95図解NoMBW1511DX-S ポンプ部品_No.51、MSW1008-3M 動力噴霧機部品_No.55、MSW1008-2M -A ポンプ部品_No.51、GKW15B ポンプ部品_No.50、MSW1110-M ポンプ部品_No.53、MSW1211S ポンプ部品_No.52、MKW1009MC-1 ポンプ部品_No.49、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.52、MSW1511-F ポンプ部品_No.51、MSW1511-S ポンプ部品_No.51、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.51、JHW100-H ポンプ部品_No.55、SDW1109 -A ポンプ部品_No.52、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.51、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.52、MSW1008-M 動力噴霧機部品_No.55、MSW1110-S ポンプ部品_No.51、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.51、MSW1108-F ポンプ部品_No.51、GSW708 ポンプ部品 ケイコクラベル_No.53、MPW3000E ポンプ部品_No.50、GSW15C ポンプ部品 ケイコクラベル_No.50、GSW15C-H ポンプ部品 ケイコクラベル_No.50、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.51、MKW1511DX-S ポンプ部品_No.51、MKW1209DX-S ポンプ部品_No.51、MSW1511-M 動力噴霧機部品_No.53、MBW1511S ポンプ部品_No.50、MSW1511-K -A 動力噴霧機部品_No.53、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.51、MKW1511DX-H ポンプ部品_No.51、MKW10G ポンプ部品_No.51、MSW1008-K-1 ポンプ部品_No.52、MSW1008-K 動力噴霧機部品_No.55、MLKW1511H ポンプ部品_No.50、JHW708 ポンプ部品_No.55、GKW12B ポンプ部品_No.50、MSW1511-M-1 ポンプ部品_No.53、MSW1511-K-1 ポンプ部品_No.53、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.51
6カクボルト(+)SW BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)SWBIGM(丸山製作所)
539税込593
1セット(10個)
8日以内出荷
規格M6X14図解NoGSW10-M ポンプ部品 6カクボルト(+)SW_No.13、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.12、MUM602 ポンプ分解部品_No.10、MSW1511-S ポンプ部品_No.12、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 6カクボルト(+)SW_No.13、GS17EM ポンプ部品 6カクボルト(+)SW_No.12、TSW12B ポンプ-1部品_No.14、MSD520EW-H ポンプ部品_No.13、JHW708 ポンプ部品_No.13、MSW-72-2M -A ポンプ部品_No.12、TSW12H ポンプ-1部品_No.13、MS172EAM ポンプ部品_No.15、MPW3000E ポンプ部品_No.12、MKW807MD(50HZ) ポンプ-1部品_No.14、GKW12B ポンプ部品_No.12、GSW15C ポンプ部品 6カクボルト(+)SW_No.12、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.12、MLKW1511H ポンプ部品_No.12、TSW12H-C ポンプ-1部品_No.12など
ニギリ BIGM(丸山製作所)ニギリBIGM(丸山製作所)
429税込472
1個
8日以内出荷
規格アカ部品名称ニギリ図解NoSSA-G550 送風機レバー部品_No.11、SSA-E500KP 操作レバー・操作パネル部品_No.14、BSA-536シリーズ -A 変速レバー部品_No.18、MS615DR4CSL-Y(10) ドラムクミタテ部品_No.28、BSA-650-1 -2シリーズ 操作部、電装品部品_No.11、SSA-E501DX 操作レバー・操作パネル部品_No.15、SSA-N550 副変速レバー・前後進レバー部品_No.15、BSA-651 951シリーズ ハイブーム仕様 操作部、電装品部品_No.11、SSA-G535 送風機レバー部品_No.11、SSA-E500DX 操作レバー・操作パネル部品_No.15、SSA-N500 副変速レバー・前後進レバー部品_No.15、SSA-E541DX 操作レバー・操作パネル部品_No.14、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 操作部部品_No.36、SSA-E500 操作レバー 操作パネル部品_No.15、MSV615DR4CSL-Y(10) ドラムクミタテ部品_No.28、SSA-N550DX 副変速レバー・前後進レバー部品_No.15、SSA-E540DX 操作レバー・操作パネル部品_No.14、BSA-950-1 -2シリーズ 操作部、電装品部品_No.11、MRS40HS-150 ソウコウクラッチ部品_No.14、BSA-535 シリーズ 変速レバー部品_No.11、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ドラムクミタテ部品_No.28、BSA-650-1 -2シリーズ 操作部部品_No.36、SSA-E500DX-120 操作レバー・操作パネル部品_No.15、MRS30HS-130 走行クラッチ部品_No.14、MRS30H-130 ハンドル部品_No.50、MRS30H-131 ハンドル部品_No.50、BSA-950-1 -2シリーズ 操作部部品_No.36