カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- SMC(5)
- ミトロイ(水戸工機)(4)
- TRUSCO(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- モリタ宮田(2)
- エスコ(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- PROST's(1)
「ead-3」の検索結果

レディオック LED非常用照明器具 高天井用 ~10m
岩崎電気¥81,980税込¥90,1781台4日以内出荷設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。種別非常用照明器具 ハロゲン非常灯代替質量(kg)0.8取付直付形 水平天井取付専用タイプ一般形 30分間タイプ 非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯消費電力(W)(100V)1.3スイッチ自己点検スイッチ:付、点検スイッチ:付定格蓄電池:7.2V1200mAh定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)鋼板(クールホワイトつや消し仕上)光源色昼白色材質(レンズ)ガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)1050モニタ充電モニタ(緑):付非常灯評定番号LALE-006電源ユニット内蔵形
レディオック LED非常用照明器具 特高天井用 ~16m
岩崎電気¥81,980税込¥90,1781台4日以内出荷設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。種別非常用照明器具 ハロゲン非常灯代替質量(kg)0.8取付直付形 水平天井取付専用タイプ一般形 30分間タイプ 非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯消費電力(W)(100V)1.3スイッチ自己点検スイッチ:付、点検スイッチ:付定格蓄電池:7.2V1200mAh定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)鋼板(クールホワイトつや消し仕上)光源色昼白色材質(レンズ)ガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)1060モニタ充電モニタ(緑):付非常灯評定番号LALE-006電源ユニット内蔵形
レディオック LED非常用照明器具 中天井用 ~6m
岩崎電気¥81,980税込¥90,1781台4日以内出荷設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。種別非常用照明器具 ハロゲン非常灯代替質量(kg)0.8取付直付形 水平天井取付専用タイプ一般形 30分間タイプ 非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯消費電力(W)(100V)1.3スイッチ自己点検スイッチ:付、点検スイッチ:付定格蓄電池:7.2V1200mAh定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)鋼板(クールホワイトつや消し仕上)光源色昼白色材質(レンズ)ガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)1050モニタ充電モニタ(緑):付非常灯評定番号LALE-006電源ユニット内蔵形