カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(3,839)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- 星和電機(SEIWA)(21)
- 日立(15)
- コイズミ照明(12)
- HotaluX(ホタルクス)(6)
- 東芝ライテック(4)
- 東芝(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- 東京メタル(3)
- オーム電機(2)
- TRUSCO(2)
- DAIKO(大光電機)(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- TRI.ENG(2)
- ブライトライト(2)
- イスカル(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(4)
「fhf 32」の検索結果

レディオック LEDべースライト 非常用照明器具 埋込形
岩崎電気¥96,980~税込¥106,678~1セット3日以内出荷設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。種別LEDベースライト 非常用照明器具材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)3.7取付水平天井取付専用材質(本体)亜鉛鋼板備考非常時FHF32 1100lm/(白色蛍光灯25%相当)と同等の設置間隔です。定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83機能自己点検:付色温度(K)5000電池交換電池:FK792光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池使用場所屋内用調光方式固定出力形(調光不可)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-027埋込高(mm)57電源ユニット内蔵形
レディオック LEDべースライト 非常用照明器具 笠付形
岩崎電気¥89,980~税込¥98,978~1セット4日以内出荷設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。種別LEDベースライト 非常用照明器具材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.5取付水平天井取付専用材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)備考非常時FHF32 1100lm/(白色蛍光灯25%相当)と同等の設置間隔です。定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83機能自己点検:付色温度(K)5000電池交換電池:FK792光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池使用場所屋内用調光方式固定出力形(調光不可)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-027電源ユニット内蔵形
レディオック LEDべースライト 非常用照明器具 トラフ形
岩崎電気¥88,980~税込¥97,878~1セット4日以内出荷設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。種別LEDベースライト 非常用照明器具材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2取付水平天井取付専用材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)備考非常時FHF32 1100lm/(白色蛍光灯25%相当)と同等の設置間隔です。定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83機能自己点検:付色温度(K)5000電池交換電池:FK792光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池使用場所屋内用調光方式固定出力形(調光不可)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-027電源ユニット内蔵形
レディオック LEDべースライト 非常用照明器具 逆富士形
岩崎電気¥78,980~税込¥86,878~1セット4日以内出荷設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。電源穴は中央にありませんのでご注意ください。種別LEDベースライト 非常用照明器具材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)取付水平天井取付専用材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)備考非常時FHF32 1100lm/(白色蛍光灯25%相当)と同等の設置間隔です。定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000電池交換電池:FK792光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池使用場所屋内用調光方式固定出力形(調光不可)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-027電源ユニット内蔵形