カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • モノタロウ(2)
  • 三菱電機(97)
  • ODELIC(オーデリック)(72)
  • コイズミ照明(17)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • HotaluX(ホタルクス)(7)
  • JEFCOM(ジェフコム)(5)
  • ENDO(遠藤照明)(5)
  • オーム電機(4)
  • 東和制電工業(TOWA)(4)
  • SOARING(ソァーイング)(4)
  • 嵯峨電機工業(3)
  • JAPPY(3)
  • DAIKO(大光電機)(3)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • ピオニーコーポレーション(2)
  • 日幸電子工業(1)
  • アサヒペン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl-20 led」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FL20W形 直管形LEDランプ 岩崎電気

    FL20W形 直管形LEDランプ

    岩崎電気
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)13口金G13回転式全光束(Lm)2080定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)ワット数FL40形相当エコロジー商品省エネ
  • T8直管LEDランプ FL20形 高効率 岩崎電気

    T8直管LEDランプ FL20形 高効率

    岩崎電気
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷
    仕様1/2ビームの開き:110°、固有エネルギー消費効率(Lm/W):181.0/W質量(g)155タイプFL20形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)5.8口金ポリカーボネート、真鍮定格周波数(Hz)50/60 共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)1050定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)181光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.031(200V時)配光角度(°)110給電方式片側ワット数20W G13口金回転式エコロジー商品省エネ
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気(10件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
    種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外電球の種類白熱電球
  • レディオック LEDべースライト 非常用照明器具 ライトユニット 岩崎電気

    レディオック LEDべースライト 非常用照明器具 ライトユニット

    岩崎電気
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    調光の可否非調光
  • レディオック LEDべースライト 非常用照明器具 逆富士形 岩崎電気

    レディオック LEDべースライト 非常用照明器具 逆富士形

    岩崎電気
    78,980税込86,878
    1セット
    4日以内出荷
    設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
    種別LEDベースライト 非常用照明器具材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)取付水平天井取付専用材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)備考非常時FHF32 1100lm/(白色蛍光灯25%相当)と同等の設置間隔です。定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000電池交換電池:FK792光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池使用場所屋内用調光方式固定出力形(調光不可)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-027電源ユニット内蔵形
  • Hf32W定格出力形 直管形LEDランプ 岩崎電気

    Hf32W定格出力形 直管形LEDランプ

    岩崎電気
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷
    材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)155タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)6.5口金G13回転式相関色温度(K)5000全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)153.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)エコロジー商品省エネ
  • レディオック LEDアイライン 高効率タイプ 岩崎電気

    レディオック LEDアイライン 高効率タイプ

    岩崎電気
    9,998税込10,998
    1本
    31日以内出荷
    口金を回転させるには口金回転用の爪をスライドしてください(可動範囲±90°)。ランプ交換のための電気工事は、必ず有資格者が行ってください。オイルミスト環境ではご使用できません。
    質量(kg)0.155材質(本体)ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)5.8電源内蔵形相関色温度(K)4000全光束(Lm)1050定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)82光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)181入力電流(A)(200V時)0.031使用場所屋内用給電方式片側材質(口金)ポリカーボネート、真鍮
t10 led特集